Glossaire : V
V
V - Volts. L'unité SI désignant la différence de potentiel électrique. Un volt représente la différence de potentiel entre deux points d'un fil conducteur transportant un courant constant d'un ampère quand l'électricité dissipée entre ces deux points équivaut à un watt. Il représente l'énergie offerte pour chaque charge unitaire au sein d'un système électrique (joules/coulombs).
Bande V - Une bande de fréquence comprise entre 46 et 56 gigahertz.
V.10 - Une recommandation d'interface de l'UIT-T; des caractéristiques électriques pour des circuits d'échange à deux courants non équilibrés à utiliser avec de l'équipement de circuit intégré dans le domaine des communications de données. Sur le plan électrique, elle est semblable à RS-423.
V.11 - Une recommandation d'interface de l'UIT-T; des caractéristiques électriques pour des circuits d'échange à deux courants équilibrés à utiliser avec de l'équipement de circuit intégré dans le domaine des communications de données. Sur le plan électrique, elle est semblable à RS-422.
V.20 - Modems de transmission de données parallèles normalisés pour une utilisation universelle dans un réseau téléphonique public commuté général.
V.21 - Une recommandation de l'UIT-T pour un modem à composition à 300 bps pour une utilisation dans un réseau téléphonique public commuté général; semblable à Bell 103.
V.22 bis - La norme internationale pour des modems duplex intégraux à 2 fils et 2 400 bps (redémarrage après défaillance de 1 200 bps), proposée par l'UIT-T et acceptée par l'industrie des télécommunications en 1984.
V.22 - Un modem duplex à 2 fils et 1 200 bps de l'UIT-T à utiliser dans un réseau téléphonique public commuté général; semblable à Bell 212.
V.23 - Une recommendation de l'UIT-T de 5001 pour un modem à composition de 1 200 bps; semblable à Bell 202.
V.24 - Une recommandation d'interface de l'UIT-T qui définit les circuits d'échange entre l'équipement terminal de données et l'équipement de terminaison de circuit de données; semblable à RS-232 et compatible sur le plan du fonctionnement avec ce modèle.
V.25 - Une recommandation d'interface à composition parallèle de l'UIT-T.
V.25 bis - Une recommandation d'interface série à composition de l'UIT-T.
V.25 ter - Une recommandation de modem à liaison louée à composition de 2 400 bps ou à 2 fils de l'UIT-T.
V.26 - Une recommandation de modem à liaison louée à composition de 2,400/1 200 bps de l'UIT-T; semblable à Bell 201 B.
V.26 bis - Une recommandation de modem à composition de 2,400/1 200 bps de l'UIT-T; semblable à Bell 201 C.
V.27 - Une recommandation de modem à liaison louée de 4 800 bps de l'UIT-T avec égaliseur manuel; semblable à Bell 208 A.
V.27 bis - Une recommandation de modem à liaison louée de 4,800/400 bps de l'UIT-T avec égaliseur automatique.
V.27 ter - Une recommandation de modem à composition de 4 800 bps de l'UIT-T; semblable à Bell 208 B.
V.28 - Une recommandation d'interface de l'UIT-T qui représente les caractéristiques électriques pour les circuits d'échange définies par V.24; semblable à RS-232 et compatible sur le plan du fonctionnement avec ce modèle.
V.29 - Une recommandation de modem à liaison louée à composition de 9 600 bps; semblable à Bell 209.
V.32 - La norme internationale pour des modems duplex intégraux à 2 fils et 9 600 bps (redémarrage après défaillance de 4 800 bps), adoptée en 1984. Un modem V.32 doit moduler les signaux à 9 600 à l'aide d'une modulation d'amplitude en quadrature doit transmettre son mode duplex intégral en utilisant l'annulation de l'écho et doit être en mesure d'ajuster sa vitesse en fonction du modem appelé.
Assemblage de câble modem haute vitesse V.35 CCITT, 34/C - Terminaison avec un connecteur de série M à 34 broches. Pour connecter des télécommandes et des PC à des modems à haute vitesse.
V.35 - Data transmission at 48 kbps using 60 to 108 kHz group band cir
V.42 - Une norme internationale pour la détection d'erreurs dans les modems, adoptée en 1984. Permet un transfert de données exempt d'erreur à des vitesses pouvant atteindre 19 200 bps sans lignes louées.
V.42 bis - Une norme internationale pour la compression de données dans les modems, adoptée en 1989.
VA - Voltampère. Une désignation de puissance en termes de volts et d'ampères. Voir PUISSANCE APPARENTE.
VAR - Une unité de puissance réactive qui signifie des voltampères réactifs.
Appareil de mesure de la puissance réactive - Un instrument utilisé par les entreprises d'énergie pour mesurer la consommation de kilovoltampères réactifs. Les services publics facturent davantage les charges consommant de grandes quantités de puissance réactive.
VBR (débit binaire variable) - Un des modes de débit binaire offert avec la compression MPEG. Conserve une excellente qualité d'image, même avec un mouvement accru. Toutefois, le débit binaire augmentera, ce qui nécessitera plus de bande passante. Par conséquent, il faut faire en sorte qu'il y ait assez de bande passante dans le réseau pour l'accueillir.
VC - Isolation en toile vernie.
VCSEL - Un laser à émission par la surface est un type de diode laser fonctionnant dans une fenêtre de longueur d'ondes de 850 nm fréquemment utilisé dans les réseaux Ethernet.
VDE - Association des ingénieurs électriques allemands.
VITESSE DE PROPAGATION - La vitesse de transmission d'un signal électrique sur une longueur de câble par rapport à sa vitesse dans l'espace libre. La valeur est généralement exprimée sous forme de pourcentage.
Intervalle vertical - La durée de retracé vertical.
Retracé vertical - Le retour d'un faisceau électronique dans le haut d'un écran de téléviseur avec tube cathodique à image ou d'un tube électronique analyseur à la fin d'un balayage de trame.
Câble VFD (variable frequency drive cable) - Câble de variateur électronique de vitesse. Un câble électrique conçu spécialement pour les variateurs de fréquence. Il est habituellement muni de conducteurs à trois phases, de trois conducteurs de terre positionnés de façon symétrique et d'une protection globale contre les radiofréquences. On l'appelle également câble avec entraînement à vitesse ajustable.
VG - Tresse en verre verni ou en nylon, 600 V ou 3 000 V, 130 °C.
VGA (carte vidéographique) - Une norme vidéographique évolutive qui augmente la résolution d'écran vidéo de la résolution actuelle à 640 x 350 pixels jusqu'à une résolution actuelle à 640 x 480 pixels. Dans plusieurs contextes, une amélioration de la résolution VGA n'est pas nécessaire, mais cette condition présente une amélioration significative de la résolution pour les tâches CAO/FAO.
VHF - Onde métrique. La bande se prolongeant de 30 à 300 MHz tel que désigné par la Commission fédérale des communications.
Détecteur de mouvement vidéo - Un système utilisant le signal vidéo d'une caméra pour déterminer s'il y a un mouvement dans l'image et déclencher une alarme.
Câble vidéo à paire - Un câble de transmission contenant des paires à faible perte avec une impédance de 125 ohms. Utilisé pour les captages, les télévisions en circuit fermé, les systèmes de téléphonie par courants porteurs, etc.
Objectif à diaphragme vidéo - Un objectif à diaphragme automatique sans circuit interne pour contrôler le diaphragme. Tous les diaphragmes contrôlent la tension à partir d'un circuit situé dans la caméra.
Circuit virtuel - 1. Offre d'un service semblable à un circuit par les protocoles de logiciel d'un réseau qui permet aux deux extrémités de communiquer comme par le biais d'un circuit physique. 2. Un circuit, habituellement créé suite à une demande permettant la communication entre deux points sans lien direct et spécialisé.
VISCA (video system control architecture) - Un protocole de commande numérique conçu par Sony pour offrir un contrôle synchronisé d'un maximum de sept appareils Visa sur une guirlande.
Viscosité - Frottement interne ou résistance à l'écoulement d'un liquide; le rapport constant entre une tension de cisaillement et une vitesse de cisaillement.
Réseau VLAN (réseau local virtuel) - Un réseau d'ordinateurs se comportant comme s'ils étaient connectés au même fil, même s'ils peuvent être réellement situés sur différents segments d'un réseau local. Les réseaux VLAN sont configurés par le biais d'un logiciel plutôt que d'un matériel, ce qui les rend extrêmement flexibles.
VLF - Onde myriamétrique. La bande se prolongeant de 10 à 30 kHz, tel que désigné par la Commission fédérale des communications.
VAD - Vidéo à la demande.
Fréquence vocale - Décrit un signal analogique à portée de voix, habituellement pris en charge par un circuit de télécommunications analogique.
PABX audio, PABX audio seulement - Un autocommutateur privé pour les circuits téléphoniques; un central téléphonique.
PABX IP - Un appareil qui combine les fonctions d'un autocommutateur privé de voix et d'un autocommutateur privé de données, mettant souvent l'accent sur les fonctions vocales.
Canal téléphonique, ligne à fréquence vocale - Un canal ou une ligne qui offre la bande passante minimale convenant aux fréquences de voix, habituellement de 300 à 3 400 bps.
Volt - Une unité de « pression » électrique. Un volt correspond à la quantité de potentiel électrique qui causera un ampère de courant à circuler dans un ohm de résistance. Le volt est une unité SI. Les unités de base sont des joues (énergie) par coulomb (charge) (J/C).
Tension - Potentiel électrique ou force électromotrice, exprimé en volts.
Rigidité diélectrique - Un test pour déterminer la tension maximale qu'un fil isolé peut endurer avant de défaillir.
Chute de tension - La tension électrique créée dans un conducteur par le courant ainsi que la résistance ou l'impédance d'un conducteur. Désigne également la tension électrique utilisée dans un système pour surmonter la résistance du fil. Les longs câbles dont la taille correspond de près à la limite de courant admissible fonctionnel peuvent connaître des baisses de tension électrique significatives affectant la charge. Le NEC recommande moins de 5 pour cent; le pourcentage idéal est d'environ 2 pour cent ou moins. L'utilisation d'un plus grand conducteur (moins de résistance), si possible, réglera les problèmes de baisse de tension électrique.
Tension nominale - La plus haute tension peut être continuellement appliquée à un fil ou à un câble conformément aux normes ou aux spécifications.
Rapport de tensions des ondes stationnaires (RTOS) - Le rapport entre la tension efficace maximale ou la tension efficace minimale mesuré le long d'une ligne de transmission de radiofréquence mal équilibrée.
Tension à la terre - La tension électrique entre un conducteur alimenté et la terre.
Tension, effet de couronne - La tension électrique minimale qui prend en charge l'effet de couronne (décharge partielle), déterminée en appliquant une tension électrique produisant un effet de couronne avant de diminuer la tension jusqu'à ce que l'effet de couronne disparaisse.
Tension induite - Une tension produite dans un conducteur en changeant le flux magnétique à partir d'une source externe.
Réducteur de tension - Un réseau composé d'éléments d'impédance connectés en série dans lequel une tension est appliquée et permettant d'obtenir une ou plusieurs tensions électriques sur n'importe quelle portion du réseau.
Résistivité transversale - La résistance, en ohms, d'une longueur d'unité et d'une section d'unité.
RPV (réseau privé virtuel) - Les RPV permettent au client de connecter ses bureaux en toute sécurité grâce à un « tunnel » protégé par le biais d'une infrastructure publique, comme Internet. Ils sont un moyen économique de prolonger une infrastructure d'entreprise et ils sont une solution de rechange aux lignes louées traditionnelles.
RATOS - Voir RAPPORT DE TENSIONS DES ONDES STATIONNAIRES.
VTL - Ligne d'interconnexion virtuelle.
Vulcanisation - Une réaction chimique durant laquelle les propriétés physiques d'un polymère sont changées en faisant réagir ce dernier avec des agents de réticulation.
VW-1 - Essai à la flamme d'un fil vertical. Ancienne désignation : FR1. Cote UL pour câbles à conducteur simple. Le test est décrit selon la norme UL 1581.