Glossaire 0-9
0-9
0 à 10 V - Une processus analogique commun contrôle la plage de tension du signal.
1000BASE-CX - Deux paires de câbles torsadés armés à 150-ohm d’une longueur d’au plus 25 m
1000BASE-LX/LH - Une grande longueur d’onde pour un câble à fibre optique longue portée d’une longueur maximale de 10 km.
1000BASE-SX - Une courte longueur d’onde laser sur un câble à fibre optique multimodal d’une longueur maximale de 550 m.
1000BASE-T - Une forme d’Ethernet Gigabit (1 gigaoctet représente 1 000 mégaoctets par seconde) sur des câbles de cuivre, à l’aide de quatre paires torsadées sans blindage de catégorie 5 pour obtenir le débit. 1000BASE-T peut servir dans les centres de données pour le changement de serveurs, pour les liens à partir de basculages d’ordinateurs, ou directement au bureau, pour des applications à large bande. 1000BASE-T présente le grand avantage que le câblage de cuivre actuel peut être utilisé; nul besoin de refaire le filage à partir de fibre optique.
1000BASE-T - Quatre paires de câbles torsadés sans blindage de catégorie 5 d’une longueur maximale de 100 mètres. 1 000 Mbps sur une paire torsadée.
1000BASE-ZX - Une fibre optique monomodale à longueur d’onde étendue sur un maximum de 100 km.
100BASE-T - Aussi appelé Ethernet rapide, il s’agit d’une version à 100 Mbps de l’Ethernet (IEEE 802,3u standard). 100BASE-T transmet à 100 Mbps plutôt qu’à 10 Mbps. Comme l’Ethernet classique, l’Ethernet rapide est un RLE à média partagé. Tous les noeuds partagent la bande passante de 100 Mbps. 100BASE-T se sert de la même méthode d’accès CSMA/CD que l’Ethernet normal, avec quelques modifications. Trois variations de câblage sont fournies. 100BASE-TX se sert de deux paires d’UTP de catégorie 5; 100BASE-T4 se sert de quatre paires d’UTP de catégorie 3 et 100BASE-FX se sert de fibres optiques multimodales et est d’abord destinée à une utilisation de type réseau fédérateur.
10BASE2 - Un réseau qui se conforme à la norme de réseau local IEE 802.3. Aussi appelés thinnet, les réseaux 10BASE2 sont une configuration de type omnibus continu et peuvent transmettre des renseignements à un débit pouvant atteindre 10 Mbps. Les dispositifs sont reliés au câble coaxial avec des connecteurs BNCT sur des distances pouvant atteindre 606,80 pi (185 m).
10BASE5 - Un réseau qui se conforme à la norme de réseau local IEE 802.3. Aussi appelés Ethernet standard, les réseaux 10BASE5 sont une configuration de type omnibus continu et peuvent transmettre des renseignements à un débit pouvant atteindre 10 Mbps. Les dispositifs sont reliés au câble coaxial avec émetteurs-récepteurs sur des distances pouvant atteindre 1 640 pi (500 m).
10BASE-F - Fonctionne sur fibre selon une topoplogie en étoile avec un concentrateur central physique qui agit comme point de distribution du réseau. Chaque noeud ou poste de travail du réseau est branché au concentrateur. Nouvelle norme en vertu de IEEE 802.3, le comité se servira d’un thème de signalisation synchrone similaire à Chipcom. Il pourra accommoder plusieurs ports de signalisation compatible FOIRL.
10BASE-T - La mise en oeuvre de la norme IEEE 802,2 conçue pour fonctionner selon une topologie en étoile avec un concentrateur central qui agit comme point de distribution du réseau. Chaque noeud ou poste de travail du réseau est branché au concentrateur par un segment de câblage en paires torsadées sans blindage. La norme 10BASE-T restreint les segments de paires torsadées sans blindage à 100 mètres.
10BROAD36 - 10 million de bits par seconde sur câble coaxial à large bande avec couverture noeud à noeud de 3600 mètres. La norme IEEE 802,3 pour exploiter l’Ethernet sur large bande.
10GBASE-T - Une norme du comité IEEE 802 pour fournir une connexion de 10 Gigabits/seconde sur câble conventionnel à paires torsadées sans blindage. Le comité qui est actuellement chargé d’élaborer la norme est le EEE 802,3an, un sous-groupe du IEEE 802.3.
Bloc de connecteur de type 110 - La partie de la connexion croisée de type 110 qui constitue l’extrémité du filage en paire torsadée et qui peut être utilisée avec des fils de raccordement ou avec des fiches de connexion pour établir des raccords de circuit.
Câblage de type 110 - Le matériel du système de distribution développé pour Dimension System 85 et d’autres systèmes d’information actuels d’AT&T. D’abord appelé un filage de type 88, il a été perfectionné au cours d’une décennie afin que la clientèle puisse participer à la redisposition des circuits. Le 110 fait partie d'un code de produit de Western Electric.
1BASE-5 - Starlan.
Système d'affichage des renseignements 3270, 3270 - Un système IBM très populaire de saisie et d’affichage de données constitué de contrôleurs, d’un poste d’affichage, d’imprimantes et d’autres appareils.
4 à 20 mA - Une processus analogique commun contrôle la plage de courant du signal.