0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

C - Connecteur - Un connecteur coaxial à baïonnette; le C fait référence à Carl Concelman.


C - Symbole désignant la capacité, l'alimentation de polarisation et les centigrades.


Monture C/CS  - Ce sont les deux types de monture pour les lentilles des caméras de vidéosurveillance. Les lentilles à monture C ont une distance de retour de bride de 17,5 mm tandis que celle des lentilles à monture CS est de 12,5 mm. Aujourd'hui, beaucoup de caméras peuvent être équipées des deux types de lentille, mais il est important de s'assurer que la lentille soit compatible avec la caméra et installée correctement. Les lentilles à monture C peuvent être utilisées sur des caméras à monture CS en utilisant un adaptateur de 5 mm ou en réglant la caméra pour l'adapter aux lentilles à monture C. En raison de la courte distance focale postérieure, les lentilles à monture CS ne peuvent être utilisées que sur les caméras à monture CS. Si vous utilisez une lentille à monture CS sur une caméra à monture C, l'image sera floue.

 

Armoire  - Un boîtier pour montage en rack. Les armoires standard présentent des trous de montage avec un espacement vertical de 1 3/4 po, et des rails de montage avec espacement horizontal de 19 po.

 

Câble et système de câblage  - En technologie LAN, le moyen utilisé pour interconnecter les stations ; souvent appelé « réseau privé ».

 

Assemblage de câbles  - 1. Un assemblage de câbles est un câble dont les extrémités sont équipées de fiches ou connecteurs à usage spécifique. Plusieurs configurations différentes sont possibles. 2. Voir CORDON DE BRASSAGE.

 

Câble à ceinture  - Un câble multiconducteur dont l'isolation est appliquée sur l'ensemble des conducteurs.

 

Adaptateur serre-câble  - Un adaptateur mécanique qui s'attache à l'arrière d'une prise ou d'un réceptacle pour permettre d'attacher un serre-câble.

 

Serre-câble  - Un dispositif utilisé pour soutenir le faisceau de fils ou câbles à l'arrière d'une prise ou d'un réceptacle.

 

Concentrateur de câbles  - Un dispositif servant à convertir plusieurs câbles individuels en un seul câble plus épais sans perte du signal d'information.

 

Liant d'âme de câble  - Des rubans ou cordons enroulés autour des conducteurs d'un câble à conducteurs multiples pour les attacher ensemble.

 

Âme de câble  - La partie d'un câble isolé qui se trouve sous la couche protectrice.

 

Bourrage de câble  - Le matériau utilisé dans les câbles à conducteurs multiples pour remplir les interstices créés par l'assemblage des conducteurs isolés et ainsi former l'âme du câble.

 

Joint de câble  - Une épissure complètement isolée, ou un groupe d'épissures isolées, contenues dans un seul revêtement ou boîtier protecteur. Sur certains modèles, le matériau isolant peut aussi servir de gaine protectrice.

 

Affaiblissement du câble  - La perte de signal RF (radiofréquence) qui se produit lors de sa propagation dans un câble coaxial. L'atténuation du câble dépend de la fréquence, du type de support et de la longueur du câble. Pour les câbles coaxiaux, l'atténuation est plus importante pour les fréquences plus élevées et moins importante pour les fréquences plus basses, et peut être calculée à l'aide d'une échelle logarithmique. L'atténuation est généralement calculée pour la fréquence la plus haute pouvant être transmise par le câble.

 

Câble sous pression  - Un câble dont l'isolation comprend un liquide sous pression (gaz ou huile) ; le nitrogène et l'huile sont les deux fluides les plus communément utilisés.

 

Gaine de câble  - La couche protectrice qui recouvre les câbles.

 

Espaceur de câble  - Un câble de distribution aérienne composé de conducteurs enrobés maintenus en place grâce à des entretoises isolés, conçu pour les zones boisées.

 

Support de câble  - Un dispositif servant à fixer un câble à un support.

 

Inclinaison du câble  - L'augmentation de l'atténuation du câble en fonction de l'accroissement de la fréquence.

 

Câbles  - Un câble peut être composé d'un petit nombre de grands conducteurs ou d'un large nombre de petits conducteurs câblés ensemble, généralement codés par couleur et recouverts d'une enveloppe protectrice.

 

Câble d'interconnexion  - Un câble à conducteurs multiples à gaine non métallique conçu pour être utilisé avec un chemin de câbles, conformément au National Electrical Code (code national de l'électricité américain).

 

LAN par câble - Un réseau local à support partagé utilisant un câble comme support de transmission.

 

Câblage  - Méthode employée afin d'assembler mécaniquement un groupe de conducteurs isolés (ou de les tresser ensemble).

 

CAO  - Conception assistée par ordinateur.

 

FAO  - Fabrication assistée par ordinateur.

 

Sous-système de campus  - La partie d'un système de distribution de locaux qui comprend le câble, les installations de distribution, les protecteurs et les connecteurs qui permettent la communication entre plusieurs bâtiments d'un emplacement.

 

Puissance lumineuse  - L'unité de mesure servant à mesurer l'intensité lumineuse.

 

Capacité directe  - La capacité mesurée d'un conducteur à un autre conducteur à travers une seule couche isolante.

 

Capacité mutuelle  - La capacité entre deux conducteurs (en général, une paire) et tous les autres conducteurs, y compris le blindage court-circuité à la terre.

 

Déséquilibre de capacité  - Une différence de capacité entre deux paires de fils ou plus ayant pour résultat le transfert non désiré d'un signal d'une paire aux autres.

 

Capacitance asymétrique jusqu'à la mise à la terre - Une inégalité entre la capacitance de mise à la terre des conducteurs d'une paire, ce qui entraîne un captage d'énergie externe provenant généralement des lignes de transmission d'alimentation.

 

Capacité  - La capacité d'un matériau diélectrique situés entre des conducteurs à stocker de l'électricité lorsqu'il y a une différence de potentiel entre les conducteurs. L'unité de mesure est le farad, qui représente la valeur de capacitance qui stockera une charge d'un coulomb lorsqu'il y a une différence de potentiel de 1 volts entre les conducteurs. Un farad est la capacitance qui permettra un ampère de courant lorsque la tension à travers le condensateur change au taux de 1 volt par seconde.

 

Couplage capacitif  - L'interaction électrique entre deux conducteurs est due à leur différence de potentiel.

 

Réactance capacitive  - L'opposition au courant alternatif est due à la capacitance d'un condensateur, d'un câble ou d'un circuit. Il est mesuré en ohms et est égal à 1/6. 28 fC où f est la fréquence en Hz et C est la capacitance en farads.

 

Condensateur  - Deux surfaces conductrices séparées par un matériau diélectrique. La capacitance est déterminée par la superficie de la surface, le type de diélectrique et l'espacement entre les surfaces conductrices.

 

Capillarité  - Le déplacement d'un liquide le long d'un petit interstice en raison de la tension superficielle.

 

Bloc d'anode  - Un dispositif protégeant le câble des coups de foudre dans les tempêtes électriques. Le bloc de carbone se compose de deux électrodes espacées, de sorte que toute tension excédentaire est passée de la ligne vers la mise à la terre. Les protecteurs de blocs de carbone sont couramment utilisés dans les bureaux de clients locaux et centraux. Ils sont efficaces, mais peuvent être détruits si une haute tension est appliquée directement, comme un coup de foudre direct. Voir aussi TUBE DE DÉCHARGE DE GAZ.

 

Bande de support  - Une bande de fréquences continues qui peuvent être modulées avec un signal.

 

Support  - 1. Un signal électrique CA utilisé pour transporter des informations. 2. L'élément tissé d'une tresse constituée d'une ou plusieurs extrémités (brins) crée l'effet entrelacé. {[# 2]}. Une broche, un rouleau, un tube ou une bobine (sur une machine à tresser) contenant du fil, utilisé comme une tresse.

 

Cascade  - Le nombre d'amplificateurs reliés en série sur un câble à large bande.

 

Cathode - 1. L'électrode négative à travers lequel le courant quitte un conducteur non métallique, comme une cellule électrolytique. 2. Le pôle positif d'une batterie de stockage. 3. Dans les tubes à vide, l'électrode qui émet des électrons.

 

Tube cathodique - Le tube électronique qui a un écran sur lequel un faisceau d'électrons de la cathode peut être créé pour créer des images; par exemple, le tube d'image de télévision.

 

Protection cathodique  - Réduction ou prévention de la corrosion en faisant du métal à protéger la cathode dans un circuit à courant continu.

 

Câblodistribution  - Réfère à l'utilisation d'un câble coaxial pour la transmission de signaux de télévision ou autres d'abonnés d'une seule succursale de tête de réseau.

 

Câble CATV  - Terme général applicable à tous les câbles utilisés pour le service de télé d'antenne communautaire, les fils, la distribution et les branchements.

 

Fonction IBM CAU  - Le 8230 d'IBM est un concentrateur de câblage prenant en charge jusqu'à 80 appareils sur un anneau. L'unité de base, lorsqu'utilisée seule ou conjointement à un maximum de quatre modules de montage de lobe (LAM), agit comme un répéteur de cuivre ou un convertisseur de fibre optique à quatre ou seize mégabits par seconde.

 

Bande publique (BP)  - Un type de radio-communications bidirectionnelles.

 

Réseau d'agrégation commun  - Un terme de mise à la masse utilisé dans le cadre des normes TIA.

 

CCD (dispositif à transfert de charge)  - Une puce CCD qui sert de dispositif de ramassage d'une caméra; agit de manière similaire à un tube caméra.

 

CCIA  - Computer and Communications Industry Association.

 

CCITT  - Un organisme commandité par les Nations Unies et situé à Genève, en Suisse, qui se dévoue à l'établissement de normes de communications mondiales. En anglais, il est connu en tant que International Consultative Committee for Telephone and Telegraph (comité consultatif international pour la téléphone et le télégraphe).

 

Conditionnement en C - Un type de conditionnement de ligne permettant de contrôler l'atténuation, la distorsion et la distorsion de relais dans des limites spécifiques.

 

Acier cuivré  - Utilisé avec les câbles CATV, RG-59, 11 et 6.

 

Télévision en circuit fermé (TCF) - Caméras de sécurité vidéo.

 

Contrôleur de communication  - Dans les systèmes IBM 3270, un ordinateur de communications, souvent un mini-ordinateur, qui est associé à un ordinateur d'unité centrale hôte. Il peut exécuter des protocoles de communications, du traitement de message de contrôle, de la conversion de code et des fonctions de contrôle d'erreur et d'applications.

 

Continuellement ondulé et soudé  - Continuellement ondulé et soudé. Un type d'isolation de câble.

 

Écoute de porteuse  - Un signal de contrôle RS-232 (sur la broche 8) qui indique que le modem local reçoit un signal d'un modem distant. Également appelé détecteur de signal de ligne reçu (RSLD) et de détecteur de porteur de données (DCD).

 

Détection de collision  - La capacité de transmettre un nœud afin de détecter des tentatives de transmission simultanées sur un périphérique partagé.

 

Accès multiple par répartition en code (AMRC)  - Une téléphonie sans fil (cellulaire).

 

Données de communications  - Enregistrement des détails de l'appel.

 

Polyéthylène cellulaire  - Polyéthylène expansée ou en mousse, composé de cellules fermées individuelles d'un gaz inerte suspendu dans du polyéthylène afin de réduire tel que désiré une constante diélectrique.

 

Cenelec  - Comité européen de normalisation électrique. Institut Européen des Normes de Télécommunication.

 

Certificat de conformité  - Un énoncé écrit normalement généré par un département de contrôle de la qualité qui énonce que le produit qui est expédié répond à une spécification particulière.

 

Rapport d'essai certifié  - Un rapport reflétant les données de test actuelles sur le câble expédié. Des tests sont normalement conduits par le département de contrôle de la qualité et montrent que le produit étant expédié respecte les spécifications de test requises.

 

Pied cube par minute (pi³/min)  - Normalement associée avec les systèmes de circulation d'air et de refroidissement.

 

CFR (Code of Federal Regulations)  - Les règles générales et permanente publiées dans le registre fédéral par les départements et agences exécutives du gouvernement fédéral.

 

Canal - 1. Une voie de transmission de signal électrique, également appelée commodité de circuit, ligne, lien ou chemin. 2. Une allocation de bande passante spécifique et discrète dans un spectre de fréquence radio (par exemple, un LAN à large bande) utilisée pour transmettre un signal d'information à la fois.

 

Équipement de conversion de signal  - Dispositif utilisé dans les LAN à bande large pour augmenter la fréquence du porteur, convertir les signaux de l'amont (vers l'extrémité haute) en signaux vers l'aval (à l'écart de l'extrémité haute).

 

Impédance caractéristique  - Une résistance dépendante de la fréquence qui quantifie l'opposition complexe au débit de courant assuré par la ligne de transmission.

 

Charge  - La cause de corps matériels qui exercent une force les uns sur les autres, en répulsion ou en attraction. L'unité de mesure est le coulomb, ce qui correspond à la charge de 6,24 x 1 018 électrons.

 

Courant de charge  - Voir CHARGE DE COURANT.

 

Dépouillage chimique  - Retrait de l'isolation par des moyens chimiques.

 

Polyéthylène chlorosulfoné  - Un polymère caoutchouteux utilisé pour les isolants et les gaines. Auparavant fabriqué par E.I. DuPont sous le nom de commerce Hypalon.

 

Câble à intégrité électrique  - Câble d'intégrité de circuit. Une cote facultative pour les types de câbles homologués UL qui respectent les exigences de résistance au feu pendant deux heures de la norme UL 2196, p. ex. FPLP-CI.

 

Câble posé en conduites à intégrité électrique  - Intégrité de circuit dans le câble de conduite. Un terme générique pour les câbles qui se conforment aux exigences de résistance au feu pendant deux heures de la norme UL 2196 lorsqu'installés dans une conduite métallique en vertu de la catégorie FHIT de la norme UL.

 

CIF (format commun intermédiaire)  - Un format de résolution vidéo parfois appelé format d'image compressé. Les cotes de résolution de toutes les caméras numériques ou IP qui sont données en multiples ou en divisions de CIF. Dans une image, il s'agit d'une vraie résolution de grille basée sur le nombre de pixels dans les rangées horizontales et les colonnes verticales.

 

Gaine cigarette  - Isolation en ruban appliqué en bandes longitudinales plutôt qu'en spirale sur un conducteur.

 

Commutation de circuits  - Une technique de commutation par laquelle une voie informatique (c.-à-d. un circuit) se trouvant entre les postes appelants et appelés est établie sur demande pour l'usage exclusif des parties connectées jusqu'à ce que la connexion soit libérée.

 

Dépistage de circuits  - Localisation ou identification d'une voie conductive spécifique.

 

Circuit  - Un système de matériel conducteur destiné au passage d'un courant électrique.

 

Circular mil (CM)  - Un terme universellement utilisé pour désigner l'aire transversale des conducteurs. Il s'agit d'une aire qui est égale à celle d'un cercle de 1/1000 pouce de diamètre. À mesure que le nombre de millièmes circulaires augmente, la taille d'un fil augmente aussi.

 

Fil gainé  - Différent d'un fil enrobé; tout métal couvert d'un enrobage relativement lourd de différent métal, comme le soudage de cuivre (cuivre sur acier) ou soudage d'aluminium (aluminium sur acier). Voir FIL ENROBÉ.

 

Gainage  - Le matériel à faible indice de réfraction qui revêt un centre de fibre optique.

 

CLC  - Abréviation d'IBM pour un contrôleur de grappe. Le nœud central d'un réseau en grappe étoilé qui régit tout le trafic de messagerie de et vers les autres nœuds.

 

Architecture fermée  - Une architecture qui est compatible uniquement avec le matériel et les logiciels d'un seul fabricant. Contraste avec ARCHITECTURE OUVERTE.

 

Cellules fermées  - Matériel en mousse ou en cellule avec parois cellulaires intactes qui est habituellement rempli d'air. Isolant habituellement plus dur et performant, mais plus coûteux que du matériel à cellules ouvertes.

 

Armoire de répartition  - Un espace fermé pour l'équipement de télécommunications, les bornes de câble et les connexions croisées. L'armoire est la connexion croisée reconnue entre le câblage de rocade et le câblage horizontal.

 

Grappe  - Un ensemble de bornes ou d'autres appareils dans un seul endroit.

 

CMIP (protocole CMIP)  - La norme de gestion de réseau par OSI.

 

Services communs d'information de gestion  - Une norme de gestion réseau OSI. Les services communs d'information de gestion sont assurés par le protocole CMIP.

 

CMOS (semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire) - Un appareil d'imagerie utilisé dans certaines caméras bas de gamme.

 

Écart entre porteuse et bruit  - Rapport du porteur au bruit.

 

Lignes réseaux  - Ce sont les lignes reliant votre bureau au bureau central de votre société de téléphonie locale, qui vous connecte à son tour au système de téléphonie national.

 

Central téléphonique  - Bureau central.

 

Fil enrobé  - Tout métal recouvert enveloppé d'une mince couche d'un métal différent, comme de l'étain, du zinc ou tout autre alliage par trempage et essuyage, souvent présent sur les lignes de haute vitesse avec équipement isolant.

 

Revêtements  - La lumière se perd dans la réflexion sur les surfaces optiques qui sont supposées n'être que des réfracteurs. Cette perte est réduite significativement par l'application de très minces enduits sur les surfaces des lentilles. Cet enduit se remarque par une teinte bleue ou violette sur la surface de la lentille.

 

Câble coaxial  - Une ligne de transmission cylindrique composée d'un conducteur centré à l'intérieur d'un tube ou d'une protection métallique séparé(e) par du matériel diélectrique et souvent couverte d'une gaine isolante.

 

Codec  - Un ensemble composé d'un encodeur et d'un décodeur au sein d'un même équipement.

 

Source cohérente  - Une source de lumière de fibre optique qui émet un faisceau lumineux directionnel et très étroit d'une seule longueur d'onde (monochromatique).

 

Effet de spirale  - L'effect inducteur présenté par une protection en enveloppe spiralée, surtout au-dessus des fréquences audio.

 

Pliage à froid  - Réfère généralement à un test permettant de déterminer les caractéristiques d'un câble ou d'un fil à basse température. Le spécimen de test est refroidi dans une boîte de refroidissement dont la température est spécifiée. Le spécimen de fil est ensuite enroulé autour d'un mandrin et examiné pour déceler toute fissure ou tout autre défaut causé par une déformation à faible température.

 

Fluage  - Une déformation permanente de l'isolant à cause d'une pression mécanique (et non pas par assouplissement à la chaleur).

 

Étirage à froid - Réduction de l'aire transversale en tirant à travers un ou plusieurs moules à une température plus basse que la température de recristallisation.

 

Détection de collision  - La capacité de transmettre un nœud afin de détecter des tentatives de transmission simultanées sur un périphérique partagé.

 

Collision  - Transmissions chevauchantes qui surviennent lorsque deux nœuds ou plus tentent de faire une transmission à peu près en même temps. Leur interférence est appelée collision.

 

Salve de couleur  - La partie d'un signal vidéo composite comprenant quelques cycles d'une onde sinusoïdale de fréquence de sous-porteur de chrominance qui est utilisée pour établir une référence de modulation du signal de chrominance.

 

Code de couleurs  - Un système de couleurs pour l'identification de fils et de circuits par l'utilisation de couleurs unies, de traceurs, de tresses, d'imprimés de surface, etc.

 

Conducteur toronné mixte  - Un conducteur concentrique conventionnel dans lequel les fils de la couche externe ont un diamètre plus grand que les fils de la ou les couche(s) interne(s) et dans lequel les diamètres de tous les fils ont un diamètre équivalent à plus ou moins 5 pour cent du diamètre de fil nominal d'un conducteur à brins non combinés de même taille.

 

Câblage axial commun  - Dans une construction à plusieurs conducteurs, l'enroulement de tous les conducteurs autour d'un « axe commun » permet d'obtenir une construction au diamètre plus petit; tend à entraîner une plus grand susceptibilité aux interférences électromagnétiques et électrostatiques.

 

Entreprise de télécommunications  - Une entreprise de communications de données ou un corps gouvernemental qui fournit des services de communications au grand public et qui est généralement réglementée par les agences locales, étatiques et fédérales. Les PTT offrent souvent ces services à l'extérieur alors que USA Telco les offrent à l'intérieur.

 

Bruit de mode commun  - Bruit causé par une différence du potentiel de mise à la terre. Il est possible de réduire ces interférences en créant une mise à la terre à une seule extrémité plutôt qu'aux deux (mise à la terre habituellement à la source).

 

Contrôleur des transmissions  - Un périphérique au sein d'un ordinateur hôte qui permet les communications avec un LAN.

 

Protocole de communication  - La méthode utilisée pour contrôler les échanges ordonnés de renseignements entre des postes sur un lien de données ou un réseau ou un système de communications, également appelé en abrégé discipline ou protocole de ligne.

 

Serveur de communications  - Un service intelligent assurant des fonctions de communication. Habituellement, un nœud intelligent spécialement configuré sur un LAN prévu pour accéder l'accès distant aux communications vers et provenant des utilisateurs de LAN.

 

Conducteur rond compact  - Un conducteur fait d'un fil central entouré par un ou plusieurs câbles préformés (non ronds) placés en hélice et formés au final par roulement, tirage et autres méthodes.

 

Conducteur à torons compacts  - Un conducteur concentrique unidirectionnel ou conventionnel fabriqué pour donner un diamètre spécifique, qui est d'environ 8 à 10 pour cent inférieur au diamètre nominal d'un conducteur non compact ayant la même aire transversale.

 

Câble composite  - Un câble contenant des circuits de plusieurs calibres ou types, comme des paires, des triples, des quadruples, des coaxiaux, etc.

 

Fil gainé de composite  - Un câble doté d'un coeur de métal recouvert d'une coquille d'un autre métal fusionné.

 

Conducteur mixte  - Un conducteur composé de deux types ou plus de câbles, chacun étant nu, gainé ou enduit et qui sont tressés ensembles pour fonctionner d'un point de vue mécanique et électrique en tant qu'un seul conducteur.

 

Vidéo composite  - Le signal vidéo combiné qui comprend le signal d'image, les obturateurs verticaux et horizontaux et les impulsions synchronisées.

 

Composite  - Le côté linéaire d'un concentrateur ou d'un multiplexeur qui comprend toutes les données multiplexées.

 

Épissure composée  - Des joints dans lesquels le boîtier de jonction est rempli d'un composé isolant qui n'est pas liquide à températures de fonctionnement normales.

 

Conducteur toronné comprimé  - Un conducteur concentrique conventionnel qui est fabriqué de manière à ce que son diamètre ne dépasse pas 3 pour cent du diamètre nominal d'un conducteur non compressé de la même aire transversale.

 

Cosse et épissure à compression  - Une connexion installée en compressant le connecteur sur le brin, idéalement en créant une soudure à froid.

 

Compression  - Deux types sont disponibles : compression de données, qui réduit le nombre de bits requis pour représenter des données (faisable de plusieurs manières, incluant l'utilisation d'un codage spécial qui représente des segments de caractères répétitifs ou l'utilisation de moins de bits pour représenter les caractères les plus courants); compression analogique qui réduit la bande passante nécessaire pour transmettre le signal analogique, également appelé compactage.

 

Réseau d'équilibrage compromis  - Circuit d'une carte d'unité de canal D4 qui assure une interface correspondante à la boucle du client pour faciliter la création de bonnes caractéristiques de transmission.

 

Salle des ordinateurs  - Toute pièce ou zone où se trouvent plusieurs ordinateurs à utilisateurs multiples.

 

Concentration  - Collecte de données à un point intermédiaire auprès de plusieurs lignes à vitesse basse et moyenne pour la transmission le long d'une ligne à haute vitesse.

 

Concentrateur  - Une des composantes de base d'un système ISN. Le concentrateur accepte jusqu'à 40 flux de données de la part de terminaux et d'hôtes et en fait des multiplexes pour la transmission par un câble de fibre optique connecté au contrôleur des paquets. En temps voulu, accepte un débit de données en multiplexe du contrôleur des paquets, les sépare en plusieurs signaux (dé-multiplexage) et transmet les messages aux périphériques appropriés.

 

Âme concentrique  - Une couche de câbles non isolés torsadés autour d'un fil central, avec les couches subséquente enroulées en spirale autour des couches internes afin de former un seul conducteur.

 

Toronnage à brins concentriques  - Une groupe de câbles non isolés qui sont torsadés ensemble et qui contiennent un cœur central enveloppé de couches de fils spiralés afin de former un seul conducteur.

 

Concentricité  - La mesure de l'emplacement du centre du conducteur en fonction du centre géométrique de l'isolation circulaire.

 

Connecteur concentrique - Un conducteur fait d'un fil central entouré par une ou plusieurs couches de câbles placés en hélice.

 

Conditionnement  - L'« affinage » ou l'ajout d'équipement pour améliorer les caractéristiques de transmission ou la qualité d'une ligne louée de qualité vocale afin qu'elle soit conforme aux spécifications pour la transmission de données.

 

Conductance  - La capacité d'un conducteur à porter une charge électrique. La partie réelle des entrées. Il s'agit de la partie réciproque de la résistance et se mesure en mhos.

 

Conductivité  - La capacité d'un matériel à permettre le débit des électrons; se mesure avec le courant par unité de tension appliquée. Habituellement exprimé en tant que pourcentage de la conductivité du cuivre (le cuivre ayant un pourcentage de 100). Il s'agit également de l'aspect réciproque de la résistivité. L'unité utilisée est le mhos/m.

 

Âme de conducteur  - Le brin central ou le membre autour duquel une ou plusieurs couches de fils ou membres sont disposées en hélice afin de former un conducteur concentrique ou cordé.

 

Écran du conducteur  - Une couche conductrice appliquée afin de faire en sorte que la surface lisse d'un conducteur soit en contact étroit avec l'isolation; parfois appelé blindage de faisceau extrudé.

 

Conducteur  - Un matériel convenant au transport d'un courant électrique.

 

Conduit  - Un tuyau, habituellement en métal, qui passe d'un étage à l'autre, ou le long d'un plancher ou d'un plafond, pour protéger les câbles. Dans un système vertical secondaire, lorsque les armoires verticales ne sont pas alignées, un conduit est utilisé pour protéger le câble et assurer une manière de tirer le câble d'un étage à l'autre. Dans un système secondaire horizontal, le conduit peut servir entre une armoire verticale et une sortie d'information d'un bureau ou d'une autre pièce. Un conduit est également nécessaire pour la distribution de campus en conduit, où il passe sous terre entre les édifices et les trous d'homme intermédiaire; recouverts de béton.

 

Bloc de raccordement  - Un bloc de plastique retardateur de flamme qui contient des bornes de câblage de métal (contacts de déplacement d'isolant) qui permet d'établir une connexion électriquement étanche entre le câble et le câble de connexion transversale.

 

Matériel de branchement  - Un dispositif qui assure la terminaison mécanique des câbles.

 

Connexion - 1. Une voie de communication des données étalbie. 2. Le processus d'établissement d'une voie. 3. Un point de fixation pour cette voie.

 

Triangle de branchement  - Interconnexion de trois bobines d'équipement électrique en configuration DELTA (triangulaire).

 

Schéma de câblage  - Indique l'emplacement et décrit les types de connecteurs utilisés à chaque jonction du système de distribution.

 

Embranchement en Y  - Interconnexion de trois bobines d'équipement électrique en configuration Y (étoilée).

 

Connecteur  - Un dispositif métallique convenant à la conductance électrique et à la force mécanique qui est utilisé pour épisser deux extrémités ou plus de câbles conducteurs ou en tant que connecteur terminal d'un seul conducteur. Les conducteurs sont parfois épissés sans connecteurs par soudure ou brasage. Les connecteurs tombent habituellement dans l'un des types suivants : soudés, mécanique et compression ou indentation.

 

Taille d'un contact  - Le calibre de fil le plus gros pouvant être utilisé avec un contact donné. Désigne également le diamètre de l'extrémité d'engagement de la tige.

 

Contact  - La partie d'un connecteur qui transporte le courant électrique.

 

Contention  - Un « litige » entre deux dispositif ou plus concernant l'usage d'un canal commun à un moment donné.

 

Contrôle de continuité  - Un test exécuté sur un bout de fil ou de câble fini afin de déterminer si un courant électrique circule.

 

Vulcanisation continue  - Extrusion et vulcanisation (lien transversal) simultanées du matériel d'isolation et de gainage d'un fil; également appelé durcissement par vulcanisation continue.

 

Contre-hélicoïdal  - Brins de fil spiralant dans la direction opposée à celle de la couche précédente à l'intérieur d'un fil ou d'un câble.

 

Câble de commande  - Un câble utilisé pour le fonctionnement télécommandé de tout type d'équipement électrique.

 

Câble à impédance contrôlée  - Un ensemble de deux conducteurs isolés ou plus dont les mesures d'impédance entre les conducteurs respectifs sont maintenues constantes sur toute leur longueur.

 

Conducteur concentrique conventionnel  - Un conducteur fait d'un fil central entouré par une ou plusieurs couches de câbles placés en hélice. Le sens d'enroulement des couches successives est inversé; s'accompagne généralement d'une augmentation de la longueur de chaque couche successive.

 

Copolymère  - Un polymère composé d'un « mélange » deux deux types de polymère ou plus.

 

Acier plaqué de cuivre - Acier recouvert de cuivre soudé avant son tréfilage, en opposition au plaqué cuivre. Synonyme de bimétal.

 

Bimétal - Marque de commerce de Copperweld Steel Co. pour les conducteurs d'acier revêtus de cuivre.

 

Cordon amovible  - Cordons portatifs dotés d'un connecteur à l'une des deux extrémités.

 

Cordon  - Un câble isolé très souple.

 

Âme  - 1. En parlant de câbles, une composante ou un ensemble de composantes sur lequel d'autres matériaux sont appliqués, comme composantes supplémentaires, protections ou gaines. 2. La partie émettrice de lumière d'une fibre optique qui a un indice de réfraction plus élevé que son gainage. Le cœur mesure normalement 50 ou 62,5 microns de diamètre s'il s'agit d'un mode multiple et 8 ou 9 microns s'il s'agit d'un mode simple.

 

Résistance à l'effet couronne  - La durée pendant la quelle l'isolation résistera à un niveau spécifique d'ionisation sans entraîner une désintégration complète de l'isolation.

 

Effet de couronne  - Une décharge causée par l'ionisation de l'air autour d'un conducteur à cause d'un gradient de potentiel qui excède une valeur critique donnée. Voir DÉCHARGE PARTIELLE.

 

Corrosion  - La destruction d'une surface de métal par réaction chimique.

 

Comité technique sur les systèmes ouverts  - Un groupe de fabricants d'ordinateurs majeurs dont l'intention est de former des normes d'interconnexion pour les systèmes informatiques. Parmi les résultats de leurs efforts, on retrouve le modèle de réseau 150/051.

 

Coulomb  - L'unité 51 dérivée pour une quantité d'électricité ou de charge électrique; un coulomb égale une ampère/seconde.

 

Force contre-électromotrice  - La tension opposant la tension appliquée et le courant d'une huile de c.a.; causé par un débit de courant la spire; également appelé effet de self.

 

Contrepoids  - Câble de cuivre dénudé utilisé pour amortir l'impact de surtensions causées par la foudre dans les lignes de haute tension suspendues et autour de la base des tours. Fil de contrepoids enfoui qui est connecté aux fils de terre suspendus et aux tours. Plusieurs méthodes d'application sont utilisées, en fonction de la résistance du sol à la base de la tour.

 

Perte de couplage  - Les pertes de signal dans une fibre optique à cause de petites différences dans les ouvertures numériques, le diamètre du cœur, la concentricité du cœur et les tolérances des connecteurs lorsque deux fibres optiques sont épissées ensemble. Également appelé perte d'épissure et perte de transfert.

 

Couplage  - Le transfert de l'énergie entre deux câbles ou composants ou plus dans un circuit.

 

Couverture  - Le pourcentage calculé définissant l'achèvement avec lequel une tresse de métal couvre la surface sous-jacente. Plus le pourcentage de couverture est élevé, plus la protection contre les interférences externes est grande.

 

Communication d'abonné  - Communications de l'équipement local d'abonné CPC (contrôle de partie appelante) - Un signal de la plupart des CO électroniques indiquant que la partie appelante a raccroché. Parfois appelé déconnexion de boucle ouverte. La synchronisation de ce signal est de 250 à 500 m/s.

 

CPE  - Marche de commerce de Dow Chemical pour le polyéthylène choré. Un composé de gainage.

 

CPE (équipement local du client) - Un terme en télécommunications désignant l'équipement vocal ou de données qui se trouve localement chez le client.

 

CPP (panneau de brassage de câble) - Un panneau, la moitié duquel est utilisée pour terminer les câbles qui proviennent de la face et l'autre moitié duquel est utilisée pour terminer les câbles qui proviennent du réseau ou des connexions hôtes. Les connexions sont jointes par câbles de brassage.

 

CPS (cycles par seconde) - Il s'agit d'une désignation désuète qu'on appelle maintenant hertz (Hz). L'unité internationale est le hertz : un cycle par seconde. CPS (caractères par seconde) - Lorsqu'il est question d'imprimantes, une mesure du nombre moyen de caractères pouvant être imprimés par l'imprimante en une seconde.

 

CPU (unité de traitement centrale) - Le cœur d'un ordinateur, mais souvent utilisé comme synonyme pour ordinateur.

 

Climatisation de centre informatique  - Climatiseur de salle informatique (terme de centre de données).

 

GRC  - Gestion des relations avec les clients.

 

Commutateurs à barres croisées - Dans une technologie PABX plus ancienne, un commutateur doté de plusieurs voies verticales, multiples voies horizontales et moyens mécaniques à fonctionnements électromécanique pour la connexion de toute voie verticale avec toute voie horizontale. Les PBAX plus modernes se servent souvent d'une version électronique d'un commutateur à barres croisées.

 

Répartiteur - L'appareil est un système de distribution permettant la terminaison de paires torsadés ou de fibres optiques et la réorganisation et la mise à l'essai de circuits. Dans un répartiteur de fils, les paires torsadées entrantes et sortantes se terminent sur des connecteurs séparés et des cordons de brassage complètent les circuits. Dans un répartiteur à onde légère, les fibres entrantes et sortantes se terminent dans des connecteurs qui vont à des raccords de fibre; des cavaliers de fibre simples complètent les circuits.

 

Zone d'interconnexion - Une bande à code de couleur permettant d'identifier le type de service fourni sur les câbles se terminant par un bornier répartiteur. Le code de couleur est le suivant : - Vert : lignes réseaux de bureau central - Bleu : câbles de station - Violet : équipement ISN, appareils de multiplexage, ports PBX - Blanc : câbles résidentiels - Jaune : équipement auxiliaire (comme un processeur d'application) - Orange : ports de multiplexage (système à ondes légères locaux seulement) - Gris : câbles d'attache (entre l'élévateur, l'appareil et les armoires satellites)

 

Répartiteur, horizontal - Voir RÉPARTITEUR HORIZONTAL.

 

Réticulé - Liens intermoléculaires créés entre des polymères de thermoplastique à chaîne longue par des moyens chimiques ou de bombardement d'électrons. Les propriétés du matériel thermodurcissable ainsi produit sont habituellement améliorées.

 

Polyéthylène réticulé - Un matériel diélectrique utilisé pour l'isolation et le gainage, également appelé « XLP » ou « XLPE ».

 

Diaphonie  - Un type d'interférence causé par des fréquences audio d'une ligne qui sont associées à celle de lignes adjacentes. Le terme est également largement utilisé pour y inclure les raccordements à fréquences plus élevées.

 

TRC (tube à rayons cathodiques) - Un tube d'image ressemble à une télévision utilisé dans les terminaux; CRT est couramment utilisé comme synonyme pour terminal CRT.

 

Fil à TRC  - Câble de borne haute tension pour la mise sous tension des tubes de rayons cathodiques.

 

CSA (Association canadienne de normalisation)  - L'Association canadienne de normalisation est une association à adhésion sans but lucratif servant les entreprises, l'industrie, le gouvernement et les consommateurs canadiens et le marché global. Similaire à UL aux États-Unis.

 

Homologué CSA  - Un produit testé et conforme aux normes canadiennes pour son utilisation.

 

CSMA (accès multiple avec écoute de porteuse)  - Une technique de contention permettant à plusieurs stations d'obtenir un accès à un seul canal. Une méthode d'accès contenu dans le cadre de laquelle les stations écoutent avant de transmettre, envoient un paquet puis libèrent la ligne pour les autres stations. Avec CSMA, même si les stations ne transmettent rien jusqu'à ce que le média soit libre, des collisions ont quand même lieu; deux versions alternatives (CSMA/CA et CSMA/CD) tentent de réduire le nombre de collisions et la gravité des impacts qui s'en suivent.

 

CSMA-CD (accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision)  - Une technique de contention qui permet à plusieurs stations de partager un canal de diffusion avec succès en évitant toute contention par l'entremise d'un sens et d'une déférence de porteur et qui gère les collisions grâce à la détection des collisions et la retransmission des paquets. Voir CSMA et DÉTECTION DE COLLISION.

 

Composite de deuxième ordre  - Un type de distorsion de signal des transmissions CATV.

 

Polyéthylène chlorosulfoné  - Un composé de gainage basé sur le polyéthylène chlorosulfoné de DuPont (Hypalon). Parfois sous l'abréviation CSP.

 

CSU (unité de service de canal)  - Une unité de DCE numérique pour les lignes DDS; interfaces avec les DSU sur les installations du client.

 

Chemin de câbles  - Article du NEC 318. Une indication de marquage de câble d'un seul câble conducteur contenant à l'utilisation dans un chemin de câbles.

 

Battement composite de troisième ordre  - Un type de distorsion de signal des transmissions CATV.

 

CTI  - Intégration de téléphonique informatique. Entraîne généralement l'apparition d'une fenêtre contextuelle et d'autres interactions.

 

Étuvage  - Pour modifier les propriétés d'un système polymérique pour obtenir une condition plus stable et aisément utilisable par l'utilisation de chaleurs, de radiations ou d'une réaction avec des additifs chimiques.

 

Cycle d'étuvage  - Le temps, la température et la pression requis pour le durcissement.

 

Boucle - Le degré avec lequel un fil tend à former un cercle après le retrait d'une bobine.

 

Courant alternatif (CA)  - Un courant électrique qui inverse périodiquement le sens de déplacement des électrons. Le nombre de cycles dans une unité de temps donnée (généralement une seconde) est appelé la fréquence du courant.

 

Intensité maximale admissible  - Le courant maximal qu'un conducteur isolé puisse transporter en toute sécurité sans dépasser les limites de température de son isolant et de sa gaine. Même chose que le courant admissible.

 

Charge de courant  - Le courant requis pour que le câble puisse être amené à tension; déterminé par la capacitance du câble. Le courant de chargement sera hors de phase de 90° avec la tension.

 

Densité de courant  - Le courant par section transversale, en ampères/mètre2.

 

Courant continu (CC)  - Courant électrique dont les électrons circulent dans une direction seulement. Le déplacement peut être constant ou se faire par impulsions, tant qu'il demeure dans la même direction.

 

Courant  - Le taux de transfert de l'électricité. L'unité de courant est l'ampère, le taux est d'un coulomb par seconde.

 

Équipement local d'abonné  - Édifices(s) avec mises à la terre et accessoires (biens).

 

Résistance à l'enfoncement - La capacité d'un matériel à résister à la pression mécanique sans subir de dommages.

 

Vulcanisation continue  - Vulcanisation continue. Procédé de durcissement de l'isolant et de la gaine.

 

CWDM  - Multiplexage par division à longueur d'onde de course.

 

CXR  - Porteur. Une longueur d'onde continue ou une fréquence radio transmise par câble et modulée avec un signal. Le terminal receveur interprète tout changement du signal comme de l'information. Les modifications apportées aux signaux par des influences externes (bruit) peuvent causer une mauvaise interprétation de l'information transmise par le terminal récepteur.

 

Cycle  - La séquence complète, incluant l'inversion du débit, d'un courant électrique alternatif.