Glossaire S
S
S - Un type de câble UL. Cordon flexible pour utilisation intensive doté d'un isolant et d'une gaine thermodurcissables. Voir aussi les types SO et SJ.
Bande S - Une bande de fréquences entre 1 550 et 5 200 mégahertz.
S-mètre - Un instrument pour mesure la puissance d'un signal.
S/FTP - Blindage général par feuille et tressé appliqué sur les paires torsadées blindées par feuille. Aussi appelé câble PIMF.
Rapport signal/bruit - Mesure des niveaux de bruit d'un signal vidéo : plus le nombre est élevé, mieux c'est.
SAA - Architecture unifiée d'applications d'IBM. La série de protocoles d'IBM conçue pour stimuler l'interopérabilité et des interfaces standard pour les applications dans un environnement IBM dans l'ensemble des architectures et des environnements opérationnels.
SAE - Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs en mécanique automobile). Organisme de normalisation automobile.
SAN (réseau de stockage) - Un réseau de stockage de données autonome séparé du réseau de données standard.
Local technique satellite - Une salle ou une armoire de répartition utilisée comme boîtier de câblage central.
Saturation (couleur) - La vivacité d'une couleur. Elle est directement liée à l'amplitude du signal de chrominance.
SBR - Un copolymère de styrène et de butadiène. Aussi GRS ou Buna-S.
Connecteur SC - Un connecteur de plastique doté d'une ferrule de précision en céramique ou en polymère conçue pour les réseaux de chaînes abonnées de fibre optique. Fabriqué sous licence NIT par diverses entreprises, il offre une déconnexion non optique par pousseur-tireur.
Scannage - Le mouvement rapide du faisceau électronique du dispositif de prise de vue d'une caméra ou du tube cathodique d'un téléviseur. Il est réglé pour une analyse ligne par ligne horizontale de l'ensemble de la surface photosensible qui produit ou reproduit l'image vidéo. Dans le contexte de la vidéosurveillance, il s'agit du panoramique ou du mouvement horizontal de la caméra.
Pont de Schering - Voir PONT.
Embrouillage - Une méthode de chiffrement des données dans le but qu'elles aient l'air aléatoire, ce qui diminue le rayonnement non essentiel et facilite la récupération du rythme.
Câble blindé à paire torsadée (ScTP) - Un câble à paire torsadée de 100 Ω doté d'un blindage général par feuille et d'un fil de masse habituellement utilisé dans les câbles de catégorie 5.
SCSI (small computer system interface) - Généralement utilisée pour le stockage de masse (p. ex. les disques durs).
SDI (interface numérique série) - Les câbles SDI sont un type de câble coaxial utilisé pour la TVHD. Formats disponibles : RG-59, RG-6 et versions groupées.
SDLC (procédure de liaison de données synchrones) - Un protocole de ligne de communications d'IBM associé à l'architecture unifiée de réseau. La procédure SDLC permet la commande d'une seule liaison ou ligne de communications, rend possible de nombreux aménagements de réseau et fonctionne en duplex ou en semi-duplex sur des installations privées ou commutées.
SDN - Un câble de commande multiconducteur de petit diamètre doté d'un revêtement en néoprène et d'une gaine en nylon sur une isolation en polyéthylène.
SE - Un type de câble UL. Câble d'entrée de service, 600 volts.
Isolant secondaire - Un matériau non conducteur qui protège le conducteur contre l'abrasion et constitue une deuxième barrière.
Segment - 1. Une longueur de câble coaxial composée d'une ou de plusieurs sections de câble liées par des connecteurs de gaine ou des connecteurs en T. 2. Dans un réseau local, un segment de câble coaxial principal d'une longueur maximale de 500 mètres (1 640 pieds) de câble Ethernet standard et de 187 mètres (600 pieds) de câble réseau Thinnet RG-58A/U.
Conducteur à segments - Un conducteur câblé composé d'au moins trois éléments conducteurs câblés, dont chacun a approximativement la forme d'un secteur circulaire, assemblé pour former une section transversale relativement circulaire.
Auto-extinguible - Caractéristique d'un matériau dont la flamme est éteinte par le retrait de la source d'ignition.
Gaine semi-conductrice - Un revêtement dont la résistance électrique est suffisamment faible pour que sa surface externe puisse conserver un potentiel à la terre substantiel.
Semi-conducteur - Selon la terminologie de l'industrie des fils, un matériau dont les propriétés de conductibilité électrique se trouvent entre celles des conducteurs et celles des isolants. Habituellement fabriqué en ajoutant des particules de carbone à un isolant. Différent des matériaux semiconducteurs comme le silicium, le germanium, etc., utilisés dans la fabrication de transistors et de diodes.
Câble semi-rigide - Fait habituellement référence aux types MI ou ALS pouvant être pliés ou formés dans la configuration de bobines et de tourets requise.
PVC semi-rigide - Un composé de polychlorure de vinyle dur semi-flexible contenant peu de plastifiant.
Semi-solide - Une section isolante comportant un espace partiellement ouvert entre le conducteur et le périmètre d'isolation.
Conducteur vulnérable - Un conducteur se rendant à un circuit sur lequel les signaux parasites ont un effet négatif.
Sensibilité (dispositif de prise de vue) - La quantité de courant développée par unité de lumière incidente. Elle peut être mesurée en watts au moyen de la projection sans filtre d'une source lumineuse à incandescence à 2 870 kelvins sur la surface du dispositif de prise de vue. Elle peut ensuite être exprimée en pieds-bougies.
Connecteur séparable isolé - Un dispositif isolé visant à faciliter la connexion et la déconnexion des câbles.
Séparateur - Relatif aux fils et aux câbles, une couche de matériau isolant comme du textile, du papier, du Mylar, etc., placée entre un conducteur et son diélectrique, entre la gaine d'un câble et les composants qu'elle recouvre, ou entre les différents composants d'un câble multiconducteur. Il peut être utilisé pour améliorer les qualités de dénudage ou la flexibilité, ou il peut offrir un protection mécanique ou électrique supplémentaires aux composants qu'il sépare.
SE-R - Câble d'entrée de service résidentielle de style R.
Interface série - Une interface nécessitant la transmission en série ou le transfert d'information selon lequel les bits formant un caractère sont envoyés en séquences. Ne concerne qu'une seule voie de transmission.
Transmission en série - Une technique selon laquelle chaque bit d'information est envoyée en séquences sur un seul canal, plutôt que simultanément comme lors de la transmission en parallèle. La transmission en série est le mode normal pour les transmissions de données. La transmission en parallèle est souvent utilisée entre les ordinateurs et les périphériques locaux.
Circuit série - Un circuit dont les composants sont aménagés bout à bout pour former une seule voie pour le courant.
Ligature - Un filament ou un groupe de filaments, comme des fibres ou des fils, enroulé autour d'une âme centrale.
Armure à fil d'acier - Spirale entrelacée de fils d'acier galvanisé flexibles enroulés autour d'un câble afin de procurer une protection mécanique et d'augmenter la caractéristique de tension de tirage du câble.
Serveur - Un processeur qui fournit un service précis au réseau. Voici des exemples de serveurs : les serveurs de routage connectent des nœuds et des réseaux à architectures semblables; les serveurs de passerelle connectent des nœuds et des réseaux d'architectures différentes en effectuant la conversion des protocoles; et les serveurs de terminaux, les serveurs d'imprimantes et les serveurs de fichiers fournissent une interface entre les périphériques compatibles sur un réseau local.
Ligaturation - Un revêtement appliqué sur l'âme d'un câble ou sur un fil.
SEW, SEWF - Un type de câble CSA. Un fil d'équipement isolé par du caoutchouc silicone.
SF - Un type de câble CSA. Un fil de luminaire, isolé par du caoutchouc silicone, conducteur solide ou à toron à sept fils, 200 °C.
SFF - Un type de câble CSA. Identique au type SF, à l'exception du toron souple 150 °C.
SG - Un type de câble CSA. Identique au type SW, mais avec des fils de mise à la terre.
SGO - Un type de câble CSA. Identique au type SWO, mais avec des fils de mise à la terre.
Accès partagé - Relatif à la technologie des réseaux locaux, une méthode d'accès qui permet à plusieurs stations d'utiliser le même moyen de transmission (partagé). L'accès contenu et l'accès explicite sont deux sortes de méthodes d'accès partagé. Contraire de l'ACCÈS DISCRET.
SHD - Cable d'alimentation minier portatif, trois ou quatre conducteurs blindés individuellement, dotés de conducteurs de mise à la terre, de 5 kV à 25 kV.
Gaine - Un recouvrement sur l'assemblage du conducteur qui peut comprendre un ou deux éléments métalliques, éléments de renforcement ou gaines.
Performance de blindage - Voir POURCENTAGE DE BLINDAGE.
Efficacité du blindage - La capacité relative d'un blindage à bloquer les rayonnements indésirables. Fréquemment confondu par erreur avec le terme « pourcentage de blindage ».
Pourcentage de blindage - La partie physique d'un circuit ou d'un câble réellement recouverte par le matériau de blindage, exprimée en pourcentage.
Blindage - Une feuille, un écran ou une tresse de métal, habituellement du cuivre, de l'aluminium ou un autre matériau conducteur placé autour ou entre les circules, les câbles ou les autres composants électriques afin de contenir tout rayonnement indésirable ou pour bloquer toute interférence indésirable.
Épissure isolée blindée - Une épissure isolée dans laquelle un matériau conducteur est utilisé sur toute la longueur de l'isolation aux fins de gestion de la contrainte électrique.
Ligne blindée - Une ligne de transmission dont les éléments confinent les ondes radioélectriques à un espace défini à l'intérieur d'une surface tubulaire conductrice appelée la gaine, ce qui empêche la ligne d'émettre des ondes radioélectriques.
Blindage, câble d'alimentation - Une couche conductrice appliquée afin d'améliorer la sécurité, de gérer les contraintes diélectriques et d'empêcher les décharges partielles.
Court-circuit - Une voie à faible résistance qui entraîne un débit de courant excessif et souvent dommageable.
Modem à courte distance - Voir PILOTE DE LIGNE.
Câble de grue - Normalement un type SHD-GC qui fournit une alimentation haute tension (2 kV à 25 kV) à de l'équipement mobile.
Température de rétractation - La température qui entraîne le rétablissement intégral d'un produit thermorétractable depuis l'état en expansion.
Gaine thermorétractable - Gaine extrudée, réticulée et mécaniquement expansée, qui lorsque chauffée de nouveau ou relâchée retourne à son diamètre d'origine.
Coefficient de rétreint - Le rapport entre le diamètre expansé et le diamètre rétabli des produits rétractables.
Fil de dérivation - Un conducteur joignant deux parties d'un circuit électrique pour détourner une partie du courant.
Dérivation - Un composant à très faible résistance utilisé pour détourner une proportion du courant.
SI - Un système international d'unités de mesure normalisées.
SIA (Security Industry Association) - Organisme professionnel jouant un rôle dans la télévision en circuit fermé, le contrôle d'accès, la sécurité informatique ainsi que les systèmes d'alarme incendie et antivol.
SIC (CONSTANTE DIÉLECTRIQUE) - Voir CONSTANTE DIÉLECTRIQUE.
Câble de signal - Un câble conçu pour transmettre un courant habituellement de moins d'un ampère par conducteur.
Signal - Toute indication visuelle ou sonore pouvant donner de l'information. Également l'information transmise par un système de communications.
Rapport signal sur bruit (RSB ou S/B) - Un rapport de l'amplitude d'un signal désiré par rapport à l'amplitude du bruit, généralement exprimé en décibels (dB).
Diodes zener à avalanche en silicone - Un dispositif de jonction à semi-conducteur. Ces dispositifs sont très rapides, mais leur capacité de gestion de l'énergie est faible. La vitesse de commutation est exprimée en picosecondes. Elles fonctionnent en dirigeant l'impulsion de surtension autour des circuits protégés.
Silicone - Un matériau fait de silicium et d'oxygène. Peut être en élastomère thermodurcissable ou sous forme liquide. La forme en élastomère thermodurcissable est reconnue pour sa thermorésistance élevée.
Simplex (multiplexeur) - Un multiplexeur qui permet à l'utilisateur de regarder des images sur plusieurs écrans ou d'effectuer un enregistrement spatial multiplexé. Il ne peut pas enregistrer des images multiplexées tout en affichant des images sur plusieurs écrans.
Transmission simplex - Transmission vers une seule direction.
Câble unique - Un système à câble unique dans des réseaux locaux à large bande dont une portion est allouée à l'envoi de signaux et une autre portion, à la réception de signaux, avec un anneau de garde entre les deux aux fins de protection contre les interférences.
Monomode - Fibre optique dans laquelle un seul mode de lumière peut se propager.
LAN à segment unique - Un réseau local composé d'un seul segment de câble coaxial.
Frittage - Fusion d'une pâte extrudée ou d'une isolation ou gaine à revêtement appliqué en spirale par l'utilisation d'une chaleur élevée ou d'une gaine sur un continuum homogène. Généralement utilisé pour les matériaux de fluorocarbone ne pouvant pas être extrudés.
E/S série - Entrée/sortie en série.
SIP - Protocole d'initiation de session.
Supraconducteur-isolant-supraconducteur (SIS) - Câblage de tableau de contrôle fait à partir d'une isolation de polyéthylène réticulé.
Bloc soixante-six (66) - Un type de matériel de terminaison et de répartition de systèmes de distribution conçu par AT&T au milieu des années 1950. Le 66 fait partie d'un code de produit de Western Electric attribué aux nouveaux produits de manière séquentielle.
SJ - Un type de câble UL ou CSA. Cordon suspendu ou portatif pour utilisation légère isolé par du caoutchouc. Conception identique au type S, mais 300 V.
SJO - Identique au type SJ, mais avec une gaine résistante aux huiles.
SJOO - Identique au type SJO, mais avec une isolation et une gaine résistantes aux huiles.
SJT - Un type de câble UL ou CSA. Conducteurs pour utilisation légère isolés par du thermoplastique ou du caoutchouc et dotés d'une gaine thermoplastique intégrale. 300 V.
SJTO - Identique au type SJT, mais avec une gaine extérieure thermoplastique résistante aux huiles.
SJTOO - Identique au type SJTO, mais avec une isolation résistante aux huiles.
Effet de peau - La tendance du courant alternatif de se déplacer uniquement sur la surface du conducteur au fur et à mesure que sa fréquence augmente.
Compensation de la pente - L'action d'un égalisateur ou d'un amplificateur automatique dont la pente est compensée.
Pente - La différence entre l'atténuation à la fréquence la plus élevée et celle à la fréquence la plus basse dans un système de câbles. Aussi appelée « inclinaison du spectre ».
Service d'interconnexion SMDS - Un service de données public, sans connexion et fonctionnant par commutation de paquets qui offre un rendement et des fonctions comme un réseau local dans une région métropolitaine ou étendue.
FOU - Fibre à mode simple.
SMS (message texte) - Service de texte utilisé avec des réseaux sans fil.
SN238 - L'interface 85 du système; un bloc de circuits à 4 ports.
SNA (architecture unifiée de réseau) - L'architecture de réseau développée par IBM.
SNA/SDLC - Voir SNA et SDLC.
SNM - Câble sous haine blindé non métallique.
Logiciel de protocole SNMP - Un programme ou un ensemble de programmes d'ordinateur contenu sur un support de données quelconque et chargé dans une mémoire vive (MV) aux fins d'exécution. Comparable au micrologiciel et au matériel.
SO - Un type de câble UL ou CSA. Cordon pour utilisation intensive, même conception que le type S à l'exception de la gaine thermodurcissable résistante aux huiles, 600 V.
FIL DE FER DOUX - Fil ayant été tiré ou roulé jusqu'à sa taille finale avant d'être chauffé (recuit) pour annuler les effets de l'écrouissage.
SOHO - Bureau personnel ou domestique.
SOLEF - La marque de commerce de Solvay pour son polymère PVDF.
Conducteur simple - Un conducteur comportant un fil.
SONET (réseau optique synchrone) - Un réseau émergent de fibre à large bande formé par une famille d'éléments de réseau qui satisfait aux exigences d'interface SONET. SONET est un réseau de transport à signaux tributaires multiplexés de façon synchrone. Le signal électrique de base de SONET se déplace à une vitesse de 51 840 Mbps. SONET prend de l'expansion en multiples du signal de base de l'ordre des gigabits.
SOO - Identique au type SO, mais avec une isolation résistante aux huiles.
SOOW (câble étanche, résistant à l'huile) - Un type de câble UL ou CSA. Cordon portatif et câble de commande. 600 V. Identique au type SOO, mais certifié UL ou CSA aux fins d'utilisation extérieure.
Perte de couplage source - Perte d'intensité lumineuse lorsque la lumière d'une source traverse une fibre optique.
SP-1 - Un type de câble UL. Cordon pour utilisation légère thermodurcissable, gainé en parallèle à deux conducteurs pour une utilisation suspendue ou portative dans les endroits humides, 300 V.
SP-2 - Identique au type SP-1, mais d'une conception plus robuste, avec ou sans troisième conducteur aux fins de mise à la terre, 300 V.
SP-3 - Identique au type SP-2, mais de conception plus robuste pour les réfrigérateurs ou les climatiseurs individuels, 300 V.
Câble de ligne de tension - Un type de câble de distribution électrique suspendu. L'espacement est réalisé à l'aide de systèmes de suspension en céramique ou en plastique suspendus depuis un porteur principal.
Ligne étendue - L'installation de lignes T1 entre deux endroits.
Distance - Dans les conducteurs plats, la distance entre la bordure de référence du premier conducteur et celle du dernier. Dans les conducteurs ronds, la distance entre le centre du premier conducteur et celui du dernier, exprimée en pouces ou en centimètres.
CSP - Commande statistique de processus
Constante diélectrique (SIC) - Constante diélectrique d'un matériau isolant.
SPID (identifiant de profil de service) - Un identifiant unique programmé dans les appareils RNIS afin qu'ils fonctionnent correctement.
Blindage spiralé - Un blindage métallique composé de fins fils multibrins appliqués en spirale plutôt que tressés.
Rayure en spirale - Une bande de codage par couleurs appliquée en forme hélicoïdale sur la surface d'un fil ou d'un câble isolé.
Gaine à spirales - L'enroulement hélicoïdal d'un ruban ou d'un fil autour d'un cœur.
SPL (niveau de pression acoustique) - La référence de la pression acoustique pour les dB. La limite minimale de l'ouïe humaine intacte est un niveau de pression acoustique de 0 dB. Le seuil de sensation douloureuse de l'ouïe humaine intacte est un niveau de pression acoustique de 120 dB.
Épissure - Le branchement physique d'au moins deux conducteurs pour fournir une continuité électrique.
Répartiteur - Un dispositif passif utilisé dans un système de câbles pour répartir la puissance d'une seule entrée entre au moins deux sorties de puissance inférieure. Peut également être utilisé comme multiplexeur lorsqu'au moins deux entrées sont liées à une seule sortie.
Filtre centre-spot - Une petite garniture utilisée dans un objectif pour augmenter sa plage d'ouverture.
SPT - Un type UL de cordon parallèle isolé par matériau thermodurcissable à deux ou trois conducteurs. Fréquemment appelé « cordon à glissière » ou « fil-lumière ».
Moteur à rotor en court-circuit - Un moteur à induction dont l'enroulement primaire (habituellement le stator) est branché à l'alimentation et un courant est induit dans l'enroulement à cage secondaire (habituellement le rotor).
SR - Câble en caoutchouc silicone 600 V, 125°C.
SRG - Un câble doté d'une isolation de caoutchouc silicone résistant à l'ozone et d'une gaine intégrale de fil de verre tressé imprégné d'une finition résistante à la flamme, à la chaleur et à l'humidité. Câble d'appareil et de moteur 150/200 °C 600 V.
SRGK - Un câble doté d'une isolation de caoutchouc silicone résistant à l'ozone et d'une gaine intégrale de fil de verre tressé. Âme de câble composée de conducteurs isolés blindés ou non blindés dotés d'une gaine intégrale de fibre de kinétochore imprégnée d'une finition résistante à la flamme, à la chaleur et à l'humidité. Câble multiconducteur 150/200 °C 600 V.
SRK - Un câble doté d'une isolation en caoutchouc silicone résistante à l'ozone et d'une gaine intégrale de fibre de kinétochore imprégnée d'une finition résistante à la flamme, à la chaleur et à l'humidité. Fil de luminaire et câble d'alimentation 200 °C 600 V.
SLR (perte par retour structurel) - Une mesure de la variation de l'impédance le long d'un câble. Les variations de l'impédance entraînent le retour de la réflexion d'une portion de l'énergie du signal vers l'émetteur, ce qui ressemble à du bruit.
Protocole SSH (Secure Shell) - Un type de logiciel d'accès au réseau sécurisé utilisé sur un ordinateur passerelle. Fournit une façon sécuritaire d'accéder à un réseau privé sur Internet.
SSID (nom de réseau sans fil) - Un identifiant utilisé dans les applications de réseau local sans fil (WLAN).
Protocole SSL (Secure Socket Layer) - Un protocole de chiffrement pour sécuriser les données sur Internet.
Connecteur ST - Un connecteur en plastique ou en métal doté d'une virole de précision à bout droit en céramique, en polymère ou en acier inoxydable et d'un dispositif de verrouillage de style baïonnette.
ST - Un type de câble UL. Cordon pour utilisation intensive, gainé, identique au type S à l'exception de la conception thermodurcissable. 600 V, 60 °C à 105 °C.
ST1 - Essai à la fumée n° 1. Une cote facultative des types de câbles certifiés UL qui satisfont également aux exigences de dégagement limité de fumée des normes UL. Un câble qui respecte cette exigence peut porter la cote « ST1 ».
Facteur de stabilité - La différence entre le facteur de puissance en pourcentage à 80 volts/mil et à 40 volts/mil mesuré sur un fil submergé dans l'eau à 75 °C pour une durée précise.
Ethernet standard - Un réseau Ethernet conforme à la norme IEEE 802,3 composé d'un câble Ethernet standard et non un câble Ethernet mince.
Norme - Un ensemble de règles ou de protocoles qui décrivent la façon dont un appareil devrait être fabriqué afin de conserver son interopérabilité (sa compatibilité) avec d'autres dispositifs du même type d'autres fabricants.
Système d'alimentation sans coupure en attente passive - Un système UPS qui branche habituellement votre équipement à la ligne électrique CA normale dont les batteries et l'onduleur sont en mode veille. Lorsque la ligne électrique est faible ou défaillante, elle transfère la charge aux batteries et à l'onduleur sans anomalie de la charge ou intervention de l'utilisateur. Lorsque la ligne électrique revient à la normale, la charge est automatiquement transférée de nouveau à la ligne CA.
Rapport d'onde stationnaire (ROS) - Un rapport de l'amplitude maximale d'une onde stationnaire exprimée en amplitudes de courant ou de tension.
Onde stationnaire - Le modèle stationnaire des ondes produites par deux ondes de même fréquence transmises en directions opposées sur la même ligne de transmission. L'existence de maximums et de minimums de tension et de courant le long d'une ligne de transmission est le résultat de l'énergie reflétée par une désadaptation d'impédance.
Étoile - Une topologie de réseau consistant en un nœud central doté de liens point à point vers plusieurs autres nœuds. La commande du réseau se trouve habituellement dans le commutateur central ou le nœud central, qui exécute tout le routage du trafic de messages réseau.
Bit de départ - Dans la transmission asynchrone, le premier bit utilisé pour indiquer le début d'un caractère, habituellement un repos qui sert à préparer l'équipement récepteur pour la réception et l'enregistrement du caractère.
Charge d'électricité statique - Une charge électrique qui est liée à un objet. Une charge électrique immobile.
Station - 1. Un nœud de réseau. 2. L'emplacement ou l'équipement client.
Adaptateur de station - Un appareil actif utilisé pour connecter le PC ou les postes de travail dotés de connecteurs émetteurs-récepteurs à un câble Ethernet mince.
Câble de station - La partie du système de distribution qui commence à un répartiteur soit dans un local technique ou dans une armoire de serveurs et se termine dans la salle de l'utilisateur.
Protecteur de station - Un dispositif d'évacuation de gaz, un bloc de carbone ou un autre dispositif qui court-circuite les tensions dangereuses vers la mise à la terre en cas de foudre sur la ligne téléphonique.
Lanière - Un composant d'un câble, habituellement un textile à haute résistance, utilisé pour fixer les extrémités du câble à ses terminaux et pour que la force soit transférée aux branchements électriques si on tire sur le câble.
Fibre optique à saut d'indice - Une fibre multimode consistant en une âme dont l'indice de réfraction est uniforme, revêtue d'une gaine dont l'indice de réfraction est légèrement inférieur.
Raideur - Dans le cas du cuivre, la propriété d'un conducteur qui le fait résister à une déformation permanente à la suite d'une flexion.
STO - Un type de cordon flexible nord-américain. Identique au type ST, mais avec une gaine extérieure thermodurcissable résistante aux huiles, 600 V, 60 °C.
STOO - Identique au type STO, mais avec une isolation résistante aux huiles.
STOOW - Identique au type STOO, mais qui convient aux emplacements mouillés.
Bit d'arrêt - Dans une transmission asynchrone, le dernier bit utilisé pour indiquer la fin d'un caractère; habituellement une marque qui sert à rétablir l'état de repos de la ligne.
Bits d'arrêt - Une ou deux bits dans une communication asynchrone pour indiquer la fin de la transmission. Dans un système INS, une des deux options de point terminal pouvant être indiquées pour un port AIM. L'option peut être réglée à un ou deux bits d'arrêt.
Jonction à joint d'arrêt - Une épissure conçue pour empêcher le transfert de fluide diélectrique entre les câbles joints.
Protocole STP (spanning tree protocol) - Un protocole de résilience d'un système. Permet la création de plusieurs chemins entre une paire de segments d'un réseau local tout en en gardant qu'un seul ouvert. Lorsque le premier chemin échoue, un chemin de rechange est activé pour maintenir la connexion.
Jonction simple - Une jonction de câbles utilisée pour connecter deux longueurs de câble; chacune composée d'au moins un conducteur.
Extensomètre - Un dispositif pour déterminer la quantité de tension (modification des dimensions) lors de l'application d'une contrainte.
Écrouissage - Une augmentation de la dureté et de la force causée par la déformation du plastique à des températures inférieures à la plage de recristallisation.
Sens des brins - La distance d'avancement d'un brin d'un conducteur multibrin en spirale, en un tour, mesurée sur la longueur. Aussi appelé « pas de câblage ».
Brin - Un des fils de tout conducteur multibrin.
Conducteur toronné - Un conducteur composé d'un groupe de fils, habituellement enroulés, ou d'une combinaison de tels groupes de fils.
Câble avec soulagement de la tension - Câble utilisé pour soulager les tensions pendant le soudage de joints de tuyaux en introduisant de la chaleur dans les sections de tuyaux à souder, brin de cuivre flexible.
Cône protecteur (terminaison) - Un dispositif utilisé pour soulager la contrainte électrique à l'extrémité d'un câble blindé; généralement utilisé à une tension supérieure à 2 400 volts.
Dénudage (en anglais) - Retrait de l'isolation d'un fil ou d'un câble.
Affaiblissement de régularité - Énergies reflétées à l'opposé des parties inégales de la structure du câble.
Sous-canal - Une sous-division de fréquences créée à partir de la capacité d'un canal physique par la technologie de réseau local à large bande. Des bandes de fréquences de taille identique ou différente sont affectées à la transmission de voix, de données ou de signaux vidéo. Des chemins de transmission réels sont créés lorsque chaque bande affectée est divisée, à l'aide de MRF, en un nombre de sous-canaux.
Bas débit - Un taux de transmission de canal client inférieur à 64 kbps. Exemples : 2.4, 4.8, 9.6, 19,2 kbps.
Abonné - Un client.
Substrat - Couche de matériau isolant sur un tableau de connexions imprimé.
Tension de fonctionnement suggérée - Tension CA pouvant être appliquée entre des conducteurs adjacents.
Supraconducteurs - Matériaux dont la résistance et la perméabilité magnétique sont pratiquement de zéro à des températures très basses.
Antiparasite - Un dispositif utilisé pour réduire ou éliminer les tensions indésirables dans les circuits électriques ou électroniques. Par exemple, un conducteur de résistance dans – ou une résistance en série avec – le câble d'une bougie d'allumage, pour supprimer l'interférence qui aurait autrement un effet négatif sur la réception radio dans le véhicule ou à proximité.
Résistivité superficielle - La résistance d'un matériau entre deux côtés opposés d'un carré-unité de sa surface. Elle est habituellement exprimée en ohms.
Parasurtenseur - Un dispositif qui se connecte entre le système téléphonique et la prise de courant CA commerciale. Il est conçu pour protéger le système téléphonique contre les variations brusques de haute tension (surtensions) qui pourraient l'endommager. En cas de surtension dans la ligne électrique, le parasurtenseur envoie la surcharge à la terre.
Surtension - Une augmentation relativement large, mais temporaire, de la tension ou du courant dans un circuit ou un câble électrique. Aussi appelée « phénomène transitoire ».
SV - Un type de câble nord-américain. Cordon d'aspirateur, deux ou trois conducteurs isolés par caoutchouc. Gaine intégrale en caoutchouc. Pour une utilisation légère dans des emplacements humides, 300 V 60 °C.
SVO - Un type de câble nord-américain. Identique au type SV, à l'exception de la gaine thermodurcissable résistante aux huiles, 300 V 60 °C ou 90 °C.
SVT - Un type de câble nord-américain. Identique au type SV, à l'exception de la gaine thermodurcissable. 300 V, 60 °C ou 90 °C.
SVTO - Un type de câble nord-américain. Identique au type SVT, mais avec un gaine thermodurcissable résistante aux huiles, 60 °C.
SW - Un type de câble CSA. Câble d'alimentation avec gaine en caoutchouc (8 AWG à 2 AWG) 600 V.
Essai de balayage - Un essai visant à vérifier l'atténuation selon une gamme de fréquences.
SWR - Rapport d'ondes stationnaires. Le rapport de l'apport énergétique par rapport à l'énergie réfléchie dans un système de câbles. Voir aussi RTOS.
Sync - Synchrone. Impulsions électroniques insérées dans le signal vidéo afin d'assembler correctement l'information de l'image.
Synchronisation - Maintien d'une relation de phase constante entre les signaux CA.
Transmission synchrone - Transmission dans laquelle l'intervalle entre les bits, les caractères ou les événements est régulier. Le rythme est obtenu grâce au partage de la synchronisation.
SYS - Système.
Système 75 - Un autocommutateur privé numérique d'AT&T qui fournit le transport de la voix et des données aux bureaux de petite et moyenne taille.
Système 85 - Un autocommutateur privé numérique d'AT&T qui fournit le transport de la voix et des données aux bureaux de moyenne et grande taille.