Glossaire J
J
Dépassement du temps de transmission (horloge de surveillance) - Unités de commande et unités d'émetteur-récepteur intégrées.
Dépassement du temps de transmission - Dans la technologie LAN, envoi continu de données aléatoires (informations superflues); normalement utilisé pour décrire l'action d'une station (dont le circuit ou la logique fait défaut) qui verrouille le réseau avec sa transmission incessante.
Connecteur femelle - Un terminal enfichable grandement utilisé dans les appareils électroniques pour les connexions temporaires.
Gaine - Relatif aux fils et câbles, la gaine extérieure qui protège contre les éléments environnants et peut également fournir une isolation supplémentaire.
Brouillage - Une courte séquence codée émise par un noeud pour s'assurer que tous les autres nœuds ont détecté une collision.
Spécifications JAN - Spécification commune armée-marine (remplacée par les spécifications militaires actuelles).
JBOD (just a bunch of disks) - Se réfère à des disques durs qui ne sont pas configurés en fonction du RAID; un sous-système de disques qui améliore les performances et la tolérance aux pannes.
Câble de démarreur de jet - Câble monoconducteur de 600 V utilisé pour l'alimentation des avions externes.
Gigue - Le léger mouvement d'un signal de transmission en temps ou en phase qui peut causer des erreurs et une perte de synchronisation dans les communications synchrones à grande vitesse.
Joint - La partie du conducteur où les extrémités de deux fils, tiges ou groupes de fils sont reliées par brasage, soudage ou par des moyens mécaniques.
Joule - Une unité d'énergie définie comme le travail effectué lorsque le point d'application d'un newton est déplacé d'un mètre dans la direction de la force.
Loi de Joule - Lorsque l'électricité passe à travers un matériau, la vitesse de chauffage en watts sera égale à la résistance du matériau en ohms multiplié par le carré du courant en ampères. W = I2R.
Câble survolteur - Câbles très souples avec isolation à haute tension pour les connexions temporaires. Ils ont généralement une gaine rouge.
Fil de liaison - Une longueur courte de fil pour acheminer un circuit en reliant deux points de terminaison de raccordement croisé.
Bretelle - 1. Un fil utilisé pour raccorder l'équipement et le câble au répartiteur. 2. En cas de détection d'erreurs sur les cartes de circuits imprimés, un câble de raccordement est parfois soudé pour corriger le problème.
Boîte de jonction - Boîte en métal à l'intérieur de laquelle les câbles sont raccordés les uns aux autres.