Glossaire K
K
Kapton - Marque de commerce de DuPont pour le polyimide.
Ko (kilo-octet) - 1 024 octets. En règle générale, décrit les bits ou les octets, comme dans les vitesses de transmission mesurées en kBsec ou kilobits par seconde.
Kb/s - Kilobits par seconde.
MCM - Un millier de mils circulaires, remplacé « MCM » dans le NEC 1990. Parfois abrégé à « kcm ».
Kevlar - Un polymère DuPont à haute résistance utilisé comme un câble porteur ou un élément de résistance.
Manipulation - La fonction mécanique d'un système de raccordement qui assure la bonne orientation d'une connexion ou empêche la connexion à une prise jack ou à un adaptateur de fibre optique du même type utilisé à d'autres fins.
K-fiber - Un matériau à base de polyaramide utilisé pour le montage de câbles à haute température.
KHz - Kilohertz (1 000 hertz).
Kilo - Préfixe signifiant mille.
KPSI - Une unité de résistance à la traction exprimée en milliers de livres par pouce carré.
KS - Connexion d'une ligne réseau CATV.
kV (kilovolt) - 1 000 volts.
kVA - Kilovolt-ampère.
kW (kilowatt) - 1 000 watts.
Kynar - Marque de commerce d'Arkema Inc. pour le fluorure de polyvinylidène (PVDF).