Glossaire H
H
Halar (ECTFE) - Marque déposée Ausimont Co. pour l'éthylène et le chlorotrifluoro-éthylène.
Semi-duplex - Communications bilatérales dans lesquelles les données ne sont envoyées que vers une seule direction à la fois.
Halogéné - Comportant des atomes d'halogène tels que le chlore, le fluor, le brome ou l'iode.
Halogènes - Des éléments chimiques tels que le chlore et le brome qui, lorsqu'ils sont présents dans un câble, sont libérés lorsqu'ils sont brûlés. Ces matières peuvent léser les systèmes repiratoires humains et l'équipement électrique
Fil écroui - Appliqué sur de l'aluminium et du cuivre, ce fil a été étiré à froid jusqu'à sa taille finale afin d'approcher la force optimale qu'il est possible d'atteindre.
Synchronisation par matériel - La capacité d'un modem à signaler lorsqu'il faut commencer ou arrêter d'émettre des données. La liaison est accomplie en envoyant un signal de contrôle au câble de modem, au lieu d'être envoyée par une commande logicielle.
Distortion harmonique - Une forme d'interférence impliquant l'apparition de signaux non désirés.
Harmonique - Composante sinusoïdale d'une tension AC, multipliée par la modulation de fréquence fondamentale.
Faisceau - Un ensemble de fils et de câbles, souvent comportant de nombreuses dérivations, liés ensemble ou tirés dans une gaine de caoutchouc ou de plastique, utilisés pour l'interconnexion d'un circuit électrique.
Marque rayure (Harsh mark stripe) - Une rayure discontinue hélicoïdale appliquée sur un conducteur dans le but de l'identifier.
Site à risque - Vapeurs, poussières ou fibres inflammables qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion, tel que définit par le NEC.
Répartiteur d'étage - Répartiteur horizontal.
HDCP (high-definition content protection) - Une forme de chiffrement numérique qui empêche un contenu d'être copié. Un sous-système de l'HDMI.
HDMI (high-definition multimedia interface) - Le formation de connexion vidéo le plus récent sur le marché. L'HDMI supporte la même vidéo haute qualité que le DVI. Toute fois, il supporte également l'audio numérique à de nombreux débits, y compris surround, propriété intellectuelle et protection du consommateur, tout cela regroupé dans un câble comportant un connecteur environ deux fois moins gros que le connecteur DVI original. Utilise une fiche 19 broches pour un signal single link DVI ou une fiche 29 broches pour un signal dual link DVI. Fonctionne jusqu'à 75' (23 m).
PEHD - Polyéthylène haute densité.
TVHD - Télévision haute définition.
HDX (transmission bidirectionnelle à l'alternat) - Transmission dans une direction ou l'autre, mais pas dans les deux directions en même temps. Comparer avec DUPLEX INTÉGRAL.
Unité de tête de réseau - Dans la technologie LAN, un objet matériel sur un réseau haut débit simple ou double câble utilisant plusieurs bandes de fréquence afin de fournir plusieurs services.
Tête de réseau - Un point central des réseaux haut débit qui reçoit les singaux dans un ensemble de bandes de fréquence et qui les retransmet dans un autre ensemble de fréquences.
Déformation thermique - Déformation ou flux d'un élément matériel ou d'une configuration provoqués par l'application de chaleur.
Thermoscellage - Méthode de collage d'une gaine entourée d'un ruban par fusion thermique.
Choc thermique - Un test pour déterminer la stabilité d'un élément matériel lors d'une exposition soudaine à une forte température, pour une courte période.
Dissipateur thermique - Un appareil qui absorbe la chaleur.
Cordon de raccordement - Un groupe de types de câbles tel que définit dans l'article 400 du NEC (exemples : HPD, HPN, HS, HSJ, HSJO et HSO).
Rayure hélicoïdale - Une rayure en spirale continue et colorée appliquée sur un conducteur pour l'identification de circuit.
Hélice - Enroulement en spiral.
Henry - Une unité d'inductance égale à l'inductance d'un courant changeant de l'ordre d'un ampère par seconde, provoquant une force électromotrice contraire de un volt.
Hertz (Hz) - Cycles par seconde. Un cycle qui survient une fois par seconde possède une fréquence de 1 hertz.
HF - Haute fréquence.
DHI (high density discharge) - Décharge haute intensité, halogénure métallique de mercure et lampes sodium.
Isolation haute adhérence - Isolation démontration une grande force adhésive aux conducteurs.
High-split - Un système de câble haut débit dans lequel la bande passante utilisée pour émettre vers la tête de réseau (direction arrière) est comprise entre 6 MHz et 180 MHz, et la bande passante utilisée depuis la tête de réseau (direction avant) est comprise, environ, entre 220 MHz et 400 MHz. La bande de garde entre les directions avant et arrière (180 MHz à 220 MHz) fournit l'isolation contre les interférences.
Eau et câble haute température - Fils et câbles électriques possédant des températures de fonctionnement maximales de 150°C et plus.
Câbles haute tension - En règle général, des câbles d'allumage non blindés et haute tension pour les moteurs à combustion, les allumeurs à gaz et pétrole, les enseignes au néon, etc. Habituellement de type GTO.
Extrémité de câble haute tension - Un appareil utilisé pour la terminaison de câbles d'alimentation en courant alternatif possédant une isolation laminée ou extrudée de 2,5 kV ou plus.
Alimentation haute tension (valeurs de tension secteur) - Une classe de tensions secteur égale ou supérieure à environ 69 000 volts ou moins de 230 000 volts.
Câble en charnière - Un câble connecté entre un appareil à charnière ou à balancier et un objet fixe.
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act [1996]) - L'HIPAA est un texte de loi qui décrit les droits et protections des participants et bénéficiaires au sein des plans de santé de groupe. Ceci peut inclure les protections contre la transmission électronique d'informations sur la santé.
Test de rigidité diélectrique (Hipot) - Test de haut potentiel diélectrique A DC utilisé sur les câbles moyenne et haute tension. Voir TEST DE RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
HI-Z (non terminé) - Entrée vidéo d'un équipement de vidéosurveillance, câblé de manière à permettre au signal vidéo d'être transmis vers d'autres équipements supplémentaires. Ne comporte pas nécessairement de prises supplémentaires pour les câbles coaxiaux additionnels.
HL - Site dangereux. Une valeur optionnelle pour les câbles type MC certifiés UL. L'article 501 du NEC autorise les câbles type MC-certifiés HL à être utilisés en Sites dangereux de Classe I, Division 1.
HMWPE - Polyéthylène de masse moléculaire élevée (high molecular weight polyethylene).
Force de maintien - Capacité d'un connecteur à rester connecté à un câble sous tension.
Fils de branchement - Petits fils utilisés pour connecter des instruments ou des composants électriques, en général 12 AWG et plus petit.
Barres horizontales (HUM) - Traits horizontaux, noir et blanc par alternance, qui s'étendent sur l'ensemble de l'image. On les appelle parfois stores vénitiens. Ils peuvent être stationnaires ou se déplacer vers le haut ou le bas. Ils sont souvent provoqués par une fréquence d'interférence de 60 hertz ou ses fréquences harmoniques.
Effacement du balayage horizontal - Le signal de suppression produit à chaque fin de ligne de balayage.
Répartiteur d'étage - Un répartiteur de câblage horizontal pour d'autres câblages (exemples : horizontal, rocade, équipement).
Résolution horizontale - Le nombre maximal d'éléments d'image individuels qui peuvent être distingués dans une seule ligne de balayage.
Sous-système horizontal - La partie d'un système de distribution sur-site installé à un étage, qui comprend les câbles et composants de distribution connectant le sous-système vertical et le sous-système de câblage d'équipement vers la prise d'information via des répartiteurs.
Module à chaud - Contrainte à l'allongement de 100 % après 5 minutes de conditionnement à une température donnée (normalement 130 °C).
Marquage à chaud - Méthode de codage alphanumérique. Les marquages d'identification sont réalisés en pressant un ruban chauffé et en marquant une feuille de métal sur des surfaces isolantes ramolies.
Perche isolante - Une longue perche isolée possédant un crochet d'un côté. Elle est utilisée pour ouvrir des appareillages de commutation sous tension, des équipements haute tension, etc. Elle fournit une séparation sécurisée entre l'utilisateur et la source haute tension.
Étamage à chaud - Un processus qui consiste à tremper un fil nu dans un bain d'étain fondu afin de lui fournir un revêtement.
Boîtier - Un boîtier métallique (ou autre) pour une épissure isolée.
HPD - Un cordon de raccordement portable UL. Capacité de 300 V avec deux, trois ou quatre conducteurs 18-12 AWG possédant une isolation thermique et un revêtement extérieur en coton ou rayonne. S'utilise dans des sites secs, sans utilisation intense, avec une température de fonctionnement maximale de 90°C.
HPN - Un cordon d'alimentation portable UL avec construction parallèle. Capacité de 300 V avec deux ou trois conducteurs 18-12 AWG. Isolant et gaine thermodurcis, résistants à l'huile. S'utilise dans des sites humides, sans utilisation intense, avec une température de fonctionnement maximale de 90°C.
Système de porteuse en relation harmonique - Dans le domaine de la CATV (télévision par câble) : une bande offset de fréquences de canaux.
HSJO - Un cordon d'alimentation à gaine thermodurcie UL. Capacité de 300 V avec deux, trois ou quatre conducteurs 18-12 AWG. Isolant et gaine thermodurcis, résistants à l'huile. S'utilise dans les sites humides, sans utilisation intense, avec une température de fonctionnement maximale de 90°C.
HSPD (Homeland Security Presidential Directive) - Différentes directives liées à la sécurité.
HSPD-12 - Exige que tous les employés et contractuels fédéraux possèdent des justificatifs d'identité communs, à utiliser pour l'accès physique aux installations et l'accès logique aux systèmes d'information. La norme PIV (personal identity verification) nécessite des technologies biométriques et de cartes intelligentes avec contact et sans contact.
HSRP - Hot standby router protocol (protocole pour routeurs et commutateurs).
HTCP - Home theater personal computer (ordinateur personnel destiné au home cinema). Sépare l'ordinateur de son clavier.
HTML (Hypertext Markup Language) - L'HTML est le principal langage du Web. Les sites Web et pages Web sont écrites en HTML. Avec l'HTML et le Web, il est possible de rassembler du texte, des images, des sons et des liens. Les fichiers HTML sont des fichiers textes qui peuvent être écrits et modifiés sur n'importe quel type d'ordinateur.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - C'est le protocole réseau utilisé pour fournir virtuellement tous types de fichiers et de données (appellées « ressources ») sur le Web, que ce soit des fichiers HTML, des fichiers image, des résultats de recherche ou autre. En règle général, l'HTTP transite par le biais de sockets TCP/IP. Un navigateur est un client HTTP, car il envoie des requêtes vers un serveur HTTP (le serveur Web) qui retourne une réponse au client. Le port standard (et par défaut) que les serveurs HTTP écoutent est le 80. Un autre port peut, toutefois, être utilisé.
Concentrateur - Dans la technologie LAN, cela représente : 1) Le centre d'un réseau ou d'un système de câblage à topologie en étoile. Ou 2) La même chose qu'une tête de réseau pour les réseaux bidirectionnels, sauf qu'il est plus au centre du réseau.
HT - Haute tension.
CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation d'air) - Chauffage, ventilation et air conditionné.
Câble hybride - Un assemblage de deux câbles ou plus de différents types ou catégories, couverts d'une seule gaine.
Réseau hybride - Un réseau LAN à plusieurs topologies et méthodes d'accès. Exemple : un réseau qui comprend à la fois un token ring (anneau à jeton) et un bus CSMA/CD.
Topologie hybride - Un schéma d'interconnexion de réseau comportant en mélange d'éléments de topologies en chaîne, à connexion complète, hiérarchiques, en anneau et en étoile.
Hygroscopique - Absorbant et conservant facilement l'humidité.
Hypalon - Marque déposée de DuPont (CSP) pour le polyéthylène chlorosulphoné.
HYPOT - Nom commercial enregistré d'Associated Research, Inc pour son testeur haute tension. Voir HIPOT.
Hystérésis - Le décalage de temps entre les transitions entre états présenté par un corps lorsqu'il réagit aux changements des forces appliquées.
Hz (hertz) - Une mesure de fréquence ou de bande passante égale à un cycle par seconde. Nommée d'après l'expérimentateur Heinrich Hertz.