0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z

- Symbole de l'impédance.


Impédance homopolaire  - L'impédance électrique d'un câble d'alimentation triphasée en cas de défaut (court-circuit). Elle est généralement 2,5 à 3 fois l'impédance directe.

 

Référence de signal nul - Un point, un bus ou un conducteur de connexion utilisé comme côté d'un circuit de signalisation. Désignation de mise à la terre possible. Parfois appelé un commun circuit.

 

Zetabon  - Nom commercial de Dow pour une bande d'aluminium recouverte d'un copolymère acide acrylique.

 

Zipper Tubing  - Nom commercial d'Alpha pour un matériau de distribution électrique et de gainage doté d'une fermeture à glissière. La configuration avec glissière permet l'installation sans déconnexion des câbles installés. Voir LOC-TRAC.

 

Zoom  - Un objectif qui peut être utilisé efficacement comme grand angle, objectif standard ou téléobjectif en faisant varier sa distance focale.

 

Rapport de grossissement  - Le rapport de la distance focale de départ (grand angle) à la distance focale de fin (téléobjectif) d'un zoom. Un objectif d'un rapport de grossissement de 10x grossira 10 fois l'image en grand angle.

 

ZWPF (Zero Water Peak Fiber - Fibre sans pic d'absorption)  - Un type de fibre optique monomode pour les réseaux de transmission longue distance conçue pour éliminer le pic d'absorption qui rend inutilisable dans la fibre la plage de longueurs d'onde 1350-1450 nm. La fibre ZWPF fournit plus de longueurs d'onde utilisables pour les systèmes DWDM et CWDM.

 

Zytel  - Marque commerciale de DuPont pour les résines de nylon.