Glossaire B
B
B&S - Calibre de fil Brown and Sharpe; pareil au calibre AWG.
Codage bipolaire à substitution de huit zéros (codage B8ZS) - Une méthode de conversion de huit bits de zéro consécutifs en une violation reconnaissable intentionnellement bipolaire. La violation est reconvertie en huit bits de zéro à l'extrémité réceptrice. L'équipement aux deux extrémités de la portée doit être compatible avec B8ZS pour un bon fonctionnement; également appelée codage bipolaire à substitution de huit zéros.
Tirage du foyer - La distance entre la partie arrière de l'objectif et le plan de l'image.
Compensation de contre-jour - Une fonctionnalité sur les caméras CCD plus récentes qui compense électroniquement l'éclairage de fond élevé pour rendre des détails qui seraient normalement en silhouette.
Réseau fédérateur - 1. Dans les réseaux à commutation par paquet, le chemin de transmission principal pour un PDN. 2. Le support réseau d'un réseau local multimédia séparé en sections par des ponts, des passerelles ou des routeurs. 3. La terminologie PDS pour cette partie du système de distribution, y compris les câbles à fil et à fibres, qui est souvent appelée la distribution interne ou verticale. La rocade n'inclut pas les câbles d'interconnexion qui relient les équipements ISN, tels que les contrôleurs de paquets et les concentrateurs, aux connexions croisées ou aux interconnexions.
Baisse de réseau fédérateur - Une défaillance du réseau qui est directement connectée au segment principal. Réseau fédérateur - Le réseau dont la fonction principale consiste à transférer des datagrammes de réseau entre les autres réseaux dans le LAN étendu.
Réseau fédérateur - Le réseau dont la fonction principale consiste à transférer des datagrammes de réseau entre les autres réseaux dans le LAN étendu.
Segment de réseau fédérateur - Le segment Ethernet dont la fonction principale est de transférer des datagrammes entre les autres segments de l'Ethernet dans un seul réseau Ethernet local. Voir SEGMENT DE DÉRIVATION.
Sous-système de réseau fédérateur - La partie d'un système de distribution sur site qui comprend la voie principale du câble et les installations de support du câble. Le sous-système vertical s'étend généralement d'une salle d'équipement (souvent dans le sous-sol d'un immeuble) aux étages supérieurs dans un immeuble à plusieurs étages ou dans le même étage dans un immeuble à un seul étage. Il est terminé par une connexion croisée dans une armoire verticale, sur l'interface réseau ou sur les composants de distribution du sous-système du campus.
Remblai - Les matériaux utilisés pour remplir une excavation, comme un remblai de sable dans une tranchée.
Circuit équilibré - Un circuit disposé de telle sorte que les tensions sur chaque conducteur de la paire sont égales en ampleur mais opposées en polarité par rapport à la terre.
Chaîne équilibrée - Un câble ayant deux conducteurs identiques ayant les mêmes caractéristiques électromagnétiques par rapport aux autres conducteurs et au sol.
Ballast - Un appareil conçu pour stabiliser le flux de courant.
Symétrique-dissymétrique - Un dispositif qui convertit l'impédance d'une interface en l'impédance d'une seconde interface (habituellement coaxial à UTP).
Marquage de bande - Une bande circonférentielle continue appliquée à un conducteur à intervalles réguliers pour l'identification.
Bande passante - La largeur d'un canal de communication, mesurée en fréquence (en cycles par seconde ou en hertz). La bande passante d'un canal est un facteur important dans la détermination de la quantité d'informations qu'il peut transporter.
Conducteur nu - Conducteur sans isolant ni revêtement.
Connecteur de gaine - Connecteur femelle pour le raccordement de deux sections d'un câble coaxial.
Gainé - Méthode d'enroulement du fil dans un tambour pour l'expédition.
Système immotique - Systèmes d'automatisation du bâtiment.
Réseau local en bande de base - Un réseau local utilisant une signalisation en bande de base.
Émetteur-récepteur en bande de base - Un modem qui ne module pas le signal avant la transmission et transmet ainsi le signal sous sa forme native. La signalisation en bande de base est la transmission de signaux numériques ou analogiques à leurs fréquences d'origine.
Réseau bande de base - Un type de réseau qui comporte un seul canal de signaux de communication.
Système en bande de base - Système de transmission de données dans lequel l'information est encodée, multiplexée et transmise sans modulation d'un support.
Transmission en bande de base - Méthode de transmission utilisée pour de courtes distances (moins de 10 milles). Elle utilise une bande passante dont la fréquence la plus basse est nulle (niveau DC) pour la transmission de données binaires brutes (sans porteur). Le support de transmission ne transmet qu'un seul signal à la fois.
Bande de base - Une technique de signalisation dans laquelle le signal est transmis sous sa forme originale et non modifié par modulation (p. ex. vidéo CCTV X).
Batterie de secours - Une unité optionnelle dans un contrôleur de paquets ISN qui est composée de trois batteries connectées en série. Lorsque l'alimentation secteur échoue, l'unité de sauvegarde de la batterie délivre 144 volts CC aux blocs d'alimentations sur chaque étagère du contrôleur de paquets.
Batterie de secours - Une batterie qui fournit de l'alimentation lorsque l'alimentation CA principale échoue.
Baud - Le nombre de changements de signaux (ou d'états) dans un support par seconde; également appelé débit en bauds. Le débit de transmission maximal d'un modem est limité par la bande passante de la ligne téléphonique.
Décimal codé binaire (DCB) - Groupe de chiffres binaires représentant des nombres décimaux, chaque numéro ayant quatre chiffres binaires qui lui sont attribués. Ce système est largement utilisé dans les projets informatiques de télécommunications.
Matelas - Une couche de matériau appliquée sur un câble immédiatement sous l'armure.
Beldfoil - Marque déposée de Belden pour un bouclier électrostatique hautement efficace utilisant un film métallique renforcé.
Ceinture - Couches d'isolation sur un conducteur, ou couches de revêtement sur un câble.
Câble à ceinture - Un câble multiconducteur dont l'isolation est appliquée sur l'ensemble des conducteurs.
Pertes dues à la courbure - Une forme d'atténuation accrue causée par (a) une fibre optique courbée autour d'un rayon de courbure restrictif ou (b) des microcourbures provoquées par des distorsions minuscules dans la fibre induites par des perturbations extérieures.
Rayon de pliage - 1. Le rayon de courbure auquel une fibre peut se plier sans casser ou causer une perte excessive dans un câble à fibre. 2. Pour un câble en cuivre, le rayon minimal qu'un câble peut être plié sans risque de dommages structurels ou électriques au câble.
Protection d'entrée de bâtiment - Protection de l'entrée du bâtiment.
Taux d'erreurs sur les bits (TEB) - Le rapport des bits reçus qui sont en erreur par rapport à une quantité spécifique de bits reçus; habituellement exprimé en un nombre référencé à une puissance de 10.
Mesure du taux d'erreurs sur les bits - Un instrument de diagnostic réseau utilisé pour résoudre les problèmes des réseaux locaux.
BICSI - Building Industry Consulting Service International.
Niveau d'isolement - Niveau d'impulsion de base. La valeur de crête d'une tension d'impulsion de foudre d'une forme d'onde spécifiée à laquelle un câble ou une terminaison de haute tension doit pouvoir résister dans des conditions spécifiées.
Fil bimétallique - Un fil formé de deux métaux différents joints (non alliés). Cela peut inclure un fil avec un noyau en acier, un fil plaqué ou revêtu.
Binaire - 1. Un protocole de communication de données synchrone semi-duplex, axé sur les caractères, créé par IBM en 1964. 2. Système numérique à deux états : 1 et 0.
Codé binaire - Un signal composé de deux états, tels que marche ou arrêt, haut ou bas niveau, un ou zéro et présence ou absence de signal.
Liant - Une bande ou un fil utilisé pour maintenir les composants assemblés d'un câble en place.
Borne de connexion - Dispositif pour serrer ou maintenir des conducteurs électriques dans une position rigide.
Transmission bipolaire - Méthode d'envoi de données binaires dans lesquelles des états négatifs et positifs alternent; utilisée dans les installations de transmission numérique telles que DDS et T1; parfois appelée transmission polarisée.
Violation de l'alternance des polarités - Deux ou plusieurs impulsions successives ayant la même polarité dans un flux de bits.
Cage d'oiseaux - Le déroulement indésirable d'un câble toronné.
Réseau numérique à intégration de services à large bande (RNIS-LB) - Une forme du réseau numérique à intégration de services (RNIS) qui transmet une transmission numérique à des taux égaux ou supérieurs au taux T1 (1,54 mégabits par seconde). Les normes RNIS-LB conditionnent les informations (p. ex. voix, données et vidéo) dans des cellules de longueur fixe pour la transmission sur des réseaux optiques synchrones.
Train de bits - Un signal numérique ou une série d'impulsions.
Bit - Contraction du chiffre binaire; unité d'information fondamentale exprimée sous forme numérique comme le choix entre seulement deux états, par exemple 0 ou 1 élevé ou faible et marche ou arrêt.
Bit par seconde (bps) - Le nombre de bits de données transmises par un modem via une ligne téléphonique en une seconde. Pour obtenir le taux de bps d'un modem, multipliez le nombre de changements de signal par seconde (débit en bauds) par le nombre de bits d'informations portés par chaque modification.
Niveau du noir - Le niveau du signal vidéo qui correspond aux limites maximales des zones noires de l'image.
Blanking - Le processus de coupure du faisceau d'électrons dans un dispositif de prise de vue de caméra ou un tube d'image pendant la période de retour. C'est un signal qui se compose d'impulsions récurrentes aux fréquences de ligne et de trames. Il s'agit principalement de rendre invisible le retraçage d'un dispositif de prise de vue ou d'un tube d'image.
Flou d'image - L'effet de halo et de défocalisation qui se produit autour des zones lumineuses d'une l'image (mises en lumière) chaque fois qu'il y a une augmentation de l'intensité de la luminosité.
BNC - Connecteur commun pour câble coaxial. BNC est l'abréviation présumée de Bayonet Neill-Concelman.
Câble collé - Des câbles constitués de conducteurs pré-isolés ou de composants multiconducteurs sont disposés en parallèle et reliés en un câble plat.
Construction collée - Construction isolante dans laquelle la tresse en verre et le revêtement en nylon sont collés ensemble.
Continuité de masse - Le raccordement de tous les fils de mises à la terre de bâtiments et d'équipement afin d'éliminer les différences de potentiel à la terre.
Survolteur - Un dispositif inséré dans une ligne (ou un câble) pour augmenter la tension. Des générateurs d'appoint sont également utilisés pour augmenter le niveau d'une ligne à CC. Des transformateurs sont généralement utilisés pour augmenter les tensions à CA. Le terme amplificateur est également appliqué aux préamplificateurs d'antenne.
Soufflet - 1. Revêtement de protection sur un câble, un fil ou un connecteur en plus du revêtement ou de l'isolation habituel. 2. Une forme placée autour de la terminaison du fil d'un connecteur à contacts multiples pour contenir le composé d'enrobage liquide avant qu'il ne durcisse.
Câble d'éclairage de bordure - Pareil au câble de scène mais avec plus de deux conducteurs. Le câble de type SO est souvent utilisé.
Câble de forage - Un câble d'alimentation ou de communication suspendu dans un trou percé verticalement vers de l'équipement souterrain.
BPS ou b/s (bit par seconde) - Nombre de bits passant un point donné par seconde. Une mesure de la vitesse de transmission de l'information numérique; utilisée pour décrire le taux de transfert de données sur un circuit.
Angle de tressage - Le plus petit des angles formés par le fil de protection et l'axe du câble qui est protégé.
Porteur de charge tressée - Une bobine, ou une bobine sur machine à tresser, sur laquelle est enroulé un groupe de brins ou de filaments constitué d'un nombre spécifique d'extrémités. Le transporteur tourne pendant les opérations de tressage.
Extrémités tressées - Le nombre de brins utilisés pour constituer un seul porteur. Les brins sont enroulés côte à côte sur la bobine porteuse et sont parallèles dans la tresse finie.
Tresse - Filaments textiles ou métalliques entrelacés pour former une structure tubulaire qui peut être appliquée sur un ou plusieurs fils ou aplatie pour former une sangle (voir blindage).
Tresseuse - Machine utilisée pour appliquer des tresses aux fils et aux câbles et produire des manchons et des tresses pour la fixation ou le laçage. Les tresseuses sont identifiées par le nombre de porteurs.
Dérivation - Un joint de câble utilisé pour connecter un ou plusieurs câbles à un câble principal.
Réseau de dérivation - Tout réseau relié par un pont au réseau fédérateur ou à un autre réseau de dérivation dans un réseau local étendu. Chaque réseau, à l'exception du réseau fédérateur, est un réseau de dérivation.
Segment de dérivation - Tout segment lié par un répéteur au segment de réseau fédérateur dans un seul réseau Ethernet local. Les segments de dérivation portent des datagrammes vers et depuis les stations du segment de dérivation vers le segment fédérateur.
Dérivation - Ligne de câblodistribution intermédiaire dans un réseau coaxial à large bande qui dérive d'un câble principal. Pareille à un câble d'alimentation.
Brasage - L'assemblage des extrémités de deux fils, de tiges ou de groupes de fils avec du métal d'apport non ferreux à des températures supérieures à 800 °F (427 °C).
Décharge disruptive (claquage) - Décharge perturbatrice par isolement.
Tension de claquage - La tension à laquelle l'isolation entre deux conducteurs se décompose et devient conductrice.
Résistance à la rupture - La charge maximale qu'un conducteur peut supporter lorsque sa résistance à la rupture est testée.
Branchement - Le point auquel un conducteur ou un groupe de conducteurs se sépare d'un câble à plusieurs conducteurs pour compléter des circuits à différents points le long du câble principal.
Accès BRI (accès de base) - Le terme RNIS se réfère à l'interface RNIS de base de 2B +D. Fonctionnant à 144kbps, l'accès BRI fournit deux canaux B (porteurs) à 6 4 kbps et un canal D (données) à 6 4 kbps.
Pont - Un circuit qui mesure en équilibrant quatre impédances par lesquelles le même courant circule : la résistance Wheatstone, la résistance basse Kelvin, la capacitance Schering, le facteur de dissipation, la constante diélectrique et la capacitance Wien.
Branchement en dérivation - Les multiples apparences de la même paire de câbles à différents points de distribution.
Pontage - Un terme indiquant qu'une ligne vidéo à haute impédance est parallèle, habituellement par un commutateur, à une source vidéo.
Jauge britannique des fils - Une modification du calibre de fil Birmingham Wire Gauge et de la norme légale de la Grande-Bretagne pour tous les fils; également connue sous le nom de Standard Wire Gauge (SWG), New British Standard (NBS), English Legal Standard et Imperial Wire Guide.
Réseau local à large bande - Un réseau local qui utilise le multiplexage par répartition en fréquence (MRF) pour diviser un seul canal physique en plusieurs canaux de fréquence indépendants plus petits. Les différents canaux créés par MRF peuvent être utilisés pour transférer différentes formes d'information; voix, données et vidéo.
Diffusion - L'acte d'envoyer un signal d'une station sur un réseau local à toutes les autres stations, qui sont toutes capables de recevoir ce signal.
Procédure BSC (transmission binaire synchrone) - Un protocole de communication axé sur les caractères ou les bits créé par IBM qui est devenu la norme de l'industrie. Il utilise un ensemble défini de caractères et de séquences de commande pour la transmission synchronisée de données codées en binaire entre les stations d'un système de communication de données.
Niveau d'isolement de commutation de base - La valeur de crête d'une tension d'impulsion de commutation d'une forme d'onde spécifiée à laquelle une terminaison de haute tension doit pouvoir résister dans des conditions spécifiées.
Tube amortisseur - Un tube en polymère lâche et résistant aux écrasements appliqué sur des fibres optiques pour assurer une protection mécanique
Gaine intermédiaire - Un revêtement protecteur en contact intime avec une fibre optique.
Zone d'entrée de bâtiment - La zone située à l'intérieur d'un bâtiment où les câbles entrent et sont connectés aux câbles verticaux et où une protection électrique est fournie. L'interface réseau, ainsi que les protecteurs et autres composants de distribution pour le sous-système du campus, peuvent être situés ici.
Fils de bâtiment - Câbles commerciaux utilisés dans les métiers du bâtiment parce qu'ils sont testés de manière indépendante et répertoriés dans le Code national de l'électricité, tels que les câbles RHH, RHW, THW et THHN.
Buna - Isolation en caoutchouc synthétique de butadiène-styrène; était connue sous le nom de GR-S, maintenant connue sous le nom de caoutchouc butadiène-styrène (SBR).
Toron en faisceau - Un ensemble de conducteurs dans lequel tous les fils individuels sont torsadés dans le même sens sans tenir compte de l'agencement géométrique.
Groupeur - Une machine qui tord les fils ensemble dans un arrangement aléatoire.
Câble flottable - À l'origine de type militaire MIL-C-2401 avec une capacité de flottaison intégrée. De nombreuses applications d'alimentation et de communication utilisant divers types et tailles ont été développées à l'aide de la flottabilité.
Câble souterrain - Un câble installé directement dans le sol sans l'utilisation de conduits souterrains, également appelé « câble à enfouissement direct ».
Faisceau de câbles en serpentin (IBM) - Cet ensemble utilisé comme interface à partir d'ordinateurs centraux IBM 360/370/380.
Réseau local en bus - Un réseau local à câble unique, dans lequel tous les postes de travail sont connectés à un seul câble. Sur un réseau en bus, tous les postes de travail entendent l'ensemble des transmissions sur le câble. Chaque poste de travail sélectionne alors les transmissions qui lui sont adressées.
Bus - Une topologie de réseau qui fonctionne comme une ligne de signal partagée par plusieurs nœuds.
Fil à barre omnibus - Fil de cuivre étamé non isolé utilisé comme fil conducteur commun.
Traversée - Un dispositif mécanique utilisé comme doublure pour une ouverture afin d'empêcher l'abrasion du fil et du câble.
Manchon prolongateur bout à bout - Une épissure dans laquelle deux fils se terminent l'un contre l'autre ou contre un arrêt, au centre d'une épissure.
Gaine en about - Ruban enroulé autour d'un objet ou d'un conducteur dans un état bord-à-bord.
Butylcaoutchouc - Caoutchouc synthétique autrefois utilisé à des fins d'isolation électrique.
BX - Un type commun de fil de construction blindé dont la tension admissible est de 600 volts.
Octet - Une collection de bits utilisés comme unité. La plupart des octets sont formés de huit bits, et la plupart des jeux de caractères utilisent un octet par caractère. La capacité des périphériques de stockage est souvent exprimée en octets ou en octets K (K signifiant 1 024 octets).