0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

Connecteur de type F  - Connecteur standard de 75 ohm utilisé sur un câble coaxial.


F/UTP  - Feuille métallique appliquée sur des paires torsadées non blindées.

 

Installation - 1. En général, fonctionnalité ou capacité offerte par un système, un équipement ou un logiciel. 2. Dans les télécommunications, ligne et matériel utilisés pour fournir un circuit complet CA. Voir INSTALLATIONS DE RÉSEAU

 

Local technique d'installation  - Pièce ou armoire de câblage utilisée pour entreposer des composants de réseau étendus qui relient un bâtiment à un autre. Ces produits comprennent des ponts distants et des répéteurs téléalimentés ainsi que des passerelles X. 25 et des routeurs sur réseau étendu.

 

Télécopie  - Reproduction à distance de matériel graphique : réplique exacte.

 

Farad  - Unité de capacité quand une différence de potentiel de 1 volt produit un déplacement de 1 coulomb dans un condensateur. Le farad est une très grande unité et une unité beaucoup plus petite, le microfarad (μf) est plus couramment utilisé.

 

Table d'allocation de fichier  - Un enregistrement, généré sous DOS, qui permet de suivre l'emplacement de chaque fichier sur les disques et de savoir quels secteurs du disque sont utilisés et lesquels sont disponibles pour de nouvelles données.

 

Résistance à la fatigue  - Résistance à la cristallisation des métaux, ce qui entraîne la rupture de conducteurs ou de fils lors de la flexion.

 

Panne à la terre  - Défaut de mise à la terre

 

Panne  - Connexion involontaire, à faible résistance, entre deux conducteurs ou plus ou un conducteur ouvert ou brisé.

 

FCC (Commission fédérale des communications)  - Détient le pouvoir de réglementer toutes les communications interétatiques aux États-Unis. Cet organisme est géré par sept membres du conseil d'administration nommés par le président. Il fixe les prix pour les services de téléphonie, de données et de vidéos interétatiques; détermine qui peut ou ne peut pas fournir des services ou des équipements de télécommunications aux États-Unis; définit les normes électriques et physiques pour les équipements de télécommunications.

 

FDDI (interface de données distribuées sur fibre optique)  - Un anneau à jeton défini par l'ANSI qui utilise des supports à fibres optiques pour atteindre un débit de transmission de 100 Mbps.

 

Interface FDDI  - Interface de données distribuées sur fibre optique

 

MRF (multiplexage par répartition en fréquence)  - Méthode par laquelle la gamme des fréquences de transmission disponibles est divisée en bandes plus étroites, chacune étant utilisée pour un canal séparé. Tel que l'utilise la technologie à large bande, le spectre de fréquences est réparti entre plusieurs canaux discrets pour permettre à un utilisateur ou à un ensemble d'utilisateurs d'accéder à des canaux uniques.

 

MRF  - Multiplexage par répartition en fréquence

 

AMRF  - Accès multiple par répartition de fréquences

 

Duplex intégral - Transmission dans deux directions simultanément ou, plus techniquement, communications simultanées bidirectionnelles.

 

Duplex intégral  - Bidirectionnel simultané

 

Câble d'alimentation  - Ligne de câblodistribution intermédiaire dans un réseau coaxial à large bande qui dérive d'un câble principal.

 

Femto  - Un préfixe qui signifie 0 (10-15).

 

FEP  - (Teflon) DuPont marque déposée signifiant éthylène-propylène fluoré. Processeur frontal.

 

FEPB  - Type de câble UL. Fil isolé à base d'éthylène-propylène fluoré avec tresse en verre. 14 AWG à 2 AWG, température de fonctionnement maximale à 90 °C sec/humide ou 200 °C sec.

 

Télédiaphonie (diaphonie éloignée) - Signaux non-désirés d'un transmetteur de l'extrémité proche vers une paire voisine mesurés à l'extrémité éloignée.

 

Télédiaphonie  - Diaphonie éloignée

 

FFH-2 - Type de fil UL pour luminaire résistant à la chaleur et recouvert de caoutchouc, doté d'un toron souple. Tension de 600 v, 18 AWG-16 AWG, température de fonctionnement maximale de 75 °C.

 

Réseau d'interconnexion à fibres optiques  - Voir SOUS-SYSTÈME.

 

Dispersion de la fibre  - Étalement des impulsions dans une fibre optique causé par la différence des temps de transit de différents modes (un mode est un rayon de lumière).

 

Câble fibre optique  - Voir FIBRE OPTIQUE.

 

Fibres optiques  - Transmission de l'énergie par la lumière à travers les fibres de verre. Technologie qui utilise la lumière comme support d'information. Les câbles à fibres optiques (guides lumineux) remplacent directement les câbles coaxiaux classiques et les paires. Le câble de transmission à base de verre occupe beaucoup moins de volume physique et, ce, pour une capacité de transmission équivalente; les fibres sont insensibles aux interférences électriques.

 

Tube en fibre  - Cylindre desserré et résistant à l'écrasement appliqué sur des fibres isolées pour assurer une protection mécanique. Porte aussi le nom de tube amortisseur.

 

Bobine de champ  - Enroulement isolé adapté, monté sur un pôle inducteur pour le magnétiser.

 

Épissure moulée de champ  - Joint dont l'isolation diélectrique solide est fondue et durcie thermiquement sur le chantier.

 

Essais pratiques  - Essais pouvant être effectués sur un système de câble après l'installation à des fins de mise à l'épreuve ou d'acceptation. Il existe différentes normes assorties de recommandations d'essais, comme l'IEEE 400.

 

Champ  - La moitié d'un cadre, composé soit de lignes impaires, soit de lignes numérotées; 60 trames sont transmises chaque seconde.

 

Câble figure 8  - Configuration de câble aérien où les conducteurs et les brins d'acier qui soutiennent le câble sont intégralement gainés. La coupe transversale du câble fini correspond approximativement au chiffre « huit ».

 

Serveur de fichiers  - Une station servant à fournir du stockage de fichiers et de données de masse à d'autres stations du réseau local.

 

Fichier  - Ensemble de registres de données connexes.

 

Câble plein  - Structure d'un câble dont l'âme est remplie d'un matériau qui empêche l'humidité d'entrer dans le câble ou de le traverser.

 

Bourrage  - Filtres utilisés dans des câbles à conducteurs multiples qui occupent les interstices formés par les conducteurs préassemblés. Cela fait en sorte que le câble terminé soit rond.

 

Produit de remplissage  - Un matériau diélectrique versé ou injecté dans un boîtier d'épissure pour empêcher l'eau d'entrer. Les composés de remplissage peuvent devoir être chauffés ou mélangés avant leur utilisation. Certains peuvent également servir d'isolants.

 

Filtrer  - Un assemblage de composants électroniques conçu pour transmettre des signaux à l'aide d'une bande de fréquences, ou de plusieurs, et pour atténuer les signaux dans d'autres bandes de fréquences.

 

Fil toronné fin  - Fil toronné composé de brins de 36 AWG ou moins.

 

Résistance à la flamme  - La capacité d'un matériau à ne pas propager de flamme une fois la source de chaleur supprimée.

 

Inflammabilité  - La mesure de la capacité d'un matériau à entretenir la combustion.

 

Noir d'embase  - La distance entre la collerette de l'objectif (début de la monture de l'objectif) et le plan focal. Les objectifs avec montures de type C ont une distance de retour de bride de 17 526 mm par rapport à 12,5 mm pour les montures de type CS.

 

Contournement  - Une décharge disruptive autour ou au dessus de la surface d'un isolant solide ou liquide.

 

Tresse plate  - Tresse tissée de brins de cuivre étamés et laminés au moment de la fabrication selon une largeur spécifique.

 

Câble plat  - Un câble avec deux surfaces relativement plates.

 

Conducteur plat  - Un fil ayant une section transversale rectangulaire plutôt qu'un conducteur rond ou carré.

 

Perte nette  - Perte de signal égale sur toute la bande passante du système.

 

Flexibilité  - La facilité avec laquelle un câble peut être plié. En général, un toronage plus fin offre une plus grande flexibilité. Il existe différents types de câbles selon le type de flexion requis.

 

Flexible  - Qualité d'un câble ou d'un composant de câble qui peut se plier sous l'effet d'une force extérieure, par opposition à une flexibilité entraînée par le poids du câble lui-même.

 

Durée de vie à la flexion - La mesure de la capacité d'un conducteur ou d'un câble à supporter un flexion répétée, généralement spécifiée comme étant le nombre de cycles totaux prévus avant rupture.

 

D'appoint  - Fait référence à un circuit sans connexion électrique à la prise de terre.

 

Câble rempli  - Un câble coaxiale spécial qui contient un gel résistant à la corrosion entre la gaine d'aluminium externe et le revêtement externe. Le gel coule dans les imperfections du revêtement afin de prévenir la corrosion dans les zone très humides.

 

Contrôle de flux  - La capacité des nœuds de réseau à gérer les schémas de mise en mémoire tampon afin de permettre aux appareils ayant différentes vitesses de transmission de données de communiquer les uns avec les autres.

 

Polymère fluoré  - Un type de polymères utilisé comme matériau d'isolation et de gainage. Les plus communs comprennent le Téflon, le Tefzel, le Kynar et le Halar.

 

Flux  - 1. Les lignes de force qui forment un champ électrostatique. 2. La circulation de l'énergie à travers une surface. 3. Une substance utilisée pour favoriser ou faciliter la fusion, couramment utilisée dans le soudage.

 

FM (modulation de fréquence)  - Une technique de modulation par laquelle la fréquence du porteur est modifiée proportionnellement à la valeur du signal de modulation. L'amplitude des signaux porteurs reste constante. L'écart des fréquences porteuses détermine le contenu du signal du message.

 

Ouverture numérique - Le nombre d'ouverture indique la luminosité de l'image formée par l'objectif, contrôlée par l'iris. Plus le nombre d'ouverture est petit, plus l'image est brillante.

 

Isolant en mousse  - Revêtements isolants ayant une structure cellulaire.

 

Longueur focale  - La distance entre le centre de l'objectif et un plan, ce qui permet la génération d'une image nette d'un objet sur de longues distances depuis l'appareil. La distance focale détermine la taille de l'image et l'angle du champ de vision vus par la caméra à travers l'objectif. C'est la distance entre le centre de l'objectif et le dispositif de prise de vue.

 

Norme d'appariement de connecteur de fibres optiques  - Norme d'intermédiation de connecteur à fibre optique.

 

Feuille  - Une feuille de métal fine et continue. Sert souvent de matériau de gainage pour les câbles.

 

FOIRL (Fiber Optic Inter - Repeater Link) - Une méthode de signalisation à fibre optique basée sur le projet de norme IEEE 802,3 régissant la fibre optique et la norme FDDI.

 

Lumen par pied carré - Il s'agit de l'intensité de la lumière (éclairement lumineux) d'une surface située à une distance de 1 pi d'une source de 1 candela. Cela correspond à 1 lumen (lm) par pied carré. (1 FC = 1 lmf t.2). Le pied-bougie est l'unité utilisée pour mesurer la lumière incidente.

 

Sens direct  - La direction sur le câble de la tête aux modems.

 

Circuit à quatre fils, ligne quatre fils - Circuit utilisant deux paires de conducteurs, une pour le canal d'émission et une pour le canal de réception. Tous les circuits longue distance sont quadrifilaires. Presque toutes les lignes téléphoniques locales sont bifilaires. Tous les téléphones analogiques sont bifilaires. Les circuits quadrifilaires sont de plus grande qualité.

 

Trame  - 1. La superficie totale de l'image qui est balayée quand le signal de l'image n'est pas effacé. 2. Même chose qu'un bloc de transmission. 3. La séquence de bits et d'octets dans un bloc de transmission. 4. Les bits et les octets totaux qui entourent les bits d'information dans un bloc de transmission. 5. L'unité de transmission dans certains réseaux locaux, y compris le réseau en anneau à jeton d'IBM. Comprend des délimiteurs, les caractères de commande ainsi que les caractères d'information et de validation. Un cadre est créé à partir d'un jeton lorsque celui-ci contient des données qui lui ont été ajoutées.

 

Cadrage  - Procédé d'insertion de bits de commande pour l'identification des canaux; sert pour les signaux TDM.

 

Analyseur de fréquence  - Instrument servant à mesurer l'intensité des fréquences de divers composants à partir d'une source d'émission.

 

Compteur de fréquence  - Instrument de mesure électronique qui compte précisément le nombre de cycles d'un signal électrique périodique pendant un intervalle de temps donné.

 

Déviation de fréquence  - Basculement de la fréquence nominale.

 

Multiplexage par répartition en fréquence  - La division d'une ligne de communication en bandes de fréquences distinctes, chacune étant capable de distribuer des signaux d'information. Plusieurs messages peuvent ainsi être envoyés en même temps sur le même support de transmission

 

Modulation de fréquence (FM)  - Procédé de codage d'une onde porteuse par la variation de la fréquence du signal transmis.

 

Plan de fréquences  - Description de la manière dont les différentes fréquences d'un système de communication sont destinées à être utilisées. Aux États-Unis, la FCC définit les utilisations des diverses bandes de fréquences.

 

Bande de fréquences  - Le spectre de fréquence attribué pour usage par n'importe quel dispositif ou composant sélectif de fréquence.

 

Réponse en fréquence  - La variation de gain ou d'atténuation avec la fréquence.

 

Fréquence  - Le nombre de cycles par seconde, pendant lequel se produit un signal analogique, exprimé en hertz (Hz). Un hertz est un cycle par seconde.

 

Palier avant  - La partie du signal vidéo composite qui se situe entre le bord d'attaque de l'impulsion de suppression horizontale et celui de l'impulsion de synchronisation correspondante.

 

Assemblage de fibres miniature  - Connecteur fileté pour les câbles à fibre optique multimode.

 

Optique sans fil  - Désigne la transmission de faisceaux modulés visibles ou infrarouges dans l'atmosphère pour obtenir des communications optiques. Comme la fibre, l'optique sans fil utilise des lasers pour transmettre les données, mais plutôt que d'enfermer le flux de données dans une fibre de verre, elle le transmet par l'air.

 

F : chiffre - Terme utilisé pour indiquer la vitesse d'un objectif. Plus le nombre d'ouverture est petit, plus la lumière passe par l'objectif.

 

FTTD®  - Marque déposée Anixter signifiant « fibre jusqu'au bureau ».

 

Fibre domestique  - Fibre jusqu'à la maison.

 

Fibre jusqu'aux locaux de l'abonné  - Fibre jusqu'aux locaux.

 

Duplex intégral  - Communications bidirectionnelles dans lesquelles chaque modem envoie et reçoit simultanément les données à la même vitesse.

 

Fil fusible  - Fil constitué d'un alliage qui fond à une température relativement basse de façon à ouvrir un circuit en cas de surintensité.

 

Enrobage par alliage  - Revêtement métallique qui a été fondu et solidifié, formant une adhérence métallurgique avec le matériau de base.

 

Conducteurs enrobés par alliage  - Brins de fil de cuivre très étamés toronnés ensemble, puis agglomérés par chauffage par induction.

 

Ruban en spirale enrobé par alliage  - Isolation en PTFE souvent utilisée sur les fils de montage. Le ruban spiralé est passé à travers un four à frittage où les chevauchements sont fusionnés.