0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T

- Fils de bâtiment en vinyle thermoplastique, 60 °C.


Connecteur T  - Un adaptateur de câble qui relie un PC au réseau avec un module à interface réseau Ethernet câble fin.

 

Ligne T1  - Le système de transmission numérique d'AT&T qui envoie des données à 1,54 Mbit/s. Il vous permet de transmettre simultanément 24 conversations vocales, chacune encodée à 64 000 bits par seconde. Un plus grand nombre de signaux vocaux peuvent être transmis si vous encodez chaque conversation avec un nombre réduit de bits.

 

T1  - Le système de modulation par impulsions et codage de base à 24 canaux de 1,54 Mbit/s utilisé aux États-Unis (2,05 Mbit/s ailleurs). 1,54 Mbit/s correspond à l'ancienne norme du système Bell et 2,05 est la norme de l'UIT-T.

 

T3  - Un chaînon de voie de communication numérique avec une capacité de 45 Mbit/s. La connexion au Telco s'effectue avec un branchement à 4 fils ou à 2 fils, selon l'entreprise de téléphonie locale. L'équivalent de vingt-huit lignes T1 ou de lignes 672 56 kbps.

 

Tambour de tirage - Le processus d'accumulation de fil ou de câble sur une bobine ou un autre type de paquet. Ce terme désigne également l'appareil servant à tirer un fil ou un câble dans un morceau d'équipement ou de machine.

 

Disposition en tandem  - Une connexion différentielle d'unités de canal pour offrir une voie de transmission ou une liaison de télécommunication.

 

Essai en bassin  - Un test de rigidité diélectrique dans lequel l'échantillon d'essai est submergé dans l'eau et une tension est appliquée entre le conducteur et l'eau agissant comme mise à la terre.

 

Essai en bassin  - Un test de rigidité diélectrique dans lequel l'échantillon d'essai est submergé dans l'eau et une tension est appliquée entre le conducteur et l'eau agissant comme mise à la terre.

 

Dérivation  - 1. Bande de base : le composant d'un connecteur qui attache un émetteur-récepteur à un câble. 2. Large bande (aussi appelée dérivation dirigeable ou distributeur à sorties multiples) : un appareil passif utilisé pour enlever une portion de la puissance du signal de la ligne de distribution et la remettre dans la chute.

 

Enrobage de la microplaquette  - Un ruban en spirale appliqué sur un fil isolé ou non isolé.

 

Isolation rubanée  - L'isolation de rubans hélicoïdaux appliqués sur un conducteur ou sur un groupe assemblé de conducteurs isolés.

 

Épissure enrubannée  - Un joint avec une isolation rubanée appliquée à la main.

 

TBB  - Réseaux dorsaux de liaison des télécommunications.

 

TBBIBC  - Réseau fédérateur de télécommunications connectant un conducteur de raccordement.

 

TC  - Armoire de répartition

 

TCLP  - Procédure de dissolution aux caractéristiques de toxicité. Test créé par l'EPA afin de déterminer si un élément peut être jeté en toute sécurité dans une décharge classique (non spécialisée dans les matières dangereuses).

 

TCP/IP (protocole de contrôle de transmission/protocol IP)  - Protocole qui se conforme à la plus récente norme DoD ARPANET. Le module TCP/IP correspond aux niveaux trois et quatre dans le modèle du protocole ISO.

 

MDT (multiplexage par division dans le temps)  - Une méthode d'utilisation de capacité de canal efficace dans laquelle chaque nœud est associé à un petit intervalle de temps, alternativement, durant lequel il peut transmettre un message ou une portion de message (comme un paquet de données). Les nœuds ont des périodes de temps uniques durant lesquelles ils ont le contrôle exclusif du canal. Les messages de plusieurs nœuds sont intercalés pour le transmission, puis démultiplexés dans l'ordre adéquat lors de la réception.

 

AMRT (accès multiple par répartition temporelle) - Un mode d'action en rafales à haute vitesse pouvant être utilisé pour connecter des réseaux locaux; il a d'abord été utilisé comme technique de multiplexage pour les communications partagées.

 

TDR  - Réflectomètre dans le domaine temporel.

 

Force de déchirement  - Force requise pour induire ou prolonger une déchirure dans le matériel dans des conditions spécifiques.

 

Déchirement  - Une image dans laquelle les lignes horizontales sont déplacées de façon irrégulière.

 

Téflon  - 1. Tétrafluoroéthylène 2. Marque de commerce de DuPont Co. pour désigner les polymères FEP, PTFE et PFA.

 

Assemblage de câbles Telco de 25 et 50 paires - Les modèles à 25 et 50 paires de Telco sont terminés par des connecteurs de série Amphenol157 ou de série AMP Champ ou provenant d'autres fabricants. On les utilise pour connecter les autocommutateurs privés, les contrôleurs, les modems, les concentrateurs, etc.

 

Assemblages de câbles modulaires Telco  - Le câble téléphonique à paire torsadée permet d'utiliser l'interface pour les fonctions de voix, de vidéo et de données.

 

Telco  - Abréviation de compagnie de téléphone.

 

Armoire de répartition  - Le placard où se termine le câble vertical, connecté au câble de distribution horizontal ou à un autre câble vertical. Le placard d'ascension renferme les installations de répartition et peut contenir des pièces électroniques, comme des concentrateurs et des blocs d'alimentation auxiliaires pour l'équipement terminal situé sur le lieu de travail de l'utilisateur.

 

Télécommunications  - Toute transmission d'émission ou réception de signes, signaux, textes, images et sons contenant des renseignements de n'importe quelle nature par câble, radio, systèmes optiques ou autres systèmes électromagnétiques.

 

Télémétrie  - Transmission de données analogiques codées, habituellement des paramètres en temps réel, en provenance d'un site distant.

 

Caractéristiques thermiques - La température maximale à laquelle un matériau d'isolation peut être utilisé en continu sans perdre ses propriétés de base.

 

Effort de traction  - La charge maximale par unité de section qu'un conducteur atteint lors d'un test de tension à la rupture.

 

Alarmes de terminal  - Signalisations d'alarmes aux terminaux de transmission, comme un équipement d'extrémité de voies D4.

 

Boîte de jonction  - Une unité protégée ou non protégée de blocs de fil et de transit servant de point de transition entre les conducteurs de câble.

 

Serveur de terminaux  - 1. Un appareil qui contrôle la communication entre les terminaux et les hôtes afin de soulager les hôtes de cette fonction. 2. Dans la technologie de réseau local, un appareil permettant à un ou plusieurs terminaux ou à d'autres appareils de se connecter à un réseau local Ethernet.

 

Terminal  - Tout périphérique pouvant transmettre ou recevoir des données via un canal de communications de données.

 

Équipement terminal  - Appareils d'extrémité en fil métallique conçus pour manipuler un ou plusieurs conducteurs et pour être attachés à un panneau, un bus ou un bloc avec des éléments de fixation mécaniques.

 

Point de raccordement  - Le point final d'un circuit.

 

Résiliation  - Un terme générique désignant le point à la fin d'un parcours de câble où les conducteurs de câble sont attachés à une connexion terminale, comme un connecteur, une fiche, un bloc ou un panneau de répartition. Ce terme désigne également un résistor non inductif ayant la même résistance que le câble utilisé.

 

Terminateur  - Un appareil à résistance utilisé pour terminer l'extrémité d'un câble ou d'un branchement non utilisé avec son impédance caractéristique. Le terminateur empêche les réflexions de signal causant des interférences.

 

Connexion d'essai  - Un fil de sortie flexible et isolé utilisé pour effectuer des tests, connecter des instruments à un circuit temporairement ou brancher des connexions électriques temporaires.

 

Tew  - Fils pour équipement homologués par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Conducteur simple uni ou toronné avec isolation en plastique, 105 °C, TFE 600 V.

 

Tresse textile  - Toute tresse faite de fils de coton, de soie ou de fibres synthétiques.

 

TF  - Un type de câble UL. Fil de luminaire, uni couvert de thermoplastique ou à sept torons, 60 °C.

 

TFE  - Un des trois types de Teflon. Également appelé PTFE (polytétrafluoroéthylène).

 

TFF  - Comme le modèle TF, mais avec un toron flexible, 60 °C.

 

TFFN  - Comme le modèle TFF, mais avec une gaine extérieure en nylon.

 

TFN  - Comme le modèle TF, mais avec une gaine extérieure en nylon.

 

TG  - Conducteur en nickel flexible ou en cuivre enduit de nickel, ruban en Teflon, tresse de verre, 200 °C.

 

TGB  - Barre blindée de mise à la terre pour télécommunications.

 

TGGT  - Isolant à ruban en Teflon de polytétrafluoroéthylène avec une isolation en fil de verre enveloppant et une gaine globale en fil de verre tressé imprégné d'un composé résistant à l'humidité, à la chaleur, aux flammes et à l'effilochage. Fil pour électroménager de 600 V, 250 °C.

 

TGS  - Conducteur en cuivre uni ou flexible, en fer ou en cuivre enduit de nickel ou en nickel. Ruban de Teflon, tresse en verre de silicone, 600 V 250 °C.

 

Vieillissement thermique  - Exposition à des conditions thermiques ou à des séries programmées de conditions pour des périodes de temps données.

 

Choc thermique  - Prendre un appareil électronique d'une température ambiante élevée, où il a été stabilisé, et l'immerger dans un environnement très froid afin que le refroidissement de l'appareil soit extrêmement rapide.

 

Élément thermocouple  - Un thermocouple conçu pour être utilisé dans le cadre d'un assemblage, mais sans les pièces associées, comme une plaque à bornes, une tête de connexion ou un tube protecteur.

 

Câble de rallonge thermocouple  - Un câble comprenant un ou plusieurs fils de rallonge torsadés à thermocouple dans une gaine commune.

 

Fil de rallonge thermocouple  - Une paire de fils d'alliages hétérogènes dont les caractéristiques de température FEM complètent le thermocouple à utiliser afin qu'une connexion adéquate permette à la FEM d'être correctement transmise à la jonction de référence.

 

Fil de sortie thermocouple  - Une paire de fils isolés utilisée du thermocouple à la boîte à bornes.

 

Thermocouple  - Un appareil se composant de deux métaux hétérogènes offrant un contact physique dans lequel se forme une sortie FEM à la chaleur.

 

Thermoplastique  - Un plastique qui s'assouplit et s'écoule à la chaleur et qui se raffermit avec le refroidissement. Ce processus peut être répété.

 

Thermodurci  - Un plastique réticulé par un traitement thermique connu sous le nom de cuisson. Une fois cuite, la matière thermodurcie ne peut être reformée.

 

THHN (thermoplastic high-heat resistant nylon coated) - Les conducteurs THHN sont principalement utilisés pour les circuits électriques et les circuits de commande dans les domaines commerciaux et industriels. Le modèle THHN est conforme aux normes UL 83 ou les dépasse; conducteurs cotés pour un fonctionnement à 600 V, 90 °C dans les endroits secs. Ce produit résiste à l'huile, à l'essence et à l'abrasion. Il s'agit du fil électrique le plus souvent utilisé par les électriciens dans les conduits.

 

Ethernet épais  - Dans la technologie de réseau local, un réseau local Ethernet ou un réseau local IEEE 802,3 utilisant une topologie en bus. On l'appelle également 10BASE5.

 

Ethernet câble fin  - Dans la technologie de réseau local, un réseau local Ethernet ou un réseau local IEEE 802,3 utilisant un câble coaxial d'un diamètre inférieur à la normale souvent utilisé pour connecter des ordinateurs personnels IBM. Fonctionne à la même fréquence qu'Ethernet, mais à de plus courtes distances. Son appellation informelle est Ethernet câble fin.

 

Petit coaxial  - Une variante de l'Ethernet à 10 Mbit/s utilisant un câble coaxial mince (RG-58 ou semblable, par rapport au câble RG-8 plus épais utilisé dans les réseaux 10BASE5) terminé par des connecteurs BNC.

 

Courant triphasé - Le courant circulant dans trois fils, chaque fil servant de retour pour les deux autres.

 

Système de courant triphasé à trois fils - Un système d'alimentation en courant alternatif comprenant trois conducteurs permettant de faire circuler une alimentation en trois phases.

 

Fil trois-quarts dur - Quand il est appliqué sur l'aluminium, le fil a été traité pour produire une résistance environ à mi-chemin entre un fil demidurci et un fil écroui.

 

Système à trois conducteurs - Un système à courant continu ou à courant monophasé composé de trois conducteurs, dont un est conservé à un potentiel intermédiaire entre les potentiels des deux autres conducteurs.

 

Débit  - L'ensemble des renseignements utiles traités ou communiqués durant une période de temps donnée. Valeur exprimée en bits par seconde ou en paquets par secondes.

 

THW - Un type de câble homologué UL. Fil de bâtiment en thermoplastique avec isolation en vinyle. Ignifuge et résistant à l'humidité et à la chaleur. Cote de 75 °C dans des environnements secs et humides.

 

THW-2 - Un type de câble homologué UL. Fil de bâtiment en thermoplastique avec isolation en vinyle. Ignifuge et résistant à l'humidité et à la chaleur. Cote de 90 °C dans des environnements secs et humides.

 

THWN (thermoplastique enduit de nylon résistant à la chaleur et à l'eau) - Un type de câble UL. Identique au câble THW, mais recouvert d'une gaine en nylon. Les conducteurs THWN sont principalement utilisés pour les circuits électriques et les circuits de commande dans les domaines commerciaux et industriels. Le modèle THWN est conforme aux normes UL 83 ou les dépasse; conducteurs cotés pour un fonctionnement à 600 V, 90 °C dans les endroits secs et 75 °C dans les endroits humides. Ce produit résiste à l'huile, à l'essence et à l'abrasion.

 

THWN-2 - Identique au câble THW, mais recouvert d'une gaine en nylon. Cote de 90 °C dans les environnements humides et secs.

 

TIA  - Telecommunications Industry Association.

 

TIA/EIA-568 - Une norme des États-Unis qui indique : critères minimaux pour le câblage de télécommunications dans un environnement de bureau; topologie et distances recommandées; médias par des paramètres déterminant le rendement; attributions de connecteurs et de broches pour garantir l'interconnectivité; la durée de vie utile des systèmes de câblage de télécommunications au-delà de dix ans.

 

Correcteur de la base de temps (TBC)  - Un circuit électronique qui aligne les signaux vidéo asynchrones avant le traitement du signal. Utilisé avec les multiplexeurs et les dépassements de canaux quadruples.

 

Impulsions de rythme  - Impulsions utilisées pour synchroniser les circuits d'émetteur-récepteur d'une installation de transmission. Elles peuvent être générées par une source locale, en boucle ou externe.

 

Revêtement en étain - Fil de cuivre étamé, toronné et enduit d'étain.

 

Fil étamé  - Voir FIL ENROBÉ.

 

Fil rosette  - Un fil toronné à faible tension dont chaque brin élémentaire est un conducteur très fin enveloppé en spirale autour d'un fil en tissu.

 

Fil de pointe  - Un des deux fils d'un circuit téléphonique. Le fil de pointe possède habituellement un potentiel positif de batterie relatif au fil de nuque.

 

TKGT  - Isolant à ruban en Teflon de polytétrafluoroéthylène avec une isolation recouvrant un fil en fibre kinétochore feutrée et une gaine intégrale en tresse de verre imprégné d'un composé résistant à l'humidité, à la chaleur, aux flammes et à l'effilochage. Fil de sortie pour appareillage et moteur de 250 V, 600 °C.

 

TL-9000 - Un système de qualité pour l'industrie des télécommunications basé sur ISO 9000.

 

TMGB  - Barre blindée principale de mise à la terre pour télécommunications.

 

TNC  - Un connecteur fileté pour câble coaxial miniature; l'abréviation TNC désigne un filetage Neill-Concelman. Contraire de BNC.

 

Bus à jeton  - Un mécanisme d'accès à un réseau local et sa topologie dans lequel toutes les stations activement branchées au jeu de barres attendent un jeton de diffusion ou une trame de supervision; les stations qui désirent effectuer une transmission doivent d'abord recevoir le jeton. Toutefois, la prochaine station logique à recevoir le jeton n'est pas nécessairement la prochaine station physique du jeu de barres. L'accès au jeu de barres est contrôlé par des algorithmes de priorité prédéterminés.

 

Passage de jeton  - Un mécanisme durant lequel chaque appareil reçoit et transmet le droit d'utiliser le canal. Les jetons sont des configurations binaires spéciales ou des paquets d'une longueur habituelle de plusieurs bits qui circulent d'un nœud à l'autre en l'absence de trafic de messages. La possession d'un jeton donne à un nœud l'accès exclusif au réseau pour transmettre son message.

 

Anneau à jeton  - La procédure d'accès au jeton utilisée sur un réseau avec une topologie séquentielle ou en anneau; transmission des jetons d'un adaptateur à l'autre.

 

TOP (technical office protocol)  - Un modèle OSI conçu pour les réseaux locaux des environnements techniques et bureautiques.

 

Couche de finition  - Fil en cuivre nu (non étamé), toronné et enduit d'étain pur.

 

Topologie  - 1. Topologie physique; la configuration des nœuds et des liens d'un réseau. Description de la disposition géométrique physique des liens et des nœuds qui composent un réseau, tel que déterminée par leurs connexions physiques. 2. Topologie logique : description des connexions logiques possibles entre les nœuds du réseau, indiquant quelles paires de nœuds peuvent communiquer et lesquelles ont une connexion physique directe. Voici des exemples de topologie de réseau : en bus, en anneau, en étoile et en arbre.

 

TP - Unité de connexion au support (unité d'accès au support à paire torsadée) - L'unité de connexion au support de l'interface de terminal à écran offrant la transformation d'un câble d'interface de raccordement à un connecteur 10BASE-T RJ45.

 

TPE  - Élastomère thermoplastique.

 

TP-PMD - Couche physique à paire torsadée médiatisée.

 

Repère  - Une façon d'identifier un conducteur individuel (p. ex. : pour la polarité, etc.).

 

Suivi  - La capacité d'un zoom à garder sa mise au point sur toute la plage de zoom, du grand-angulaire à la phototélégraphie.

 

Câble de transcepteur  - Un câble connectant l'émetteur-récepteur à la carte d'interface réseau permettant aux nœuds d'être éloignés de la bande de base.

 

Câble d'émetteur-récepteur  - Un câble utilisé pour attacher un appareil à un segment Ethernet standard.

 

Prise de transcepteur  - Le mécanisme d'installation d'un émetteur-récepteur permettant à ce dernier d'être configuré sur un réseau sans interrompre son fonctionnement.

 

Transcepteur  - Un appareil requis dans les réseaux à bande de base qui impose le signal numérique d'un ordinateur ou d'un terminal à une partie de la bande de base.

 

Transducteur  - Tout appareil qui capte une forme d'énergie et qui la transforme en une autre, comme le son, la force, la température ou l'humidité, en énergie électrique ou vice versa.

 

Essai d'impédance de transfert  - Un test en laboratoire qui mesure l'efficacité d'une gaine de câble à conserver les interférences électromagnétiques à l'intérieur (ou à l'extérieur) du câble. Habituellement effectué par NEMA WC61. On l'appelle parfois test d'« impédance de transfert sur une surface ».

 

Impédance de transfert  - Le ratio de la tension de source des fils à l'intérieur du câble et la tension d'écran d'un câble ou d'un assemblage précâblé.

 

Jonction de transition  - Une épissure de câble qui connecte deux différents types de câble.

 

Jonction de transition  - Une épissure de câble qui connecte deux différents types de câble.

 

Fréquence de transposition  - La différence entre les fréquences de réception et de transmission.

 

Traducteur  - Un appareil actif situé à la tête de réseau recevant les signaux de radiofréquence entrants des appareils connectés au réseau pour les transformer en signaux aux fréquences sortantes et les renvoyer au réseau en direction de la sortie.

 

Câble de transmission  - Deux lignes de transmission ou plus. Voir LIGNE DE TRANSMISSION.

 

Ligne de transmission  - Les conducteurs utilisés pour transporter l'énergie électrique d'un emplacement à l'autre.

 

Perte de transmission  - La diminution ou la perte de puissance durant la transmission d'énergie d'un point à l'autre. Généralement exprimé en décibels.

 

Support de transmission  - Les différents types de fil et de câble à fibre optique utilisés pour transmettre des signaux de voix, de données ou de vidéo.

 

Support de transmission  - Une onde porteuse physique d'énergie électrique ou de rayonnement électromagnétique.

 

Transmission  - La distribution d'un signal, d'un message ou d'une autre forme d'intelligence par fil, radio, télégraphie, téléphonie, télécopie ou autre moyen.

 

Émetteur  - Dans un téléphone, il s'agit de l'élément du combiné qui transforme la parole en impulsions électriques pour la transmission.

 

Transposition  - Échanger les positions relatives des fils pour neutraliser les effets de l'induction à partir ou au départ d'autres circuits ou pour minimiser les interférences par le fil d'entrée durant la réception.

 

Câble pour chemin de câble  - Un câble de commande multiconducteur ou multiple assemblé à l'usine et approuvé par le Code national de l'électricité pour être installé dans les chemins de câbles.

 

Caisse de groupement  - Un système de chemin de câbles est un assemblage d'unités ou de sections et de raccords auxiliaires fait de matériaux non combustibles et utilisé pour soutenir les câbles. Les systèmes de chemin de câbles comprennent des chemins en échelle, des passages, des chemins à fond rigide et des structures similaires.

 

Arborescence  - Des canaux microscopiques arborescents des isolations de câble à tension moyenne pouvant entraîner une défaillance du câble.

 

Tri-axial  - Un câble à trois conducteurs contenir un conducteur au centre, un deuxième conducteur circulaire concentrique isolé et un troisième conducteur circulaire isolé et concentrique avec le second, le tout recouvert d'une gaine d'étanchéité.

 

Bruit triboélectrique  - Le bruit généré dans un câble gainé en raison de variations de la capacitance entre la gaine et le conducteur lors d'une flexion du câble.

 

Câble conducteur  - Un conducteur nu et dur de forme ronde ou unie habituellement utilisé pour alimenter les moteurs par le biais de collecteurs de courant.

 

True concentric  - Un conducteur de câble dont chaque brin élémentaire successif possède un sens de câblage inversé par rapport à la couche précédente.

 

Câble interurbain  - Un câble principal utilisé pour la distribution de signaux sur de longues distances au sein d'un système de câblage.

 

Gestion des liaisons  - Déconnecter les éléments de voie du service afin que l'accès au client soit refusé. Ce procédé s'effectue automatiquement par l'équipement D4 en cas de défaillance de l'installation.

 

Liaison  - 1. Une installation de fournisseur (p. ex. : une ligne téléphonique) entre deux commutateurs. 2. Une voie de transmission téléphonique entre deux points, l'un d'entre eux étant habituellement le central téléphonique ou le centre de commutation d'une compagnie de téléphone. 3. Le câble coaxial principal qui connecte la tête de réseau aux segments principaux des réseaux de distribution d'un système de câblage. Habituellement, un câble vertical est utilisé pour connecter les réseaux d'un bâtiment dans un réseau de plusieurs bâtiments.

 

Liaison analogique  - Un câble vertical qui transmet des trafics de voix et de données sous forme de signaux analogiques.

 

Liaison numérique  - Câble de liaison qui transporte le flux de de messages vocaux et numériques sous forme de signal numérique.

 

TR-XLP - Polyéthylène réticulaire avec retardateur d'arborescence.

 

TSB (Telecommunications System Bulletin)  - D'autres renseignements au sujet d'une caractéristique technique TIA/EIA existante. Ils sont parfois incorporés aux plus récentes versions de la caractéristique technique. Un TSB n'est pas une norme, mais contient plutôt des données techniques pouvant être importantes pour l'industrie et les utilisateurs.

 

Isolation (en anglais)  - Un tube de plastique cellulaire extrudé sans âme incorporée.

 

Système clés en main  - Tout système qui est entièrement assemblé et testé et qui sera entièrement opérationnel dès sa mise sous tension.

 

Câble vidéo - Câble multiconducteur (souvent en composite) qui alimente les caméras, les lumières, les moteurs de manœuvre, les signaux d'interphone aux opérateurs, les câbles coaxiaux, etc. Habituellement recouvert d'une gaine robuste.

 

TW  - Un type de fil UL. Un fil de bâtiment en thermoplastique avec une gaine en vinyle résistant à l'humidité et coté 60 °C.

 

Coaxial jumelé  - Une configuration de câble coaxial contenant deux câbles coaxiaux complets séparés disposés en parallèle ou enroulés un autour de l'autre dans une unité.

 

Ensemble de câble bi-axial (IBM) - Utilise deux systèmes coaxiaux dans un seul connecteur. IBM l'utilise pour les interfaces d'ordinateur central, les contrôleurs, les PC et tous les autres matériaux compatibles.

 

Câble bi-axial  - Un câble gainé avec deux conducteurs isolés un de l'autre se trouvant dans un conducteur de plus grande taille dont ils sont également isolés.

 

Deux conducteurs - Ligne de transmission comportant deux conducteurs parallèles séparés par un matériau isolant. L'impédance d'une ligne est déterminée par le diamètre et l'espacement des conducteurs ainsi que par le matériau d'isolation et est habituellement de 300 ohms pour les antennes de réception de télévision. On l'appelle également ligne de transmission équilibrée et ligne équilibrée.

 

Machine à toronner  - Pièce d'équipement servant à torsader deux conducteurs.

 

Toronnage  - Synonyme de appariage.

 

Paire torsadée  - 1. Câble à plusieurs conducteurs ayant des câbles de composants jumelés, torsadés et enfermés dans une seule gaine. 2. Deux fils en cuivre isolés torsadés ensemble. Les torsades, ou couches, ont des longueurs variées pour réduire le potentiel d'interférence de signaux entre les paires. Dans le cas de câbles de plus de 25 paires, les paires torsadées sont groupées et reliées les unes aux autres dans une même gaine. Le câble à paire torsadée est le support de transmission le plus courant.