0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

Connecteur N  - Un connecteur fileté utilisé pour unir des câbles coaxiaux; le N provient du nom de l'inventeur, Paul Neill.


Filtre gris neutre  - Un filtre qui atténue la lumière également sur tout le spectre visible.

 

NAM  - Méthode d'accès au réseau.

 

NAS (stockage en réseau)  - Un appareil de stockage de données attaché directement au réseau de données principal. (Plus abordable qu'un réseau de stockage SAN, il partage la bande passante avec le réseau de données.)

 

NAT (conversion/traduction d'adresse de réseau)  - Un appareil, ou juste un logiciel ou un ordinateur, pouvant séparer un réseau local d'Internet. Les routeurs sont souvent des routeurs à traduction d'adresses de réseau. Il traduit une adresse IP interne en adresse IP publique externe.

 

NBR  - Caoutchouc de copolymère butadiène-nitrile acrylique, un matériau ayant une bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques.

 

NBR/PVC - Un mélange de caoutchouc d'acrylonitrile butadiène, un matériau ayant une bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques, et de polychlorure de vinyle (PVC). Utilisé pour les gaines.

 

NBR/PVC  - Un mélange de caoutchouc d'acrylonitrile butadiène et de polychlorure de vinyle (PVC). Utilisé pour les gaines.

 

NBS (National Bureau of Standards)  - Une agence du gouvernement des États-Unis qui produit les Federal Information Processing Standards (FIPS) pour toutes les agences du gouvernement des États-Unis et les utilisateurs du réseau. On l'appelle maintenant la NIST (National Institute of Standards and Technology).

 

NEBS (network equipment building systems)  - Niveaux composites définis par les normes et créés par Telecordia Technologies (anciennement Bellcore) en 1985 pour l'industrie des télécommunications. Un test NEBS est requis aux États-Unis pour l'équipement utilisé dans les réseaux de transport des exploitants régionaux associés à Bell et des entreprises de services locaux concurrents (ESLC),

 

NEC  - Code national de l'électricité.

 

Impédance inverse  - L'impédance électrique d'un câble électrique à trois phases avec la rotation de phase inversée par rapport au fonctionnement normal. Elle possède la même valeur numérique que l'impédance à séquence positive. Le terme « séquence négative » désigne la relation de phase des courants dans les conducteurs.

 

NEMA  - National Electrical Manufacturers Association.

 

Néoprène  - Un caoutchouc synthétique ayant une bonne résistance à l'huile, aux produits chimiques et aux flammes. On l'appelle également polychloroprène.

 

Netview  - Le produit de gestion de réseau d'IBM pour ses réseaux SNA. Il peut recueillir des renseignements d'environnements à l'extérieur de l'architecture unifiée de réseau grâce à NetView/PC.

 

Netware  - Un système d'exploitation de réseau exclusif prisé de Novell, Inc.

 

Unité de service de canal  - Équipement utilisé chez le client pour effectuer le raccordement de l'installation et garantir la compatibilité de signalisation. On l'appelle également unité de service de canal (CSU).

 

Installations de réseau  - Dans un réseau à commutation de paquets, les installations standard sont divisées en installations essentielles (pour tous les réseaux) et en installations supplémentaires (choisies pour un réseau donné, mais pouvant être utilisées ou mises de côté pour d'autres réseaux).

 

Carte d'interface réseau  - Un appareil de communications permettant de connecter des appareils de traitement des données à un réseau.

 

Gestion de réseau  - Services administratifs utilisés dans la gestion de réseau, comme la topologie de réseau et la configuration de logiciels, le téléchargement d'un logiciel, la surveillance du rendement d'un réseau, l'entretien d'activités du réseau et le diagnostic et le dépannage de problèmes.

 

Dispositif de protection du réseau  - Un appareil offrant une isolation entre les circuits d'autocommutateur privé et les lignes réseaux ou lignes de jonction.

 

Topologie de réseau  - La relation physique et logique des nœuds d'un réseau. Les réseaux ont habituellement une topologie en étoile, en anneau, en arbre ou en bus ou une combinaison hybride de ces dernières.

 

Réseau  - Une série de nœuds connectés par des canaux de communications.

 

Réseaux  - La connexion d'un système de réseau de stockage intelligent à d'autres réseaux locaux ou autocommutateurs privés compatibles.

 

Newton  - L'unité SI dérivée de la force; la force qui donnera à une masse d'un kilogramme une accélération d'un mètre par seconde : 1N=1 • (kg •m)/s-2.

 

Suivant  - Une mesure de raccordement de signal brouilleur d'un transmetteur local à une paire avoisinante (non alimentée) mesurée de façon locale.

 

NFPA  - National Fire Protection Association.

 

Carte réseau  - On l'appelle également carte contrôleur, carte d'extension PC, carte réseau, carte d'interface réseau, carte adaptateur, adaptateur réseau ou module adaptateur réseau. Sa fonction est de connecter le poste de travail de façon physique et électronique à un réseau en particulier sur la couche physique et la couche liaison de données.

 

Fil de cuivre nickelé  - Un fil avec une couche de nickel sur une âme en cuivre, où la zone de nickel représente environ 30 pour cent de la surface du conducteur.

 

NIST  - National Institute of Standards and Technology. Anciennement National Bureau of Standards.

 

NIU  - Interface de réseau.

 

Nm-b - Un câble UL coté 600 volts conçu pour être utilisé de la manière décrite par l'Article 334 de la NEC. Câble gainé non métallique. Conducteur conçu pour une utilisation à sec à 90 °C.

 

Nmc-b - Un câble UL coté 600 volts conçu pour être utilisé de la manière décrite par l'Article 334 de la NEC. Câble gainé non métallique. Conducteur conçu pour une utilisation à sec ou humide à 90 °C.

 

Nœud  - Une station.

 

Bruit  - Dans un câble ou un circuit, tout son ou signal étranger qui interfère avec le son ou le signal normalement présent ou circulant dans le système.

 

Nomex  - Marque de commerce de DuPont pour désigner un nylon ininflammable résistant aux changements de température.

 

Tension nominale (national electrical code)  - Une valeur nominale attribuée à un circuit ou à un système visant à désigner correctement sa catégorie de tension (comme 120/240, 480Y/277, 600 volts, etc.). La tension électrique réelle à laquelle un circuit fonctionne peut varier de la valeur nominale dans une plage permettant un fonctionnement satisfaisant de l'équipement.

 

Nominal  - Nom ou valeur d'identification d'une propriété mesurable grâce à laquelle un conducteur, un composant ou une propriété d'un conducteur peut être identifié et sur laquelle des tolérances sont appliquées.

 

Nomogramme  - Un tableau ou un diagramme permettant de résoudre des équations grâce à un graphique en mettant une bordure droite sur deux valeurs connues et en lisant la réponse à l'endroit où la bordure droite croise l'échelle de la valeur inconnue.

 

PVC non contaminant  - Une formule à base de polychlorure de vinyle qui ne produit pas de contamination électrique par le biais d'une migration du plastifiant.

 

Non contaminant  - Un type de matériau de gaine en PVC dont le plastifiant ne migre pas dans la composante diélectrique d'un câble coaxial, évitant ainsi de contaminer et de détruire la composante diélectrique.

 

Non inflammable  - La propriété d'un matériau qui n’est pas facilement inflammable.

 

PVC non migrateur  - Composé de polychlorure de vinyle formulé pour inhiber la migration de plastifiant.

 

SER (système d'exploitation du réseau)  - Un terme générique qui s'applique à un logiciel de système d'exploitation de réseau local.

 

NRZ (non retour à zéro) - L'encodage commun d'un flux binaire en deux degrés de tension.

 

NRZC1 (non retour à zéro avec changement sur les uns) - En SDLCO, une technique d'encodage binaire pour laquelle un changement d'état représente un 0 binaire et aucun changement d'état représente un 1 binaire.

 

Connecteur de série N - Un connecteur coaxial (RG-8/U) utilisé dans les réseaux Ethernet standard.

 

NT  - Extrémité de réseau.

 

NTP (protocole de synchronisation de réseau)  - Un protocole conçu pour synchroniser les horloges d'ordinateurs d'un réseau.

 

NTSC (National Television System Committee)  - La norme télévisuelle pour l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Amérique du Sud ayant 525 lignes/60 Hz (rafraîchissement de 60 Hz), deux champs par trame et 30 trames par seconde (60 champs par seconde).

 

Assemblage de câble de simulateur de modem  - L'assemblage de câble de modem nul utilisé par le système de câblage RS-232 qui remplace les modems à courte distance.

 

Faux modem  - Identique au câble simulateur de modem.

 

Ouverture numérique  - L'angle d'admission d'une fibre optique qui détermine l'angle auquel la lumière peut pénétrer dans la fibre; ce nombre exprimé est équivalent au sinus de l'angle.

 

VNP (vitesse nominale de propagation)  - Cette mesure détermine la vitesse à laquelle un signal est transporté dans une ligne.

 

NVR (enregistreur vidéo en réseau)  - Un appareil de stockage sur un réseau pour stocker des vidéos IP.

 

Nylon  - Un thermoplastique résistant à l'abrasion avec une bonne résistance aux produits chimiques.

 

NZDSF  - Fibre à dispersion décalée non nulle.