Glossaire P
P
PDV - Abréviation de « point-of-sale » (point de vente, en anglais) (par exemple, une caisse enregistreuse).
PABX (autocommutateur privé) - Équipement utilisé à l'origine comme un moyen de commuter des appels téléphoniques au sein d'un site commercial, et depuis ce site vers des lignes externes. En plus de la voix, il peut également être utilisé pour la transmission de données à faible vitesse.
Format de paquet - Ordre et taille exacts des différents champs d'information et de contrôle d'un paquet, comprenant les champs d'en-tête, d'adresse et de données.
Surdébit - Mesure des bits de paquet totaux occupés par les informations de contrôle, divisés par le nombre de bits de données. Ce rapport est généralement exprimé sous forme de pourcentage.
Commutation de paquets - Technique de communication de données dans laquelle les données sont transmises au moyen de paquets adressés, et un canal de transmission est occupé pendant la durée de transmission du paquet uniquement. Le canal est alors utilisable par les paquets transférés entre les différents équipements des terminal de données.
Paquet - Collection de bits contenant à la fois des informations de contrôle et des données. Unité de base de la transmission dans un réseau fonctionnant par commutation de paquets, les informations de contrôle sont transportées dans le paquet, en même temps que les données, pour assurer diverses fonctions comme l'adressage, le séquençage, le contrôle du débit et le contrôle des erreurs aux différents niveaux de protocole. Un paquet peut être de longueur fixe ou variable, mais il a généralement une longueur maximum spécifiée.
ADP - Système physique de contrôle d'accès.
ADP (assembleur-désassembleur de paquets) - Dans un réseau utilisant la commutation par paquets X.25, dispositif utilisé pour servir d'interface entre des périphériques non- X.25 et un réseau X.25 ; il peut être synchrone ou asynchrone, et mono- ou multicanal.
ADP - Atténuateur passif utilisé pour réduire l'amplitude d'un signal.
Paire - Deux fils isolés d'un même circuit associés l'un à l'autre ; également désigné sous le nom de ligne de transmission « symétrique ».
PAL (phase alternating line ou « alternance de phase suivant les lignes ») - Format vidéo non-NTSC utilisé principalement en Europe, en Australie, en Chine, en Inde et dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce format compte 6 25 lignes de résolution avec 50 champs par seconde ou 25 images entrelacées par seconde.
Application de gestion d'incidents - Modulation d'impulsions en amplitude.
Circuit en parallèle - Circuit dans lequel une tension identique est présentée à tous les composants, et dans lequel l'intensité est divisée entre les composants en fonction des résistances ou des impédances de ces derniers.
Conducteur à cœur en parallèle - Conducteur construit avec un cœur central fait de fils disposés en parallèle et entouré d'une couche de fils disposés en hélice.
Bande parallèle - Bande appliquée longitudinalement sur un fil ou un câble, parallèlement à l'axe du conducteur.
Transmission parallèle - Technique qui envoie des bits en simultané sur des lignes distinctes ; normalement utilisée pour envoyer des données un octet (huit bits sur huit lignes) à la fois à une imprimante haut débit ou tout autre périphérique raccordé localement. Contraire de TRANSMISSION EN SÉRIE.
Parité, contrôle de la parité - Addition des bits de service pour vérifier que le nombre total des 1 dans un groupement de bits est soit toujours pair pour la parité paire, soit toujours impair pour la parité impaire. Cela permet de détecter des erreurs isolées. Elle peut être appliquée à des caractères, à des blocs de transmission ou à tout groupement de bits qui convient.
Tension d'extinction des décharges partielles (effet couronne) - La tension à laquelle la décharge partielle (effet couronne) n'est plus détectable sur l'instrument ajusté à une sensibilité spécifique, suite à l'application d'une tension spécifiée plus élevée.
Passif - Se dit d'un élément d'un système qui n'est pas alimenté en électricité.
Cordon de raccordement - Dans le système de câblage IBM, une longueur de câble de type 6 avec des connecteurs de données aux deux extrémités.
Cordon de brassage - Longueur de cordon électrique flexible, terminé aux deux extrémités par des fiches utilisées pour l'interconnexion de différents circuits sur un panneau de brassage.
Panneau de brassage - Support de terminaison pour câbles de connexion. Voir PANNEAU DE DISTRIBUTION
Affaiblissement de propagation - Atténuation réelle du signal entre le point de transmission et le point de réception.
Passages de câbles - Une installation pour placer le câble de télécommunications.
Bobine dérouleuse - Le processus de tirage de câble ou de fil depuis une bobine, un dévidoir ou autre. La bobine dérouleuse constitue la source de touret. Le fil est tiré à partir d'un touret et placé sur une bobine réceptrice.
PBDE - (Polybromodiphényléther). Une catégorie de retardateurs de flammes utilisés parfois dans les fils et les câbles. Les règlements RoHS de l'Union Européenne interdisent généralement l'usage des PBDE.
PBX (autocommutateur privé) - Un centre de commutation manuelle qui appartient à l'utilisateur. Est parfois utilisé de manière générale pour inclure aussi bien les PBX que les PABX.
PC - Ordinateur personnel.
PCB - Circuit imprimé nu Également appelé PWB (tableau de connexions imprimé) pour établir une distinction entre cet usage et l'utilisation de produits chimiques (Biphényles polychlorés - polluants organiques persistants qui sont interdits dans de nombreux pays).
PCM (modulation par codage d'impulsions) - Une technique de modulation utilisée pour convertir les signaux vocaux analogiques en signaux numériques. Utilisé pour le multiplexage téléphonique sur les circuits T1.
PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association.
PCP - (Néoprène) Polychloroprène.
PDN (réseau public de transmission de données) - Un réseau à commutation par paquet ou par circuit utilisé par un nombre important de clients. Les PDN peuvent fournir des services à valeur ajoutée à moindre coût, en raison du partage des ressources de communication et offrent généralement une fiabilité accrue grâce à la redondance intégrée.
PDS - Voir SYSTÈME DE DISTRIBUTION SUR SITE
PDU - Unités de distribution d'énergie.
PE - Polyéthylène
Crête - La valeur instantanée maximale d'un courant ou d'une tension variable. Appelé également crête.
Crête à crête - La différence d'amplitude entre le pic le plus positif et le pic le plus négatif d'un signal.
Crête - Poly(étheréthercétone) Un thermoplastique organique incolore utilisé pour sa robustesse
Résistance au pelage - La force de décollement nécessaire pour séparer un élement flexible d'un autre élément qui peut être rigide ou flexible.
Pourcentage de conductivité - Le ratio de résistance de l'International Annealed Copper Standard (IACS) à 20°C par rapport à la résistivité d'un matériau à 20°C, exprimé en pourcentage. Les résultats sont calculés sur une base pondérale ou une base volumétrique et indiqués en conséquence.
Pourcentage de placage - Le niveau de placage sur un conducteur exprimé en pourcentage du poids.
Pourcentage de conductivité - Niveau de conductivité d'un matériau exprimé en pourcentage par rapport à celui du cuivre.
Périphérique - Un périphérique utilisé pour traiter les données avant leur entrée dans l'ordinateur ou leur extraction.
Ordinateur personnel - Un micro-ordinateur équipé d'un programme orienté vers l'utilisateur (employé par les professionnels ou non du traitement des données) et utilisé pour un assortiment de fonctions.
PFA (Perfluoroalkoxy) - Teflon est la marque commerciale de DuPont en ce qui concerne le perfluoroalkoxy.
Modulation de phase - Un des trois moyens fondamentaux pour ajouter des informations à un signal sinusoïdal, la phase d'une onde sinusoïdale ou porteuse est modifiée selon les renseignements à transmettre. Cette technique s'appelle la modulation par déplacement de phase (PSK) et n'incorpore que des changements de phase discrets.
Séquence de phase - L'ordre dans lequel les éléments successifs d'un ensemble d'ondes atteignent leurs valeurs positives maximales : a) séquence de déphasage nul, aucun décalage de phase; b) séquence de phase positive/négative, décalage de phase normal.
Décalage de phase - Un changement dans la relation de phase entre deux quantités alternatives. L'angle de phase entre les signaux d'entrée et de sortie d'un système.
Phase - La position sur une forme d'onde d'un courant alternatif, par rapport au début d'un cycle. Mesurée en degrés, avec 360 correspondant à l'intégralité d'un cycle.
Fil photovoltaïque (FIL PV) - Un câble de type UL. Fil conducteur à isolation de 600 V, 1, 000 V ou 2 000 V utilisé pour connecter des panneaux générateurs d'électricité photovoltaïque les uns aux autres et à l'équipement de collecte, de distribution et d'utilisation.
Phy - Le dispositif de couche physique. Un bloc de circuit qui inclut un PMD (physical media dependent), un PMA (physical media attachment) et un PCS (physical coding sub layer).
PIC - Câble isolé en polyéthylène.
Désignation - Distance entre deux points de traversée adjacents de filaments tressés. La mesure de pics par pouce indique le degré de couverture.
Capteur - Tout dispositif capable de transformer une quantité mesurable de données (telles que le son) en signaux électriques relatifs, par exemple un microphone.
Pico - Préfixe signifiant un millionième d'un millionième (10-12).
Picofarad - Un millionième d'un millionième de farad. Un micro-microfarad ou picofarad (abréviation : pf).
Queue de cochon - Fil conducteur toronné fin et très souple à commettage attaché à un blindage à des fins de terminaison.
Câble PILC - Isolé en papier, recouvert de plomb. Ancien type de câble présent dans de nombreux réseaux de distribution urbains. La plupart doivent remplacés en raison de leur teneur en plomb et de leur âge.
PIMF - S'utilise avec un ruban métallique. Également appelé câble S/FTP.
Attribution des broches - Une relation prédéterminée entre les terminaux dans un connecteur et les conducteurs dans un câble qui spécifie les terminaux auxquels chaque conducteur doit être connecté.
PIR - Infrarouge passif.
Lentille de caméra cachée - Lentille utilisée pour les applications où la caméra ou la lentille doit être cachée. L'avant de la lentille est doté d'une petite ouverture pour permettre à la lentille de voir une pièce entière à travers un petit trou.
Diamètre de pas - Diamètre d'un cercle passant par le centre des conducteurs dans n'importe quelle couche d'un câble à plusieurs conducteurs.
Pas - Dans un câble plat, la distance nominale entre les bordures indexées de deux conducteurs adjacents.
PIV - Vérification de l'identité personnelle.
Câbleuse planétaire - Une machine de câblage dont les bobines sont montées dans des berceaux rotatifs qui maintiennent l'axe de la bobine dans une direction fixe pendant que les bobines tournent pour que le fil ne s'emmêle pas pendant le tressage.
Plastique - Substances à teneur en polymères élevée, y compris les produits naturels et synthétiques, sauf les caoutchoucs capables de s'écouler sous la tête et la pression.
Plastifiant - Un produit chimique ajouté aux plastiques pour les rendre plus souples et doux.
Trou métallisé - Un trou avec des parois qui ont été plaquées avec un matériau conducteur pour assurer une connexion électrique entre le réseau de conducteurs des deux côtés d'un circuit imprimé ou une ancre pour le soudage d'un fil inséré.
PLC - Contrôleur logique programmable. Un type de système de contrôle industriel.
Plenum - Le chemin de retour de l'air d'un système central de traitement de l'air, que ce soit des conduits ou un espace ouvert sous un plafond suspendu.
Câble ignifuge - 1. Câble homologué UL ayant une résistance au feu adéquat et une faible production de fumée pour l'installation sans conduit dans des canalisations, des plénums et d'autres espaces utilisés pour l'air ambiant, comme l'autorise le NEC, articles 725-2(b) et 800-3(b). 2. Câble spécifiquement conçu pour être utilisé dans un plénum, l'espace au-dessus d'un plafond suspendu utilisé pour faire circuler l'air dans le système de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment. Le câble de plénum est doté de conducteurs isolés, souvent doublés de téflon ou de halar, pour leur conférer des propriétés de faible inflammabilité - et de faible dégagement de fumée.
PCP - Protocole de couche paquet.
PLTC (câble pour chemin de câbles à puissance limitée) - Évalué à 300 volts.
Fiche - La partie des deux moitiés d'un connecteur qui est mobile lorsqu'elle n'est pas fixée à l'autre moitié.
Brin - Le nombre de brins ou de filaments tressés pour former un seul fil.
PMD - 1. Physical medium dependant. La partie de la couche physique (PHY) responsable de l'interfaçage avec le support de transmission. La sous-couche dépendante du support physique est responsable de la transmission. 2. Dispersion en mode polarisation.
PoE (alimentation par câble Ethernet) - Un système pour transférer de l'électricité, ainsi que des données, aux périphériques à distance en utilisant un câble à paire torsadée standard dans un réseau Ethernet. Défini par la norme IEEE 802,3af.
POF (fibre optique plastique) - L'un des support qui devrait devenir le cœur d'un réseau LAN automobile. Les expérimentations actuelles et les accords technologiques entre les principales entreprises peuvent entraîner des progrès technologiques qui débuteront l'introduction des LAN dans les véhicules. La fibre optique plastique deviendraient l'épine dorsale des communications du véhicule.
Liaison point à point - Voir LINK.
Câblage point par point - Une technique d'interconnexion dans laquelle les connexions entre les composants sont effectuées en utilisant des fils acheminés entre les points de connexion.
Transmission polarisée - Voir TRANSMISSION BIPOLAIRE.
Polarisation - 1. L'orientation d'un câble plat ou d'un connecteur rectangulaire. 2. Orientation du champ électrique dans une onde électromagnétique. Caractéristique courante des antennes.
Polissage - L'action de lisser les extrémités des fibres optiques pour obtenir une finition "optiquement lisse", en utilisant généralement des produits abrasifs.
Polyamide - Le nom chimique du nylon.
Polyaramide - Nom générique du kevlar. Parfois, également appelée fibre aramide.
Polybutadiène - Un type de caoutchouc synthétique souvent mélangé avec d'autres caoutchoucs synthétiques pour améliorer leurs propriétés.
Polychloroprène - Voir NÉOPRÈNE.
Polyester - Le téréphtalate de polyéthylène, souvent utilisé comme enveloppe résistante à l'humidité du noyau de câble. Le Mylar est la marque de commerce de DuPont pour le polyester.
Polyéthylène - Matériau thermoplastique ayant d'excellentes propriétés électriques.
Polymère halogéné - Nom général des polymères contenant des atomes halogènes. Les halogènes sont le fluor, le chlore, le brome et l'iode.
Polyimide - Un plastique à haute température relative développé pour être utilisé comme matériau diélectrique ou de revêtement. Le Kapton est la marque de commerce de DuPont pour le polyimide.
Fibre optique plastique - L'un des support qui devrait devenir le cœur d'un réseau LAN automobile. Les expérimentations actuelles et les accords technologiques entre les principales entreprises peuvent entraîner des progrès technologiques qui débuteront l'introduction des LAN dans les véhicules. La fibre optique plastique deviendraient l'épine dorsale des communications du véhicule.
Polymère - Une substance constituée de nombreuses unités chimiques ou molécules répétées. Le terme polymère est souvent utilisé à la place du plastique, du caoutchouc ou de l'élastomère.
Polyoléfines - Une famille de matières plastiques comprenant du polyéthylène réticulé et divers copolymères d'éthylène.
Polypropylène - Un thermoplastique similaire au polyéthylène, mais plus rigide et ayant un point de ramollissement plus élevé (température).
Polyuréthane - Catégorie large de polymères reconnus pour leur bonne résistance à l'abrasion et aux solvants. Peut avoir une forme solide ou cellulaire.
Polychlorure de vinyle (PVC) - Un thermoplastique à usage général utilisé pour les isolations et les gaines de fils et de câbles.
Porosité - Généralement, le pourcentage de vide dans la coupe transversale d'un isolant.
Concentrateur de ports, concentration de ports - Un périphérique qui permet à plusieurs dispositifs d'utiliser un seul port d'ordinateur. Un lien de concentrateur où ,le concentrateur de ports simplifie le démultiplexage logiciel utilisé au lieu du démultiplexage normalement effectué par le concentrateur de l'ordinateur.
Port - 1. Entrée ou sortie d'un réseau; un point d'accès à une entrée ou à une sortie. 2. Une interface informatique capable de se connecter à un modem pour la communication avec un terminal à distance.
Identification de position - Identification des conducteurs par leur emplacement, possible uniquement lorsque les conducteurs sont situés dans des positions en relation les unes avec les autres sur toute la longueur d'un câble.
Impédance directe - L'impédance électrique d'un câble électrique à trois phases pendant un fonctionnement normal. Un paramètre de câble utilisé par les ingénieurs du système électrique pour calculer la chute de tension. Le terme « séquence positive » désigne la relation de phase des courants dans les conducteurs.
Égalisation - Une méthode d'égalisation du signal de l'équipement du client à la banque de canaux D4. L'égalisation fournit un niveau presque linéaire pour toutes les fréquences dans la bande de fréquence vocale.
STO - Acronyme du service téléphonique.
Enrobage - Scellage en remplissant avec une substance afin d'éliminer l'humidité.
Câbles d'alimentation - Les câbles de différentes tailles, les constructions et les isolations, à conducteur unique ou multiples, conçus pour fournir l'alimentation principale à divers types d'équipements.
Facteur de puissance - Le cosinus de la différence de phase entre le courant et la tension appliquée.
Perte de puissance - La différence entre l'alimentation totale fournie à un circuit, un câble ou un périphérique et l'alimentation fournie par ce périphérique à une charge.
Rapport de puissance - Le rapport de la puissance de la charge à l'alimentation d'entrée. Exprimé en dB, il est égal à 10 log10 (Px/P1) où P1 représente la puissance d'entrée et P2 la puissance à la charge.
Alimentation - La quantité de puissance par unité de temps. Généralement exprimée en watts et égale à I2R.
PPE - Polypropylène éthylène.
Protocole PPP - PPP est la norme Internet pour la transmission de paquets IP sur des lignes série. PPP prend en charge lz synchronisation et les lignes de synchronisation.
IPS - Images par seconde.
PPTP - Protocole de tunnellisation de point à point.
Préambule - Une séquence en alternance (1, 0, 1, 0. . .) signalant le début d'un paquet.
Pré-étamé - Les fils toronnés qui ont été fusionnés ou étamés en finition ou à revêtement.
Système de distribution sur site - Le réseau de transmission à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments reliant plusieurs types de dispositifs de communication de voix et de données, des équipements de commutation et d'autres systèmes de gestion de l'information, ainsi que des réseaux de communication extérieurs. Le système se compose de tous les supports de transmission et de l'électronique, des points d'administration, des connecteurs, des adaptateurs, des prises et du matériel de support entre le réseau du bâtiment et l'équipement du terminal requis pour rendre opérationnel le système.
Réseau domestique - Voir SYSTÈME DE CÂBLE.
Épissure préfabriquée - Un joint fait de composants prémoulés qui sont assemblés sur le terrain.
Objectif à zooms programmés - Lentilles de zoom qui utilisent une résistance variable (potentiomètre) pour indiquer le zoom ou la position de la mise au point sur le contrôleur de la lentille. Après la configuration initiale, cela permet à l'utilisateur de visualiser rapidement différentes zones préconfigurées sans avoir à réajuster le zoom et la mise au point à chaque foi.
Isolation primaire - La première couche de matériau non conducteur appliquée sur un conducteur, et dont la fonction première est d'agir comme isolant électrique.
Primaire - Le bobinage du transformateur qui reçoit du courant.
Circuit imprimé - Un circuit imprimé destiné à fournir des connexions électriques de type point à point.
Ligne privée - Voir LIGNE LOUÉE.
Réseau privé, ligne privée - Réseau de télécommunications appartenant à un client ou réservé à un usage exclusif par le client. Semblable à une ligne louée.
Tests de production (périodiques) - Essais effectués sur des composants ou des sous-ensembles pendant la production dans le but de contrôler la qualité.
PROM (mémoire morte programmable) - Données conservées en permanence dans un dispositif à semi-conducteur non volatile.
Différence de temps de propagation - La différence de délai entre les paires les plus rapides et les plus lentes dans une même gaine de câble.
Délai de propagation - Le temps de transmission à travers un lien, un réseau, un système ou un équipement.
Temps de propagation - Temps nécessaire pour qu'une onde ou une impulsion se déplace entre deux points sur une ligne de transmission.
Vitesse de propagation - La vitesse de propagation d'une onde ou d'une impulsion sur une voie de transmission.
LAN propriétaire - Un réseau LAN avec l'équipement d'un seul fabricant.
Revêtement protecteur - Un matériau appliqué sur le terrain pour protéger l'épissure ou le boîtier (ou les deux) contre les dommages environnementaux.
Analyseur de protocole - Une unité de test qui assure la compatibilité avec les principaux systèmes de gestion de réseau intégrés afin d'optimiser le dépannage et l'analyse centralisée des performances des réseaux d'entreprise.
Convertisseurs de protocole - Dispositifs qui transforment un protocole en un autre afin de fournir une compatibilité entre les systèmes utilisant différents protocoles. Dans les systèmes ISN, le convertisseur de protocole de modèle 4271 transforme les données ASCII en données bisynchrones et, inversement, convertit les données bisynchrones en données ASCII. Le modèle 4276 effectue une transformation similaire des données ASCII et du protocole SNA/SDLC.
Protocole - Un ensemble de procédures pour établir et contrôler les communications.
Effet de proximité - Distribution de courant non uniforme sur la coupe transversale d'un conducteur provoquée par la variation du courant dans un conducteur voisin.
PSAACRF - Somme totale d'affaiblissement d'insertion au rapport de télédiaphonie exogène. Un calcul du couplage de signal de multiples paires de canaux perturbateurs à une paire perturbée dans un autre canal, mesuré à l'extrémité éloignée et relativement à un niveau de signal reçu dans la paire perturbée à l'extrémité éloignée. Également appelé Power Sum Alien Equal-Level Far-End Crosstalk (PSAELFEXT)
PSAFEXT - Somme puissance de la télédiaphonie exogène. Un calcul du couplage de signal de plusieurs paires de canaux perturbateurs à l'extrémité proche, à une paire perturbée d'un canal voisin ou d'une partie de celle-ci, mesurée à l'extrémité éloignée.
PSANEXT - Somme puissance de la paradiaphonie exogène. Un calcul du couplage de signal de plusieurs paires de canaux perturbateurs à l'extrémité proche, à une paire perturbée d'un canal voisin ou d'une partie de celle-ci, mesurée à l'extrémité proche.
PSN (réseau à commutation de paquets) - Un réseau qui permet aux ordinateurs et aux terminaux externes de communiquer avec d'autres ordinateurs connectés au réseau. Le PSN utilise la commutation de paquets pour transmettre des données. Les connexions à PSN sont régies par une série de recommandations connues sous le nom de X.25.
PSNEXT - Somme puissance de la paradiaphonie. Un calcul du couplage du signal indésirable à partir d'émetteurs multiples, mesuré à l'extrémité proche, dans une paire voisine (non alimentée), à l'extrémité proche.
PT - Câble de thermostat avec conducteur solide et isolation tressés.
PTFE (téflon) - Polytétrafluoréthylène.
PTSS - Sous-système de transmission passive.
PTT (postes, téléphones et télégraphes) - L'organisme gouvernemental qui fonctionne comme entreprise de télécommunications et administrateur des communications dans de nombreuses régions du monde.
Oeil de tirage - Un dispositif attaché à un conducteur pour tirer le câble dans ou à partir d'un conduit.
Câble pour impulsions - Un type de câble coaxial conçu pour transmettre des impulsions à haute tension répétées, sans dégradation.
Modulation d'impulsions en durée - Modulation d'un train d'impulsions en faisant varier la largeur d'impulsion proportionnellement à la caractéristique significative du signal de modulation.
Impulsion - Un courant ou une tension qui change brusquement d'une valeur à une autre et retourne à la valeur d'origine dans un temps déterminé.
Réglette de raccordement à broches autodénudantes - Un objet en métal ou en plastique de 2 pieds qui vous permet de connecter le câblage téléphonique provenant de deux points distants. Également appelé bloc 66 ou bloc à connexion rapide.
PUR - Polyuréthane.
CVP (circuit virtuel permanent) - Dans un réseau à commutation de paquets, un circuit virtuel fixe entre deux utilisateurs. Aucune configuration d'appel ou procédure de compensation nécessaire. L'équivalent PDN d'une ligne louée, en contraste avec un circuit virtuel commuté.
PVC (Polychlorure de vinyle) - Un matériau d'isolation et de revêtement courant utilisé sur les câbles.
PVC-I - Un type de gaine coaxiale MIL-DTL-17. Chlorure de polyvinyle noir avec d'excellentes propriétés en matière de vieillissement climatique et de résistance à l'abrasion, mais un type contaminant et entraînera une augmentation de l'atténuation du câble avec le vieillissement. Peut être utilisé pour la pose en pleine terre.
PVC-II - Un type de gaine coaxiale MIL-DTL-17. Un matériau de chlorure de polyvinyle gris semi-contaminant.
PVC-IIA - Un type de gaine coaxiale MIL-DTL-17. Un matériau de chlorure de polyvinyle noir ou gris non contaminant. Il dispose de bonnes propriétés en matière de vieillissement climatique et de résistance à l'abrasion et peut être utilisé pour la pose en pleine terre.
PVDF - Kynar est la marque commerciale d'Atochem, en ce qui concerne le polyfluorure de vinylidène.
PWB - Tableau de connexions imprimé. Replacer le terme PCB dans son contexte d'utilisation courante afin d'éviter toute confusion avec les PCB employés pour les produits chimiques.
PYROMÈTRE - Voir la rubrique intitulée THERMOCOUPLE.