Glossaire : I
I
I - Symbole utilisé pour désigner le courant électrique. Provenant du terme français « intensité du courant ».
E/S (entrée-sortie) - Le processus de transmission de données en direction et au départ du processeur et de ses périphériques.
I2R - La formule de puissance en watts, où I désigne le courant en ampère et R représente la résistance en ohms.
I2R - La formule de puissance en watts, où I désigne le courant en ampère et R représente la résistance en ohms. Voir WATT.
IACS - Norme International Annealed Copper Standard pour le cuivre utilisé dans les conducteurs électriques. La conductivité de 100 pour cent à 20 °C est de 0,02 ohm-mm2/m.
Équipement d'accès intégré - Équipement d'accès intégré.
Répartiteur de bâtiment - Répartiteur de bâtiment.
ICEA (Insulated Cable Engineers Association) - L'association des ingénieurs en fabrication de câbles qui établit des caractéristiques techniques et des tests pour les câbles reconnus partout au pays. Anciennement IPCEA.
Connecteur autodénudant - Connecteur autodénudant.
IDE - Interface IDE, aussi appelée norme ATAPI.
Répartiteur intermédiaire - Répartiteur intermédiaire.
IDMS (système de gestion des identités) - Un système qui gère les identités et les privilèges des systèmes informatiques et des individus. Peut être utilisé avec un contrôle d'accès à la fois physique et informatique.
IDS (système de détection d'intrusion) - Un système qui surveille le trafic du réseau et qui répond avec une alarme quand il détecte un balayage de ports, une tentative d'accès non autorisée, une attaque par déni de service ou d'autres formes d'attaque du réseau.
IEC - Commission électrotechnique internationale.
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - Une société professionnelle internationale qui émet ses propres normes et qui fait partie de l'ANSI et de l'ISQ.
Réseau IEEE 10BASE2 - Un réseau qui se conforme à la norme de réseau local IEE 802.3. Le réseau peut transporter des renseignements à des débits allant jusqu'à 10 Mbit/s sur des distances pouvant atteindre 185 mètres; on l'appelle également Ethernet câble fin.
IEEE 10BASE5 - Un réseau conforme à la norme de réseau local 8023. Le réseau peut transporter des données à 10 Mbit/s dans un câble coaxial sur des distances pouvant atteindre 500 mètres.
IEEE 10BROAD36 - 10 million de bits par seconde sur câble coaxial à large bande avec couverture nœud à nœud de 3 600 mètres. La norme IEEE 802,3 pour exploiter l’Ethernet sur large bande.
IEEE 488 (Institute of Electrical And Electronic Engineers - 488) – Une jonction omnibus parallèle standard de l'IEEE se composant de huit lignes de données bidirectionnelles, huit lignes de contrôle et huit terres de signalisation, offrant une connexion à un appareil IEEE-488.
Assemblage de câble de liaison d'interface de génération IEEE 488 241C - Conforme à la norme IEEE 488 pour une interface de câble allant jusqu'à 15 instruments programmables dans un système à connexion BUS. Le connecteur à deux côtés peut avoir une extrémité en étoile ou en guirlande.
IEEE 802 - Normes pour l'interconnexion de l'équipement d'ordinateurs sur réseau local. La norme IEEE-802 compose avec les couches de liaison physique d'un modèle de référence ISO pour OSI.
IEEE 802,1 - La norme qui définit la couche de réseau pour le modèle OSI des réseaux locaux. IEEE 802,1d définit le protocole STA utilisé par les ponts pour détecter et briser toute boucle trouvée dans un réseau Ethernet.
IEEE 802,11 - Norme de réseau local sans fil.
IEEE 802,15 - Réseau personnel sans fil. (Bluetooth)
IEEE 802,2 - Un sous-comité responsable de définir la moitié supérieure de la couche liaison de données, aussi appelée procédure LLC.
IEEE 802,3 - Une norme IEEE décrivant les couches de liaison physiques et de données d'un réseau local en fonction de la topologie en bus et de CSMA/CD. (Ethernet)
IEEE 802,3af - Norme d'alimentation électrique pour équipement terminal de traitement de données (ETTD). On l'appelle souvent alimentation électrique par câble Ethernet.
IEEE 802,4 - Une norme de couche physique précisant un réseau local avec un mode d'accès à passage de jeton avec une topologie en bus. Utilisée avec un réseau local à MAP.
IEEE 802,5 - Une norme de couche physique précisant un réseau local avec un mode d'accès à passage de jeton avec une topologie en anneau. Utilisé avec le matériel réseau en anneau à jeton d'IBM.
IEEE 802,6 - Les normes de réseau local du projet 802 de l'IEEE pour une tranche vide. Un réseau local en boucle dans lequel un paquet libre circule dans chaque station; un bit dans l'en-tête du paquet indique s'il contient des messages (le cas échéant, il contient également les adresses de la source et de la destination).
IEEE 802,7 - Une norme de couche physique proposée précisant un réseau local utilisant les normes 802,3 et 802.4.
IEEE 802,8 - Le comité du projet 802 de l'IEEE responsable de l'établissement de normes pour les réseaux locaux à fibre optique.
IEEE 802.g - Un comité se penchant sur les aspects de l'intégration de la voix et des données en réseau RNIS pour les réseaux locaux IEEE 802,3 et 802.4. À ce jour, le comité IEEE 802,9 a émis des « propositions », mais n'a publié aucune « norme ».
IEEE-488 - Une norme de l'IEEE pour une jonction omnibus parallèle se composant de huit lignes de données bidirectionnelles, huit lignes de contrôle et huit terres de signalisation, offrant une connexion à un appareil IEEE-488.
IETF - Internet Engineering Task Force.
Fréquence intermédiaire - Fréquence intermédiaire.
IGMP (protocole de gestion de groupe IGMP) - Un protocole IP standard. Avec une plateforme d'accès multiservice, il s'agit du mécanisme de signalisation utilisé avec la multidiffusion de vidéos. Le boîtier décodeur utilise le protocole IGMP pour ajouter ou supprimer un abonné d'un flux de données vidéo (filtre multidiffusion du protocole IGMP).
Taille d'image - Fait référence à la taille d'une image formée par l'objectif dans le tube électronique analyseur. Les normes actuelles sont de 1 po, 2/3 po, 1/2 po et 1/3 po mesurées à la diagonale.
IMAP - Protocole de messagerie IMAP.
Essais de choc - Tests conçus pour dévoiler le comportement du matériau d'une pièce finie pouvant subir un impact ou une charge dynamique.
Dégradation - Le terme générique pour un défaut de la qualité de la ligne téléphonique, habituellement causé par l'écho, le bruit ou la diminution de l'intensité du signal.
Adaptation d'impédance - Une condition lors de laquelle l'impédance d'un câble ou d'un composant en particulier est identique à l'impédance du circuit, du câble ou de l'appareil avec lequel il est connecté.
Embase d'adaptation d'impédances - Une section de la ligne de transmission ou une paire de conducteurs coupés pour correspondre à l'impédance d'une charge. On l'appelle également élément de remplacement correspondant.
Transformateur d'adaptation d'impédances - Un transformateur conçu pour correspondre à l'impédance d'un circuit.
Impédance - L'opposition totale d'un circuit, d'un câble ou d'un composant par rapport au courant alternatif. Comprenant à la fois la résistance et la réactance, elle est habituellement exprimée en ohms.
Impédance, caractéristique - Dans un câble de transmission d'une longueur infinie, le ratio de tension appliquée au courant électrique résultant au point où la tension est appliquée. Une fois connecté aux bornes de sortie du câble; l'impédance qui fait sembler un câble de transmission infiniment long. Quand un guide d'ondes est muni d'un raccord à son extrémité, cette valeur correspond au ratio de tension efficace et de courant longitudinal efficace total à certains points d'un diamètre.
Impulsion - Voir IMPULSION.
IMSA - International Municipal Signal Association.
Signalisation intrabande - La transmission de renseignements de signalement à une fréquence donnée ou à des fréquences reposant dans une voie de transmission à courant porteur habituellement utilisée pour la transmission de données.
Lumière incidente - La lumière tombant directement sur un objet.
Source incohérente - Une source lumineuse à fibre optique émettant de larges faisceaux diffus de lumière à plusieurs longueurs d'ondes.
Bordure indexée - Bordure d'un câble plat (ruban plat) permettant de prendre des mesures, normalement indiquée par l'emplacement de l'impression, près de l'index. Parfois indiquée par un fil ou une autre bande d'identification.
Extrémité intérieure - Une extrémité de câble visant à être utilisée aux endroits où elle est protégée de l'exposition directe aux rayons du soleil ou aux précipitations.
Inductibilité - La propriété d'un conducteur ou d'un circuit qui résiste à un changement de courant électrique. Ce phénomène entraîne un décalage des changements de courant électrique par rapport aux changements de tension électrique et est mesuré en henrys.
Chauffage par induction - Chauffer un matériau de conduction en le mettant dans un champ magnétique à changements rapides. Le champ changeant induit des courants électriques dans le matériau et des pertes I2R causées par la chaleur résultante.
Induction - Le phénomène d'une tension électrique, d'un champ magnétique ou d'une charge électrostatique produit dans un objet par des lignes de force de la source de tels champs.
Couplage inductif - Diaphonie résultant de l'impact du champ électromagnétique sur un conducteur ou un autre.
Câbles Ethernet industriels - Câbles spécialement conçus pour affronter les contraintes mécaniques, chimiques et électriques d'un environnement industriel. Fréquemment utilisés dans les réseaux de commandes de processus industriels.
Infrastructure de télécommunications - Une collection de ces composants de télécommunications, excepté l'équipement, qui forment ensemble le soutien de base de la distribution de tous les renseignements au sein d'un édifice ou d'un campus.
Entrée - Un signal (ou une puissance) appliqué à un morceau d'un ensemble électrique ou les extrémités de l'ensemble recevant un signal ou une puissance.
Affaiblissement d'insertion - La perte d'intensité du signal se produisant quand un morceau d'équipement est inséré dans une ligne.
Outil d'insertion - Un petit outil à main utilisé pour insérer des contacts dans un connecteur.
Équipement intérieur - Tous les éléments à l'intérieur du central téléphonique d'une entreprise de téléphonie. Voir FIL INTÉRIEUR.
Fil intérieur - Le câblage téléphonique situé à l'intérieur de votre édifice ou bâtiment. Le fil intérieur débute au point de démarcation de l'entreprise de téléphonie et se prolonge vers les postes téléphoniques individuels. Traditionnellement, le fil intérieur était installé et détenu par l'entreprise de téléphonie. Vous pouvez maintenant installer votre propre câblage. La plupart des entreprises installant de nouveaux systèmes téléphoniques se chargent de l'installation de nouveaux fils en raison des problèmes potentiels liés à la réutilisation d'anciens câbles d'entreprises de téléphonie.
Fil de chauffage par rayonnement isolé - Semblable à un fil gainé, mais avec une conception plus robuste pour les endroits comme les éléments de plafond, les espaces souterrains, les allées et les trottoirs en béton.
Épissure isolée - Une épissure avec un milieu diélectrique appliqué sur les conducteurs connectés et une isolation de câble adjacente.
Joint isolant - Une jonction qui unit mécaniquement et sépare électriquement la gaine, l'écran et l'armure sur des longueurs adjacentes d'un câble.
Niveau d'isolement - Une indication d'épaisseur d'une isolation de câble électrique. Les circuits munis de détecteurs de défaut qui interrompent les courants de défaut en moins d'une minute ont un indice de 100 pour cent, tandis qu'un indice de 133 pour cent est attribué si l'interruption est effectuée en moins d'une heure et de 173 pour cent en plus d'une heure.
Stress d'isolation - La différence de potentiel électrique au sein d'un isolant. Le stress imposé à l'isolation est exprimé en volts par millième de pouce (V/m) ou en kilovolts par mètre (kV/m).
Caractéristiques thermiques d'isolation - Une température maximale attribuée aux isolations en fonction de tests effectués en laboratoire.
Épaisseur de l'isolant - L'épaisseur de la paroi d'une isolation de fil.
Tension d'isolement radiante - La tension phase-phase nominale de fonctionnement d'un réseau de câblage triphasé.
Isolation - Un matériau ayant de bonnes propriétés diélectriques utilisé pour séparer les composants électriques rapprochés, comme les conducteurs de câbles et les composants de circuits.
Résistance d'isolement - La résistance électrique d'un matériau d'isolation à une période et à une condition précises mesurée entre deux conducteurs.
Intel - Un fabricant de semi-conducteur; un des commanditaires d'Ethernet.
Intelligence, intelligent - Un terme désignant l'équipement (ou un système ou un réseau) muni d'une puissance de traitement intégrée (souvent fournie par un microprocesseur) qui lui permet d'accomplir des tâches sophistiquées conformément à son microprogramme.
Espacement entraxe - Conducteur entraxe formant un espace entre les fils jumelés ou espace entre les conducteurs d'un câble plat.
Rubans intercalaires - Deux rubans ou plus renforcés par une gaine hélicoïdale et superposés sur un câble.
Interconnexion - Un plan de connexion permettant la connexion directe de câbles individuels à un autre câble ou à un câble d'équipement.
Câble d'interconnexion - Le fil entre les modules, les unités ou les plus grandes portions d'un système.
Interconnexion - La liaison mécanique d'appareils pour terminer un circuit électrique.
Dispositif d'interface - Un appareil ayant une interface électrique standard d'un côté et une interface non standard de l'autre côté. L'objectif de ce dispositif est de permettre à un appareil avec une interface non standard de se connecter à un appareil muni d'une interface standard.
Interface - 1. Une limite partagée définie par des caractéristiques d'interconnexion physique, des caractéristiques de signal et des significations de signaux remplacés l'un par l'autre. 2. L'équipement offrant cette limite partagée.
Interférence - Perturbations de nature électrique ou électromagnétique introduisant des réponses indésirables dans un autre équipement électronique.
Entrelacer - Un processus de numérisation au cours duquel une ligne horizontale sur deux est numérisée dans un champ tandis que les autres lignes sont numérisées dans le champ suivant pour produire une trame d'image complète.
Entrelacement - Une méthode utilisée dans les alarmes ou la détection d'activité permettant d'ajouter des trames de vidéo supplémentaires des caméras munies d'une alarme à une séquence multiplexée dans le temps en état d'alarme.
Répartiteur de bâtiment - Un répartiteur entre le premier et le second niveau d'un câblage vertical.
Fréquence intermédiaire - Une fréquence connectée à un signal pour faciliter la manipulation. On la nomme ainsi puisqu'elle est l'étape intermédiaire entre la transformation initiale et finale ou les stades de détection.
Trempe intermédiaire - Toute trempe souple à écrouie appliquée sur l'aluminium.
Câblage interne - Fil électronique qui connecte les composants, habituellement au sein d'un sous-système scellé.
Routeur interréseau - Dans la technologie de réseau sans fil, un appareil utilisé pour effectuer les communications entre les sous-réseaux; seuls les messages pour le sous-réseau corrigé sont transmis par cet appareil.
Interréseau - Entre deux réseaux distincts.
Interstice - L'espace ou le vide entre les conducteurs assemblés et au sein de la circonférence totale de l'assemblage.
Intranet - Au sein d'un réseau.
À sécurité intrinsèque - Incapable de dégager suffisamment d'énergie électrique ou thermique dans des conditions normales ou anormales pour entraîner l'ignition d'un mélange atmosphérique dangereux donné dans sa concentration la plus allumable.
Facteur d'ionisation - Il s'agit de la différence entre le pourcentage de facteurs de perte à deux valeurs données de stress électrique; le plus faible des deux stress est habituellement choisi lorsque l'effet de l'ionisation sur le facteur de perte à ce stress est négligeable.
Tension d'ionisation - Le potentiel associé à une ionisation du matériau. Le potentiel associé à l'abandon d'un électron par l'atome.
Ionisation - 1. La création d'ions quand les composés polaires sont dissouts dans un solvant. 2. Quand un liquide, un gaz ou un solide perd ou gagne des électrons en raison du passage d'un courant électrique.
IP (protocole IP) - Une procédure utilisée pour diriger le trafic Internet vers les nœuds de transit avoisinants. On utilise également le protocole IP dans les nœuds de transit des systèmes de développement d'applications pour faire circuler le trafic entre les réseaux. Les fonctions principales du protocole IP sont le routage Internet ainsi que la fragmentation et l'assemblage de paquets.
ipAssuredSM - Un programme d'assurance d'infrastructure qui fait correspondre l'infrastructure de câblage à l'équipement de sécurité en fonction des exigences de l'utilisateur en matière de caractéristiques techniques, d'application et de vie utile.
Classe IP 1+SM - Une assurance de câblage d'infrastructure ipAssured d'Anixter qui répond aux besoins de vie utile de 1 à 5 années.
Classe IP 10+SM - Une assurance de câblage d'infrastructure ipAssured d'Anixter qui répond aux besoins de vie utile de 10 années ou plus.
Classe IP 5+SM - Une assurance de câblage d'infrastructure ipAssured d'Anixter qui répond aux besoins de vie utile de 5 à 10 années.
Ips - Dans le domaine de la vidéo, ce terme désigne le nombre d'images par secondes. On calcule également le nombre de photos par seconde.
Chute de tension ohmique - Une façon de désigner une chute de tension en termes de courant électrique et de résistance.
Chute de tension ohmique - Une façon de désigner une chute de tension en termes de courant électrique et de résistance.
Système de porteuses en relation incrémentale - Dans le domaine de la CATV (télévision par câble) : une bande offset de fréquences de canaux.
IRE - Institute of Radio Engineers.
Irradiation - Dans le contexte d'isolations, l'exposition d'un matériau à des émissions de haute énergie afin d'altérer favorablement la structure moléculaire.
RNIS (réseau numérique à intégration de services) - Une norme de l'UIT-T qui couvre un grand éventail de problèmes de communication de données, principalement l'intégration totale de la voix et des données. Lignes téléphoniques numériques permettant la transmission de signaux vidéos par le biais d'un balayage rapide à des vitesses de 128 kbit/s; utilisées avec des adaptateurs de terminal.
Perturbations entre symboles - En termes de fibre optique multimodale, ce phénomène est causé par un délai en mode différentiel.
ISM (industriel, scientifique et médical) - Terme habituellement utilisé pour définir les bandes de radiofréquence sans licence associées aux appareils émetteur-récepteur tel que défini par les normes de la FCC (pièces 47CFR 15 et 18). Elles sont de 5,8 GHz, 2,4 GHz et 900 MHz.
ISO (Organisation internationale de normalisation) - Modèle de référence pour l'interconnexion de systèmes ouverts; une approche normalisée de la conception de réseau introduisant la modularité en divisant l'ensemble complexe de protocoles de communications en tranches fonctionnelles plus conviviales.
ISO 9000 - Un ensemble de normes de qualité fréquemment utilisées partout dans le monde.
Modèle de référence ISO pour OSI (modèle de référence de l'Organisation internationale de normalisation pour interconnexion de systèmes ouverts) - Une approche normalisée de la conception de réseau introduisant la modularité en divisant l'ensemble complexe de protocoles de communications en tranches fonctionnelles plus conviviales. Ces couches vont comme suit à partir de l'intérieur : 1. Couche physique : liée aux procédés mécaniques et électriques auxquels les appareils sont physiquement connectés et vers lesquels les données sont transmises. 2. Couche liaison : liée à la façon dont les données se déplacent de manière fiable dans la liaison de données physique. 3. Couche réseau : offre des façons d'établir, de conserver et de résilier les connexions entre les systèmes; liée à la commutation et au routage de renseignements. 4. Couche transport : liée à l'intégrité des données de bout en bout et à la qualité du service. 5. Couche session : normalise la configuration et la résiliation d'une session; coordonne l'interaction entre les processus des applications finales. 6. Couche présentation : se rapporte à l'ensemble de caractères et au code de données qui sont utilisés et à la façon dont les données sont affichées à l'écran ou à l'impression. 7. Couche application : liée aux fonctions de niveau supérieur offrant le soutien de l'application des activités du système.
Isochrone - Une forme de transmission de données au cours de laquelle les caractères individuels sont seulement séparés par un nombre entier d'intervalles d'un bit. Forme un contraste avec le mode ASYNCHRONE, au cours duquel les caractères peuvent être séparés par des intervalles de longueurs aléatoires. Une forme qui ne tolère par le retard (p. ex. : vidéo en temps réel).
Perte d'isolation - La quantité d'affaiblissement du signal d'un appareil passif de la borne de sortie à la prise intermédiaire de sortie.
Isolation - La capacité d'un circuit ou d'un composant à rejet les interférences, habituellement exprimée en dB.
ITU - Union internationale des télécommunications.
Fil intérieur - Fil intérieur.
Câble intérieur - Câble intérieur.