0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G

- Un type de câble d'alimentation portable UL avec une isolation thermodurcissable et une gaine résistante à l'huile renforcée par des fibres thermodurcissables. Deux à cinq conducteurs nº 8 AWG ou plus grands avec des fils de mise à la terre. Puissance nominale à 2 000 V, température de fonctionnement maximale de 60 °C lorsqu'il est exposé à l'huile, température sèche maximale de 90 °C.


Gain  - L'augmentation de la puissance de signalisation provoquée par un amplificateur et mesurée en décibels (dB).

 

Fil d'acier galvanisé  - Fil en acier revêtu de zinc.

 

Dénudage de masse  - Dénudage simultané de tous ou de plusieurs conducteurs.

 

Tube à décharge gazeuse  - 1. Un intervalle d'étincelles calibrées dans une chambre remplie de gaz. Ces dispositifs sont relativement lents, s'activent en microsecondes, mais peuvent supporter des surtensions très importantes. Ils fonctionnent en dirigeant l'impulsion de surtension ou de pointe autour des circuits protégés. 2. Une méthode de protection des lignes téléphoniques et de l'équipement téléphonique contre les hautes tensions causées par des éclairs.

 

Câble à gaz  - Un câble pressurisé autonome dans lequel le fluide sous pression est un gaz inerte ayant accès à l'isolation.

 

Passerelle  - Fournit un moyen pratique de créer un réseau local. Elle fonctionne comme un routeur, un commutateur et un NAT (traduction d'adresse réseau) combinés et est offerte par différents fabricants.

 

Calibre  - Un terme utilisé pour désigner la taille physique d'un fil. Voir AWG.

 

Gauss  - Une unité d'induction magnétique (densité de flux) égale à 1 maxwell par cm2 ou 10-4 weber par mètre2.

 

Bus d'interface général (GPIB)  - Un protocole standard défini par l'IEEE. Souvent utilisé sur les instruments de mesure et d'essai automatisés dans les environnements de production.

 

Genlock - Une méthode utilisée pour synchroniser une ou plusieurs caméras par des moyens externes tels que la vidéo composite, la synchronisation composite, la synchronisation horizontale ou verticale.

 

DDFT  - Un disjoncteur de fuite de terre. Un dispositif de protection qui détecte un courant anormal s'écoulant sur le sol puis interrompt le circuit. Exigé par le NEC pour certaines installations.

 

DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre)  - Un dispositif de protection qui détecte un courant anormal s'écoulant sur le sol puis interrompt le circuit.

 

G-GC - Un type de câble UL. Un câble d'alimentation portable semblable au type G, mais ayant également un conducteur de vérification des prises de terre (GC) pour surveiller la continuité du circuit de mise à la terre.

 

Image fantôme  - Une image sombre ou faible dans l'image reçue, décalée à droite ou à gauche de l'image principale. C'est le résultat de conditions de transmission où des signaux secondaires sont créés et reçus plus tôt ou plus tard que le signal primaire.

 

GHz (gigahertz)  - 1 000 000 000 cycles par seconde.

 

GIGA  - Un préfixe numérique signifiant un milliard (109).

 

BAGUE  - Un dispositif utilisé pour terminer, sceller et/ou mettre à la terre l'armure métallique d'un câble lorsqu'il entre dans une enceinte métallique. Parfois appelé un raccord ou un connecteur.

 

Terre  - Abréviation commune de mise à la terre.

 

GPRS (service général de radiocommunication par paquets)  - Téléphonie sans fil (cellulaire).

 

Fibre optique à gradient d'indice  - Une fibre optique avec un indice de réfraction qui diminue progressivement par rapport à l'axe. Cela provoque l'élimination continue des rayons lumineux par réfraction dans le noyau. Elle plie les rayons vers l'intérieur et leur permet de se déplacer plus rapidement dans l'indice inférieur de la partie de réfraction. Ce type de fibre offre des capacités de bande passante élevées.

 

Glu verte  - Un liquide visqueux qui remonte occasionnellement à partir de l'extrémité des câbles de PVC installés après de nombreuses années de service. Généralement considéré comme un plastifiant (un composant du PVC) contaminé par un composé de cuivre de couleur verte.

 

Conducteur de contrôle de terre  - Un conducteur isolé couramment utilisé dans les câbles miniers pour surveiller l'état du ou des conducteur(s) de mise à la terre dans le câble.

 

Conducteur de terre  - Un conducteur dans un câble ou une ligne de transmission qui est mis à la terre.

 

Défaut à la terre  - Voir PANNE À LA TERRE.

 

Boucle de terre  - Causée par différents potentiels de la masse dans un système. Affecte les images vidéo sous la forme d'une barre d'ombre noire sur l'écran ou comme déchirement dans le coin supérieur d'une image.

 

Retour de masse  - Maillage de cuivre élargi qui est stratifié dans des constructions de câbles plats en tant que bouclier.

 

Potentiel à la terre  - Potentiel zéro par rapport au sol ou à la terre.

 

Terre  - Un point de référence de tension identique à celui de la masse de la terre ou du châssis.

 

Neutre mis à la terre  - Le fil neutre qui est métalliquement connecté à la terre.

 

GSM (système mondial de communication avec les mobiles)  - Un type de téléphonie sans fil (cellulaire).

 

GTO  - Câble de signalisation de tube à gaz, homologué UL comme conducteur unique de type GTO-5 (5 000 V), GTO-10 (10 000 V) ou GTO-15 (15 000 V), dans les tailles de calibre 18-10 pour le cuivre. Ce câble est conçu pour être utilisé avec des systèmes de tubes à gaz pour les panneaux, l'éclairage de contour et l'éclairage intérieur.

 

Bande de garde  - 1. La bande passante inutilisée séparant les canaux pour éviter les passages à niveau dans un système MRF. 2. Dans un système à large bande, le spectre de fréquence entre les bandes passantes entrantes et sortantes.

 

IUG (interface utilisateur graphique)  - Ordinateur à « interface humaine » qui repose sur des icônes plutôt que sur du texte. Lancée par Xerox, mise en œuvre d'abord par Apple, puis par Microsoft Windows, Hewlett Packard et Unix-X-Windows.

 

Hauban  - Un fil de tension raccordé à une structure élevée et un autre objet fixe pour ajouter de la résistance à la structure.