Pour plus d'information sur l'article mis à jour ou sur les éléments à utiliser, contactez votre représentant local d'Anixter ou appelez 1 800 ANIXTER. b>
Guide des applications technologiques
Connectivité sans fil à votre commande
Qu'est-ce que c'est?
Nom de marque, norme | Wi-Fi 802,11ac | LTE | ZigBee 802.15.4 | CCP (communication en champ proche) | Bluetooth 802.15.1 |
Utilisations principales | Web, courriel, vidéo | Voix et données, réseau étendu | Surveillance et commande | Paiement et contrôle d'accès | Remplacement de câbles |
Autonomie (jours) | 0,5–5 | 1–7 | 100-1,000+ | 1-7 | 1–7 |
Taille du réseau | 32 | 1 | illimité (2G.) | 1 | 7 |
Taux de transfert (Mbps) | 870-1300 | 300 | 250 | 424 | 2-3 |
Portée d'émission (mètres) | 1-100 | 1 000+ | 1-100+ | 10 | 1-10+ |
Principales qualités | Vitesse, flexibilité | Portée, qualité | Fiabilité, puissance, extensibilité, coût | Authentification, commodité | Coût, commodité |
Le système sans fil englobe plusieurs zones à l'intérieur de votre installation. Il vous sert lorsque vous utilisez votre téléphone intelligent dans le bâtiment, lorsque vous utilisez votre tablette, et peut-être aussi votre portable. En outre, certains des systèmes établis dans votre bâtiment utilisent également la technologie sans fil (capteurs, CVCA, éclairage, etc.).
Lorsque vous parlez à quelqu'un avec votre téléphone intelligent, vous utilisez le réseau cellulaire. Ce réseau le 3G pour la voix, quoique certains fournisseurs commencent à utiliser le 4G (LTE) pour la voix (VoLTE). LTE est une véritable norme pour les données afin que VoLTE puisse fonctionner de manière similaire à la VoIP. Seuls téléphones les plus récents ont des capacités VoLTE et les services de téléphonie n'ont pas encore lancé la technologie à l'échelle nationale.
Selon l'âge de votre appareil, votre téléphone intelligent utilise probablement la LTE pour le service de données cellulaires. Certains téléphones moins récents utilisent les réseaux 3G, mais la majorité des utilisateurs actuels passent par la LTE. La LTE peut être plus rapides que les anciennes normes 802.11, les gens peuvent donc compter sur le réseau cellulaire plutôt que sur le réseau sans fil. Les choses sont en train de changer avec la plus récente version Wi-Fi, 802,11ac, dont la vitesse et la bande passante ont été considérablement améliorées. Une autre version, qui doit être lancée à la fin de 2015, offrira encore plus de vitesse et de bande passante.
Une autre partie du système sans fil de votre installation concerne le contrôle de systèmes comme le CVCA, l'éclairage et les capteurs. Ces systèmes peuvent fonctionner grâce à un réseau maillé ZigBee®. Ces réseaux peuvent devenir très gros et utilisent de petites rafales de données pour contrôler et surveiller ces systèmes. Dans ces réseaux, chaque appareil transmet des données aux appareils environnants.. Les données continuent de s’écouler jusqu'à ce qu'elles aient été déchargées dans un réseau Ethernet. Cela facilite le flux de données, même si un des dispositifs est défaillant.
Le contrôle d’accès présentera une occasion pour les technologies telles que la communication en champ proche (CCP). Finalement, Bluetooth® est une possibilité pour les périphériques utilisés sans fil.
Outil | Application | Considérations | Effets |
Wi-Fi (en anglais) | Téléphones, tablettes, portables, moniteurs d'activité, éclairage | Wi-Fi robuste pour fournir un réseau de données avec bande passante suffisante | Employés et clients peuvent accéder aux données de n'importe où. Permet d'instaurer une politique « apportez vos appareils personnels » |
LTE | Téléphones, tablettes, portables | Couverture cellulaire sur le site | Employés et clients peuvent accéder aux données de n'importe où. Permet d'instaurer une politique « apportez vos appareils personnels » |
ZigBee | Capteurs, contrôle du bâtiment, éclairage | Réseau maillé pour contrôler le système immotique et les appareils | Permet la croissance du réseau et les mises à niveau |
CCP (communication en champ proche) | Serrures, portes, systèmes de paiement | Permet de contrôler l'accès avec des appareils – plus uniquement avec une carte | Moins de préoccupations en matière de sécurité à cause de cartes perdues |
Bluetooth | Remplacement de câbles | Permet aux appareils de piloter de nombreux périphériques externes | Plus de connectivité sans fil |
Pourquoi c'est important?
L'utilisation des appareils sans fil explose dans votre installation et vous devez vous préparer adéquatement à faire face à ce changement.. Tout le monde a sur lui au moins un appareil qui utilise le sans fil et plusieurs en transporent plusieurs (téléphone intelligent, tablette, montre intelligente, caméra, etc.). Le flux croissant de données indiqué dans les tableaux ne fera que s'accentuer au cours des prochaines années. Ces statistiques confirment que celle-ci continuera de provenir des téléphones intelligents et des tablettes. La technologie forcera votre installation à utiliser d'autres normes sans fil, comme ZigBee, CCP et Bluetooth. Votre installation doit avoir un plan pour répondre aux besoins croissants en matière de données sans fil, qu'on parle de données cellulaires ou Wi-Fi.
