Guide des applications technologiques

Architectures du câblage de réseau pour les centres de données

Qu'est-ce que c'est?

Centralisée

Centralisée

Les commutateurs LAN/SAN sont regroupés dans une MDA (zone de distribution principale) et une rangée HDA.


Bout de rangée

EoR – Bout de rangée (« End of Rack »)
Commutateurs LAN/SAN sont trouvent à la fin de la ligne de réseau dans une HDA une armoire ou un rack.

Haut de bâti (« Top of Rack »)

ToR – Haut de bâti (« Top of Rack »)
Les commutateurs LAN/SAN sont situés dans la baie ou le bâti EDA. La HDA n'est pas utilisée dans cette configuration.

Milieu de rangée (« Middle of Row »)

MoR – Milieu de rangée (« Middle of Row »)
Les commutateurs LAN/SAN sont situés au milieu de chaque rangée du réseau dans une baie ou un bâti HDA.

De nombreuses architectures de câblage de réseau sont offertes pour fournir une connectivité appropriée aux différents espaces du centre de données.

ER – LOCAL D'ENTRÉE (« ENTRANCE ROOM »)

L'endroit où les circuits à porteuse et l'équipement de démarcation sont situés. Pour des raisons de sécurité, il se trouve généralement dans une autre pièce que la salle des ordinateurs du centre de données.

MDA  – ZONE DE DISTRIBUTION PRINCIPALE (« MAIN DISTRIBUTION AREA »)
L’espace où core matériel couche tels que les routeurs, commutateurs de la LAN/SAN, PBX et simples sont situés.

HDA – ZONE DE DISTRIBUTION HORIZONTALE (« HORIZONTAL DISTRIBUTION AREA »)
L'espace où sont situés les équipements d'agrégation comme les commutateurs LAN/SAN/KVM.

EDA – ZONE DE DISTRIBUTION DE L'ÉQUIPEMENT (« EQUIPMENT DISTRIBUTION AREA »)
L’espace où se trouvent le matériel de couche d’accès tels que les serveurs et commutateurs LAN/SAN/KVM.

ZDA – ZONE DE DISTRIBUTION DE ZONE (« ZONE DISTRIBUTION AREA »)
L'espace où est situé un point de consolidation ou un autre point de raccordement intermédiaire.

Pourquoi c'est important?

ANSI/TIA-942-A Topologie de câblage de centre de données de base


Le choix de l'architecture de câblage de
réseau est influencé par le
s facteurs techniques et financiers
qui entrent en jeu dans la conception du centre de données.
Les architectures ToR conviennent mieux
aux centres de données qui nécessitent des
connexions performantes à latence
limitée où des architectures EoR et MoR
visent à optimiser
les coûts et la flexibilité





Architecture de câblage de réseau Application Avantages Désavantages
Centralisée Architecture de câblage traditionnelle où la commutation de réseau est centralisée dans une rangée de baies et de bâtis HDA. En raison d'une portée plus courte, le câblage multimode OM3/OM4 est utilisé pour les câbles de rocade entre la MDA et la HDA et le câblage de catégorie 6A entre la HDA et l'EDA. Généralement utilisée pour les centres de données de petite et moyenne taille (<20K pi2/1,8 m2)
  • Conception, déploiement et entretien faciles
  • Goulot d'étranglement minimisé sur le réseau
  • Bonne utilisation des ports
  • Gestion facile des appareils
  • Grand nombre de câbles
  • Chevauchement de câbles
  • Difficulté à organiser le passage des câbles
  • Manque d'extensibilité

EoR – Bout de rangée

MoR – Milieu de rangée

Utilise une topologie de câblage MDA-HDA-EDA traditionnelle, mais la HDA est située au bout ou au milieu de la rangée de baies de l'EDA. Le câblage multimode OM3/OM4 est utilisé pour les câbles de rocade et le câblage de catégorie 6A entre la HDA et l'EDA. Généralement utilisée pour les centres de données de petite et moyenne taille (<20K pi2/1,8 m2)
  • Câbles moins nombreux que dans une architecture à connexions directes
  • Bonne extensibilité
  • Rentable comparé à la ToR
  • Surdébit de gestion
  • Risques d'instabilité du réseau en raison de boucles de la couche 2 entraînant des tempêtes de diffusion
ToR – Haut de bâti Le câblage connecte le commutateur ToR au serveur dans la baie ou le bâti EDA. Les types de câble comprennent  : câblage en attachement direct (DAC), OM3, jarretières fibre optique multimode et cordons de brassage catégorie 6A. Le câblage multimode ou monomode OM3/OM4 est utilisé pour les câbles de rocade entre l'EDA et la MDA. Cette architecture de câblage est beaucoup utilisée dans les centres de données de grande envergure et infonuagiques (>100K pi2/9,3 m2) où la performance a plus d'importance que les coûts.
  • Utilisation efficace de l'espace
  • Excellente extensibilité 
  • Gestion facile des câbles
  • Plus de liaisons commutées avec le gestionnaire
  • Plus de trafic de serveur à serveur dans la couche d'agrégation
  • Coûts d'équipement de réseau élevés (redondance)
  • Création de points sensibles en raison d'une plus grande densité de puissance
Contacter Anixter

Pour plus d'information sur l'article mis à jour ou sur les éléments à utiliser, contactez votre représentant local d'Anixter ou appelez 1 800 ANIXTER.