Guide des applications technologiques

Stockage pour la vidéosurveillance

Qu'est-ce que c'est?

Le stockage est la rétention des données recueillies par les capteurs optiques (caméras) dans un fichier ou en format de bloc. L'architecture de stockage est l'organisation et la gestion faite par un logiciel de gestion vidéo et qui permet une consultation et une analyse ultérieure des données. Le format de rétention de données utilisé respecte habituellement des normes d'industrie comme MJPEG, H.264, H.265 ou tout autre codec reconnu.

Le type de stockage nécessaire pour les systèmes de vidéosurveillance dépend de l'architecture du réseau client et des exigences de stockage.

Types d'architectures de stockage

DAS

Stockage à connexion directe (DAS) : Le serveur et les données à stocker sont physiquement dans le même appareil. Ce moyen de stockage est typiquement fourni par les entreprises de VMS sous forme d'un appareil permettant aussi d'exécuter le logiciel d'application.

Schéma de stockage DAS (stockage à connexion directe)

NAS

Stockage en réseau NAS : L'appareil est physiquement éloigné du serveur.

  • RAID
    Réseau redondant de disques indépendants :
    Ce moyen s'applique seulement aux architectures de stockage DAS et NAS et offre la possibilité de créer de la redondance à mesure que le système tombe en panne dans le temps, permettant de minimiser la perte d'information.
  • Edge
    La séquence vidéo est enregistrée sur une carte mémoire flash qui s'insère dans la caméra. Cette méthode est typiquement utilisée conjointement avec une autre architecture de stockage en guise de redondance.
Schéma de stockage NAS (stockage en réseau)

SAN

Réseau de stockage (SAN) : Le client VMS déchiffre les données et stocke l'information dans de grands blocs, lesquels nécessitent plus de puissance de traitement au poste de travail du client. Cette méthode utilise des protocoles permettant le tri général des données, comme la technologie d'interconnexion Fibre Channel, le protocole iSCSI, l'adaptateur de terminal analogique (ATA) sur Ethernet et HyperSCSI.

Schéma de stockage SAN (réseau de stockage)

Nuage

La vidéo est téléversée au moyen du réseau vers un serveur et une architecture de stockage appartenant à l'hôte. Cela permet de limiter la quantité de matériel présente sur le site du client; celui-ci payant pour le service sur une base mensuelle.

Schéma de nuage

Technologies de systèmes de stockage

Des séries de paquets sont stockés soit sous forme de fichiers ou sous forme de blocs. Le logiciel de gestion vidéo présent dans l'application détermine quel format sera utilisé.

Fichier

Une série de paquets est définie par le logiciel de gestion vidéo et inclut une entête et un bas de page, ce qui rend le tri plus efficace pour le serveur et le processeur.

Bloc

Réduit l'espace nécessaire au stockage des données.

Types de disques

Les disques durs sont des disques tournants situés dans les appareils de stockage. Le facteur principal à considérer afin d'en choisir un plutôt qu'un autre est la vitesse du système.

Type

Description

Avantages

Désavantages

Applications courantes

SATA (Serial ATA)

Communique en mode simplex

Tourne généralement à une vitesse de 7 500 tr/min

Économique

Ne peut pas recevoir et envoyer de l'information en même temps.

Stockage à long terme

Données vidéo déplacées de disques SAS à des disques SATA

SAS (Serial Attached SCSI)

Comunique en duplex

Tourne généralement à une vitesse de 15 000 tr/min

Envoie et reçoit de l'information en même temps

Envoie plus rapide de l'information au client

Plus dispendieux que les disques SATA

Les premières 24 heures de vidéo enregistrées

Solid State

Ne contient pas de pièces en mouvement

Extrêmement durable

Idéal pour les environnements difficiles

Coûteux

Capacité de stockage limitée

Conditions météorologiques extrêmes

Utilisations mobiles

Pourquoi c'est important?

La mise en œuvre d'une architecture de stockage conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'un système apporte les avantages suivants :

  • Accessibilité : permet d'accéder aux vidéos récentes comme anciennes sans délais.
  • Fiabilité : présence de redondances afin de mitiger les risque de perte de preuves vidéo essentielles.
  • Extensibilité : flexibilité permettant d'ajouter des appareils à un système au fur et à mesure que le prix des caméras baisse.
  • Gestion des coûts : savoir ce qui est nécessaire dans l'immédiat et budgétiser le développement future du système.

Normes

SATA-IO - sous comité ATA INCITS T13, le sous-comité INCITS T10 (SCSI), un sous-groupe de T10 responsable du Serial Attached SCSI (SAS)

INCITS - le comité technique T10 pour la International Committee for Information Technology Standards (INCITS) développe et mets à jour le protocole SAS

SCSITA - la SCSI Trade Association (SCSITA) fait la promotion de la technologie SAS

Produits phare

Caméras de surveillance
Serveurs et stockage vidéo
Commutateurs
Logiciel de gestion vidéo
Contacter Anixter

Votre architecture de stockage est-elle conçue pour gérer les demandes grandissantes en matière de capacité et de traitement pour une résolution plus haute et des systèmes en développement? Contactez un expert sécurité d'Anixter ou votre représentant commercial local d'Anixter pour déterminer la bonne solution pour vos besoins.




Demandez conseil à un expert
Abonnez-vous aux mises à jour par courriel