Guide des applications technologiques

Considérations liées à l'infrastructure des environnements sanitaires

Environnement de santé pour un hôpital

Qu'est-ce que ANSI/TIA - {[# 0]}?

La norme ANSI/TIA - {[# 0]} permet la planification et l'installation d'un système de câblage structuré pour les établissements de soins de santé et les bâtiments. Dans le domaine de la santé, la norme ANSI/TIA - {[# 0]} traite des topologies de conception et des performances de câblage, des voies et des espaces, ainsi que des instruments et mesures de test de terrain pour le câblage à paire torsadée équilibrée. En établissant les performances et les critères techniques pour diverses configurations de systèmes de câblage, la norme couvre les performances critiques de l'infrastructure de câblage ainsi que les considérations particulières spécifiques à un hôpital, telles que l'espace requis, la densité de la zone de travail et la redondance. La norme comprend également les définitions et les meilleures pratiques pour l"ancrage, l'administration et l'installation des câbles.

Pourquoi est-ce important?

Selon la norme, «Après l'installation initiale, l'ajout ou le changement de câblage pourrait entraîner une diminution nette de la qualité des soins fournis, des mesures de lutte contre les infections ou des mesures de sécurité vitales». En tant que professionnel de l'informatique, il est essentiel de fournir des services technologiques et intégrer les systèmes cliniques de plusieurs ministères tout en maintenant la conformité aux politiques de l'hôpital et du gouvernement pendant la mise en œuvre, afin maintenir les soins et la satisfaction des patients à long terme.

La norme ANSI/TIA - {[# 0]} a été développée en raison de la diversité des secteurs d'application dans les établissements de santé et du besoin des différentes approches de conception être prises en considération. Les considérations spécifiques aux soins de santé comprennent :

  • Les infrastructure filaires et sans fils
  • La livraison correcte de Power over Ethernet (PoE) dans les hôpitaux.
  • L'approvisionnement suffisante des secteurs cliniques spécifiques à l'hôpital en bandes passantes et en densité
  • Considérations relatives à l'installation (contrôle des infections et sécurité de la vie).




Les domaines spécialisés Les considérations clés Densité de sortie des zones de travail

Technologie
La radiologie Image des besoins en bande passante
- Grands fichiers de données associés à {[# 0]} - D l'image des applications

- Transport et stockage de haute capacité
Haute - Catégorie {[# 0]} A FTP ou UTP
- OM {[# 0]}, OM {[# 1]} fibre multimode
- {[# 0]}. {[# 1]} ac sans fil
- Système d'antennes distribuées
Pharmacie Sécurité
- Prévention des pertes
- Protection des dossiers des patients
- & nbsp; Piste d'audit
Moyen - Radiomessagerie
- Control d'accès électronique
- Matériel spécialisé de verrouillage de porte
- Vidéosurveillance
- Systèmes d'antennes distribuées
- Sécurité publique sans fil

Chambres de soins intensifs Suivi des patients
- Systèmes de communications des patients
- Équipements
- Propreté et tranquillité
- Salles intelligentes
- Les systèmes intégrés
Haute - Catégorie {[# 0]} A FTP ou UTP
- OM {[# 0]}, OM {[# 1]} fibre multimode
- {[# 0]}. {[# 1]} ac sans fil
- Capteurs compatibles Zigbee
Salles d'urgences Sûreté et sécurité
- Protection des patients et du personnel médical
- Communications avec les premiers intervenants
- Préparation aux urgences
Moyen ou élevé - Control d'accès électronique
- Verrouillage spécialisé de la porte
- Vidéosurveillance
- Systèmes d'antennes distribuées
- Sécurité publique sans fil

Zones de contrôle infectieuses Sécurité et santé
- Réduction du risque d'infection en raison de contaminants, virus et bactéries dans l'air
Faible - Chariots de rétention de poussière
- Matériel de verrouillage de porte anti-microbien & nbsp; & nbsp; & nbsp
- RFID/RTLS
- Caméras d'imagerie thermique
Centres de données câblage structuré de hautes performances
- {[# 0]} connexions du serveur Gbps
- # 0]}/{[# 1]} connexions de base du centre de données Gbps
- Gestion des câbles haute densité
Haute - Catégorie {[# 0]} A FTP ou UTP
- OM {[# 0]}, OM {[# 1]} fibre multimode
- Fibre optique monomode
- Câblage en attachement direct



Contacter Anixter

Visitez anixter.com/healthcare pour télécharger le manuel de normes ANSI/TIA - {[# 0]}.




Abonnez-vous aux mises à jour par courriel
Demandez conseil à un expert