Votre infrastructure vidéo est-elle prête à gérer les images de plus haute résolution? Communiquez avec votre représentant commercial Anixter local pour trouver la solution convenant à vos besoins.
(avec une résolution UHD, par exemple)
La résolution est le degré de netteté d'une image mesuré par le nombre de pixels de l'ensemble d'un écran.
DS (définition standard)
Mégapixel
HD (haute définition)
UHD (ultra-haute définition)
Trouver la résolution adéquate pour une surface de visionnement garantit :
Une résolution insuffisante peut entraîner des détails manquants dans une image. Cette perte peut entraîner plusieurs formes de risques, y compris l'incapacité à utiliser la vidéo à des fins de criminalistique ou des pertes de revenus lorsqu'on l'utilise pour le traitement ou le contrôle de qualité.
Une résolution trop élevée peut entraîner une augmentation des coûts de stockage et affecter négativement la bande passante du réseau et d'autres zones de l'infrastructure vidéo.
Pour toutes les résolutions et utilisations, il est important de connaître l'environnement quotidien typique de la caméra ainsi que les environnements extrêmes qu'elle peut affronter, comme des conditions d'éclairage et de mouvements ou des changements pouvant affecter le rendement nécessaire. En sachant la distance focale de la lentille et la distance entre le point d'intérêt et la caméra, calculez les pixels par pied pour optimiser la résolution.
Surveillance générale | Criminalistique | Analyses | |
Résolution | Jusqu'à 20 pixels par pied | Environ 40 pixels par pied | Le minimum typique est de 80 pixels par pied |
DS | Peut être utilisée n'importe où; plus le point d'intérêt est loin de la caméra, moins on sera en mesure de voir les détails de l'image | Petits bureaux et vestibules, ascenseurs et espaces d'environ 10 pi x 10 pi | Fréquemment utilisée dans les lignes de commande de processus qui observent le flux général |
Mégapixel | Peut être utilisée n'importe où; plus le point d'intérêt est loin de la caméra, moins on sera en mesure de voir les détails de l'image | Fréquemment utilisée dans les grands espaces éclairés adéquatement; un éclairage réduit peut causer des bruits sur la puce du système imageur, ce qui augmente l'utilisation de la bande passante | Fréquemment utilisée dans les lignes de commande de processus qui observent des détails précis, comme si une lame coupe ou déchire un produit ou si des soudures de brasure sont nettes |
HD | Fréquemment utilisée dans les espaces exétieurs bien éclairés; un éclairage réduit peut causer des bruits sur la puce du système imageur, ce qui augmente l'utilisation de la bande passante | 720p et 1080p sont souvent utilisées à l'intérieur | Fréquemment utilisée dans les lignes de commande de processus qui observent des détails précis, où la couleur est un élément de qualité du produit; utilisée dans la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la reconnaissance faciale |
UHD | À utiliser dans les grands auditoriums et les espaces extérieurs pour obtenir une perspective d'ensemble; la qualité de l'éclairage est critique | Peut offrir des détails invisibles à l'œil humain à certaines distances; la qualité de l'éclairage est critique | En développement; les environnements très détaillés seront pris en charge; la qualité de l'éclairage est critique |
Distance focale : 8 mm, capteur : 1/3 po | Distance focale : 20 mm, capteur : 1/3 po | |||||||
Point d'intérêt | 25' | 50' | 75' | Point d'intérêt | 25' | 50' | 75' | |
Champ angulaire | 15' | 30' | 45' | Champ angulaire | 6' | 12' | 18' | |
DS | 42,7 ppf | 21,3 ppf | 14,2 ppf | DS | 106,7 ppf | 53,3 ppf | 35,5 ppf | |
720p | 48 ppf | 24 ppf | 16 ppf | 720p | 120 ppf | 60 ppf | 40 ppf | |
1080p | 72 ppf | 36 ppf | 24 ppf | 1080p | 180 ppf | 90 ppf | 60 ppf | |
5MP | 172,8 ppf | 86,4 ppf | 57,6 ppf | 5MP | 432 ppf | 216 ppf | 144 ppf |
Votre infrastructure vidéo est-elle prête à gérer les images de plus haute résolution? Communiquez avec votre représentant commercial Anixter local pour trouver la solution convenant à vos besoins.