Guide de référence des normes (en anglais) | Anixter

Guide de référence des normes (en anglais)

Guide de référence Anixter des normes

À propos du Guide de référence des normes

Notre Guide de référence des normes présente un certain nombre de normes ANSI, TIA, EIA, ISO et IEEE recommandant les meilleures pratiques relatives à la conception et l'installation des solutions de câblage, permettant de prendre en charge une grande variété de systèmes existants et futurs et de prolonger la durée de vie utile de l'infrastructure de télécommunications.

Portée de ce guide

This document is meant as a reference that highlights the key points of the ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-C.3, ANSI/TIA-569-B, ANSI/TIA-606-A, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-862-A, ANSI/TIA-942-A, ANSI/TIA-1005, ANSI/TIA-1179, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 11801 Class EA, IEEE 802,3af, IEEE 802,3at, IEEE 802,3an, IEEE 802,3ba and IEEE 802,11 standards.<br type="_moz">

Télécharger un exemplaire

Pour télécharger immédiatement un exemplaire électronique, remplissez le formulaire d'informations ci-dessous et cliquez sur Envoyer.




Address is required for print orders. Print orders are only available in USA and Canada. 


Confidentialité
Les données personnelles que vous communiquez à Anixter seront traitées conformément à notre politique de confidentialité.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires