Les principes de base de l'électricité
Électricité
L'électricité se définit comme le déplacement d'un courant électrique dans un conducteur. Ce courant électrique prend la forme d'électrons libres qui se déplacent d'un atome à un autre. Ainsi, un matériau est d'autant plus conducteur qu'il compte d'électrons libres. Il existe trois paramètres électriques de base : le volt, l'ampère et l'ohm.
{[# 0]}. Le Volt
La pression exercée sur les électrons libres pour entraîner leur déplacement s'appelle la force électromotrice (FEM). Le volt est l'unité de pression, c'est-à-dire que le volt est la quantité de force électromotrice requise pour pousser un courant d'un ampère à travers un conducteur avec une résistance d'un ohm.
{[# 0]}. L’Ampère
L'ampère définit l'intensité du courant électrique. Par exemple, lorsqu'un coulomb (ou 6 x 1018 électrons) passe un point spécifique d'un conducteur en une seconde, l'intensité du courant est d'un ampère.
{[# 0]}. L'Ohm
L'ohm est l'unité de résistance d'un conducteur. La quantité de résistance dans un conducteur est déterminée par trois choses : sa taille, son matériau (par exemple le cuivre ou l'aluminium) et sa température. Plus un conducteur est long ou plus son diamètre diminue, plus sa résistance augmente. Plus le conducteur des matériaux est utilisé, plus la résistance du conducteur est faible. Inversement, une augmentation de la température entraîne généralement une augmentation de la résistance dans le conducteur.
La loi d'Ohm
La loi d'Ohm définit la corrélation entre le courant électrique (I), la tension (U) et la résistance (R) d'un conducteur
La loi d'Ohm peut être exprimée comme suit : V = I × & nbsp; R b>
V = tension (volts), I = intensité du courant (ampères), R = résistance (ohms)
Intensité de courant admissible
L'intensité de courant admissible est la valeur d'intensité de courant qu'un conducteur peut supporter sans que sa température dépasse les limites spécifiées. Ces limites sont données dans le Code national de l'électricité (NEC), le Code canadien de l'électricité et dans d'autres documents d'ingénierie tels que ceux publiés par l'Association des ingénieurs de câbles isolés (ICEA). Il est important de garder à l'esprit que plusieurs facteurs environnementaux influencent la valeur de l'intensité de courant admissible dans un conducteur électrique. Ces facteurs doivent être pris en compte avant de sélectionner une taille de conducteur.