Pour établir les normes, suivez-les. Demandez un exemplaire du Guide de référence Anixter des normes

IEEE 802.11, qui s'applique au Wi-Fi, est un groupe de normes relatives aux réseaux LAN/WLAN sans fil développées par le groupe de travail 11 de la commission normative IEEE LAN/MAN (IEEE 802). Le terme 802,11x est également employé pour faire référence à ce groupe de normes. Il ne doit pas être confondu avec l'un des éléments auxquels il fait référence. Il n'existe aucune norme {[# 0]}. {[# 1]}x unique. 


{[# 0]}. {[# 1]} décrit l'interface sans fil entre les appareils permettant de gérer le trafic des paquets (afin d'éviter les collisions, etc.). En savoir plus sur certaines spécifications communes et leurs attributs distinctifs.

{[# 0]}. {[# 1]} a

opère sur la bande de fréquences {[# 0]} GHz ({[# 1]}. {[# 2]} sur {[# 3]}. {[ # 4]} GHz) avec un taux de signalisation maximum de {[# 5]} Mbps. La bande de fréquence {[# 0]} GHz n'est pas aussi fréquentée que la fréquence {[# 1]}. {[# 2]} GHz car elle offre beaucoup plus de canaux radio que {[# 3]}. {[ # 4]} b et est utilisé par peu d'applications. D'une portée inférieure à celle de la norme {[# 0]}. {[# 1]} g et plus récente que la norme {[# 2]}. {[# 3]} b, elle n'est pas compatible avec {[# 4]} . {[# 5]} b.

{[# 0]}. {[# 1]} b

Elle se réfère aux transmissions sur la bande de fréquences {[# 0]}. {[# 1]} GHz, qui correspond à la bande industrielle, scientifique et médicale (ISM) ({[# 2]}. {[# 3]} à {[# 4]}. {[ # 5]} GHz) et offre un débit de signalisation pouvant atteindre {[# 6]} Mbps. C'est une fréquence couramment utilisée. Les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les équipements médicaux et scientifiques ainsi que les appareils Bluetooth utilisent tous la bande ISM 2,4 GHz.

{[# 0]}. {[# 1]} e

Approuvée fin septembre 2005 par la commission IEEE, la spécification de qualité de service (QoS) de la norme 802,11e vise à garantir la qualité du trafic vocal et vidéo. Cette norme est particulièrement importante pour les entreprises qui envisagent d'utiliser des téléphones Wi-Fi.

{[# 0]}. {[# 1]} g

Semblable à la norme {[# 0]}. {[# 1]} b, cette norme prend en charge les taux de signalisation de {[# 2]} Mbps. elle opère également dans la bande de mesure {[# 3]}. {[# 4]} GHz fortement utilisée, mais utilise une technologie de radio différente pour augmenter le débit global. Elle est compatible avec l'ancienne norme 802,11b.

{[# 0]}. 11 i

Aussi connue sous le nom WPA {[# 0]} Wi-Fi Protected Access (Accès protégé au Wi-Fi) {[# 1]}), la norme {[# 2]}. {[# 3]} a té ratifié en juin {[# 4]}. WPA 2 prend en charge l'algorithme AES de chiffrement avancé (<i>Advanced Encryption Standard</i>) à clé 128 bits minimum ainsi que les méthodes d'authentification de 802,1x et elle offre des fonctionnalités de gestion des clés.

{[# 0]}. {[# 1]} k

Approuvée en juin 2008, la norme 802,11k de gestion des ressources radio fournit des données concernant les points d'accès et les commutateurs pour améliorer les connexions locales sans fil Par exemple, elle optimise la répartition du trafic entre les différents points d'accès et permet des réglages dynamiques de la puissance de transmission pour minimiser les interférences.

{[# 0]}. {[# 1]} n

Approuvée en septembre 2009, la norme 802,11n correspond à un groupe de normes relatives aux communications locales sans fil (WLAN) développées par la commission normative IEEE LAN/WAN (IEEE 802) pour les bandes de fréquences à usage public 5 GHz et 2,4 GHz. L'amendement proposé améliore les normes 802,11 précédentes en y ajoutant la technique d'entrée multiple sortie multiple (MIMO) et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

Pour de plus amples informations sur les normes, demandez un exemplaire du Guide de référence des normes d'Anixter.