Cette édition de Wire Wisdom aborde certaines des questions plus fréquemment posées concernant une qualification supplémentaire pour les câbles de plateau de type de TC, IRC et PLTC, la cote ER pour câbles utilisés dans les chemins exposés ou étendus.

Qu'est-ce qu'une cote ER?

Dans les années 1990, une nouvelle cote ER pour l'équipement, les commandes et les câbles d'alimentation pour plateaux non blindés, mais physiquement robustes, a été rendue possible par des changements provenant du NEC (National Electrical Code) et des normes UL (Underwriters Laboratories). La nouvelle qualification a été créée pour le Type de TC (câbles de plateau), le Type ITC (câbles de plateau d’instrumentation) et le Type PLTC (câbles de plateau à alimentation limitée). Si ces types de câbles répondent à certaines exigences en matière d'écrasement et de chocs, les normes UL permettent au fabricant l'ajout du suffixe « -ER » aux renseignements de base imprimés sur le câble, par exemple, « TC-ER », « ITC-ER » ou « PLTC-ER ».


Le «-ER » signifie que le câble est suffisamment robuste pour permettre son utilisation comme câblage étendu ou exposé. Le câblage exposé est tout câble qui n’est pas installé dans un plateau, conduit ou autre chemin de câbles. Il est également parfois dénommé câblage ouvert.

Pourquoi cet intérêt envers les câbles classés ER?

Les types de câbles pour chemin de câbles de types TC, ITC et PLTC sont autorisés dans les chemins de câbles par le NEC. Toutefois, si plus de 1,8 m (6 pieds) en câble est sorti du plateau pour un branchement à un moteur ou un autre appareil électrique, les câbles sans cote ER doivent être blindés (type MC) ou être installés dans les conduits ou un autre type de chemin de câbles.

D'autre part, les câbles avec une cote ER peuvent s’étendre à l’extérieur du plateau s'ils ont un soutien et une protection adéquats. Ainsi, dans certaines applications, l’utilisation de câbles classés ER peut éliminer le coût d’installation des conduits entre le plateau et un appareil électrique ou le coût d’utilisation de câbles blindés.

Essais ER d'écrasement et de chocs

Les câbles doivent répondre aux exigences en matière d'essais d'écrasement et de chocs afin de pouvoir porter la désignation -ER. Dans le cas de l’essai d’écrasement, un câble est posé sur une tige d’acier, puis une plaque d’acier plane et horizontale écrase lentement le câble sur la tige. Le câble passe l'essai si, à une force d’écrasement donnée, aucun contact ne se trouve entre les conducteurs du circuit, et aucun contact ne se trouve entre un conducteur de circuit et bouclier ou conducteurs de mise à la terre.

La réussite de l'essai de chocs consiste à résister à l’énergie d’un lingot d’acier laissé chuter sur le câble posé sur une tige, sans qu'il n'y ait contact des conducteurs du circuit. Un contact électrique momentané entre les conducteurs du circuit ou entre les conducteurs du circuit et un bouclier ou conducteurs de mise à la terre indique l'échec de l'essai aux chocs.

Marquage de câble

La gaines des câbles ER pour bac doit être marquée (porter une impression) avec les lettres « TC-ER », « ITC-ER » ou « PLTC-ER », selon ce qui convient pour le câble précis. Les normes et codes du secteur d'activité exigent le marquage afin que l’inspecteur en électricité sur le chantier puisse confirmer que le câble satisfait aux exigences applicables. Avant 2005, les chemins de câbles exposés étaient marqués par les mots « open wiring » au lieu du suffixe « -ER ».

Exigences liées au conducteur de mise à la terre

Les fabrications TC-ER sont tenues d’avoir un équipement conducteur de mise à la terre si le câble contient des conducteurs de circuit supérieurs à un calibre 6 AWG. Les câbles qui contiennent des conducteurs de circuit de calibre 6 AWG et inférieur peuvent sélectionner un conducteur isolé qui sera utilisé comme conducteur de mise à la terre en vertu du code 2017 NEC Section 250,12(B). Ceci peut être rendu possible en dénudant l’isolation de toute la longueur exposée, en colorant l’isolation exposée en vert ou en marquant l’isolation exposée avec un ruban vert ou des étiquettes vertes. Les câbles de types ITC-ER et PLTC-ER ne sont pas tenus d’avoir un conducteur de mise à la terre.

Exigences du NEC – Résumé

Le NEC présente plusieurs exigences supplémentaires qui doivent aussi être respectées avant que les câbles cotés ER puissent être utilisés dans des chemins exposés. Celles-ci comprennent ce qui suit  :

  • Les chemins exposés sont autorisés uniquement dans les établissements industriels, où les conditions de maintenance et de surveillance assurent que des personnes qualifiées entreprennent l’installation.
  • Le chemin exposé doit être compris entre un chemin de câbles et l’équipement, comme un moteur.
  • Les câbles doivent être soutenus et protégés contre les dégâts physiques à l'aide de protections mécaniques, comme des entretoises, des angles ou des canaux.
  • Les câbles doivent être fixés à intervalles ne dépassant pas 1,8 m (6 pieds).

Sociétés liées

WIRE wisdom