De quelle taille de fil ai-je besoin?
Choisir la bonne taile de conducteur pour une application donnée peut être une tâche difficile. Ce wire Wisdom mettra en évidence les considérations critiques qui influent sur le choix d'une taille de conducteur.
Considérations électriques
Le facteur dominant pour déterminer une taille efficace et sécuritaire est l'intensité admissible, c.-à-d. la quantité de courant que le fil peut transporter. La deuxième considération la plus courante est la chute de tension, ou la quantité de tension réduite en raison des pertes. Pour plus d’informations au sujet de ces questions spécifiques, consultez Courant admissible pour les fils et câbles.
Liste de vérification pour le dimensionnement des fils
Considérations liées à l’intensité admissible
Le courant qui passe à travers un fil libère une certaine énergie sous la forme de chaleur due à la résistance. L'isolation des câbles ne fonctionne de façon satisfaisante que jusqu'à la température nominale maximale du câble. Même si un câble n'avait pas d'isolant du tout, le conducteur fondrait avec un courant excessif ou des températures ambiantes (le cuivre fond à une température de 1,085°C). Les facteurs de température suivants peuvent affecter le courant maximal :
- Température nominale d'un fil ou d'un câble
- Exigences relatives aux courts-circuits
- Température ambiante de fonctionnement
- Environnement d’installation
- Débit d’air libre
- Résistance thermique de l'environnement
- Conducteurs porteurs de courant adjacents
- Rayonnement solaire
- Autres sources de chaleur externe (tuyaux à vapeur, bobines, etc.)
- Courant maximal prévu
- Température nominale de terminaison
Considérations relatives à la chute de tension
Parce qu'un fil du monde réel a une résistance, la tension à l'extrémité de charge du circuit n'est pas la même que la tension à l'extrémité de la source. Considérez ce qui suit lorsque la chute de tension devient un facteur lors de la sélection de la taille du fil :
- Longueur du circuit
- Courant de circuit requis
- Type de circuit (monophasé ou triphasé)
- Fréquence de fonctionnement (CC, 50 Hz, 60 Hz, ou non sinusoïdal)
- Facteur de puissance de circuit
- Type d’installation (conduit en aluminium, conduit en plastique, conduit en acier, etc.)
Autres considérations électriques
Dans le cas des produits liés à la communication et des autres produits de transmission de signaux, il est important que le signal puisse être correctement transmis au récepteur. Les facteurs suivants peuvent dégrader la qualité d'un signal et peuvent influencer le choix de la taille du fil :
- Résistance
- Impédance
- Capacité
- Inductibilité
- Atténuation
Parfois, la variété de choix satisfera les besoins électriques du processus de sélection, mais les caractéristiques physiques du produit seront le facteur dominant. Évaluez de quelle manière les facteurs suivants peuvent affecter la facilité d'installation ou la capacité d'être utilisé en raison d'autres influences :
- Flexibilité
- Durabilité
- Manque d’espace
- Rayon de pliage
- Facilité de manipulation
- Tension de traction
- Matériau conducteur
- Gamme de taille de terminaison
- Normes requises : NFPA, NEC, IEC, CEC, BS, etc.
- Prix et disponibilité