Les câbles blindés de 5 kV par rapport aux câbles non blindés

Les câbles non blindés de 5 kV sont utilisés depuis de nombreuses années en raison de leur coût moins élevé, de leur espace réduit et de leurs terminaisons plus petites et moins coûteuses par rapport aux câbles blindés. Cependant, les utilisateurs de câbles rencontrent parfois des problèmes avec les installations non blindées, qui peuvent être résolus en utilisant un câble blindé de 5 kV.

Les avantages du câble blindé  :

  • Limite les contraintes de tension sur l'isolation
  • Dissipe le courant de fuite d'isolant
  • Supprime le courant de charge capacitif
  • Transporte le courant de fuite à la terre pour faciliter le fonctionnement des dispositifs de protection
  • Protège toute personne qui entre en contact avec un câble sous tension

Les blindages dans les câbles blindés réduisent les contraintes de haute tension et empêchent la formation de corones sur la surface de l'isolant du câble, ce qui peut être causé par l'accumulation de saleté et l'humidité. La décharge effet couronne se produit lorsqu'un courant de charge circule entre le conducteur et la terre par ionisation de l'atmosphère environnante. L'ozone attaquera l'isolant et la gaine du conducteur et finira par provoquer une défaillance de l'isolant. [1]

Pour augmenter la sécurité et la fiabilité des câbles blindés, le blindage doit être correctement mis à la terre. De plus, le câble doit être terminé en appliquant des terminaisons de réduction de contrainte, ce qui réduit considérablement le risque de formation d'arcs.

Normes

Au Canada, les câbles non blindés TECK 90 à 5 kV sont fabriqués selon la norme CSA C 22,2 no. 131-17 avec une épaisseur d'isolation de 90 mil pour des tailles de 6 AWG à 1000 kcmil. Toutefois, les câbles HVTECK blindés à 5 kV sont fabriqués conformément à la norme CSA C 68. 10-14 et sont disponibles avec deux épaisseurs d'isolation pour les tailles 8 AWG à 1000 kcmil : 100 % (90 mils) et 133 % (115 mils). [2]

TECK 90 non blindé à trois conducteurs 5 kV
HVTECK blindé à trois conducteurs 5 kV

TECK 90 non blindé à trois conducteurs 5 kV                     

 HVTECK blindé à trois conducteurs kV

Aux États-Unis, par table 1,1 dans UL 1072 édition 4, un blindage est requis pour les cotes de tension supérieures à 2400 V. Pour les câbles blindés à 5 kV, ils sont faits par UL 1072 et UL 1569 et sont offerts avec deux épaisseurs d'isolation pour les tailles de 8 AWG à 1000 kcmil : 100 % (90 mils) et 133 % (115 mils). [3]

Routage du blindage par CT zéro séquence

Dans de nombreuses installations, un transformateur de courant homopolaire (CT) est utilisé pour la détection de défaut phase à la terre sur les câbles à moyenne tension. Cependant, le câblage du blindage ou des câbles de mise à terre est souvent incorrect, ce qui empêche le CT de détecter un défaut phase-terre. Par conséquent, les fils de blindage ou de mise à terre doivent repasser à travers les CT avant d'être connectés à la terre. Cette pratique garantit que le champ magnétique produit par les courants de départ et de retour ne sera pas annulé et permet au CT de détecter un défaut phase-terre.[4]

Routage du blindage par CT zéro séquence

[1] 2017 Code national de l'électricité, article 310
[2] CSA C68,1-14, tableau 8
[3] UL 1072 édition 4, tableau 15,1
[4] Quelques leçons tirées des équipements de poste de mise en service et d'appareillage de commutation MV, IEEE, PCIC-2000

Voir les produits associés

WIRE wisdom