Câbles blindés  : MC-HL, ITC-HL, MC et TECK90

Les systèmes de câbles bindés interverrouillés et galvanisés (GIA), blindés interverrouillés en aluminium (AIA) et TECK90 offrent aux ingénieurs et aux prescripteurs un système de câbles avec protection de l’environnement intégrée pour tous les types de circuits électriques. Ils sont utilisés chaque fois qu'une protection mécanique est nécessaire : les applications d'instrumentation, de contrôle, de communication ou de distribution d'énergie peuvent toutes utiliser un câble blindé.
Les câbles blindés à revêtemet en métal (MC) sont couverts en UL 1569 et peuvent inclure les types de construction suivants :

  • 600 V
  • 2000 V
  • Tension moyenne (TM) de 2,4 kV à 35 kV
  • Câbles composites qui incluent des membres de fibre optique (OF)

En Amérique du Nord, les câbles blindés comme les constructions AIA, GIA, TECK 90 et CCW offrent chacun leurs propres avantages distincts et offrent une performance maximale et une facilité d'installation pour un large éventail d'applications commerciales, industrielles et utilitaires. Les caractéristiques uniques de ces assemblages de câbles tout-en-un offrent une alternative aux méthodes traditionnelles d'installation de câbles nécessitant une main-d'œuvre importante. Les constructions à gaine en aluminium soudées à l'ondulation continue (CCW) ont une excellente résistance à l'écrasement, à la chaleur, à l'humidité et aux produits chimiques pour répondre aux exigences des conditions industrielles difficiles et celles-ci conviennent aussi à une installation dans des endroits dangereux de classe I, div. 1.

Les câbles blindés MT (moyenne tension) sont par convention fabriquée avec trois gaines colorées. Les câbles à 600 volts ont des gaines noires et les câbles à 5 kV ont des gaines jaunes. Aux États-Unis, les câbles de 15 kV sont rouges. Au Canada, les câbles de 15 kV sont orange.

Constructions CCW (MC-HL)

L’armure CCW est fabriquée en formant une bande d’aluminium en cercle sur toute la longueur, puis en la soudant à la couture. Ce tube lisse est ensuite roulé ou serti pour former des arêtes afin d’éviter les déformations lors de la flexion. Ce type d'armure MC permet d'obtenir un joint imperméable contre l'humidité et d'autres produits chimiques. CCW est un excellent choix pour les applications d’entraînement par moteur VFD (entraînement à fréquence variable) où l’armure offre des avantages électromagnétiques.

Le câble MC-HL (pour emplacements dangereux, avec revêtement métallique) est reconnu par le NEC comme étant adapté à l'installation dans les emplacements dangereux de classe I, div. 1 pour des tensions comprises entre 600 V et 35 kV. Un type de construction similaire est disponible dans une construction de 300 V en tant que type ITC-HL.

Constructions de câbles blindés interverrouillés en aluminium (AIA) ou bindés interverrouillés en acier galvanisé (GIA)

Les constructions AIA et GIA comportent généralement une bande de matériau métallique enroulée en spirale autour du noyau du câble, chaque tour étant imbriqué avec le tour précédent. Les câbles de commande et d'alimentation AIA et GIA sont généralement dotés d'une gaine en PVC, CPE ou LSZH ignifuge, résistante à la lumière du soleil et résistante à l'humidité sur le blindage pour assurer la performance des câbles à long terme. AIA est comme TECK 90 mais n'a généralement pas la gaine intérieure incluse sous l'armure. Ces assemblages de câbles peuvent être installés et dissimulés dans des endroits humides ou secs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les applications incluent des applications d'instrumentation, de contrôle, de communication ou de distribution d'énergie de 300 V à 35 kV. Les produits AIA sont plus flexibles que les produits CCW mais ceux-ci offrent moins de protection dans les environnements humides ou corrosifs. Les produits AIA et GIA satisfont aux exigences de l'UL 1569 et conviennent à l'installation dans des emplacements dangereux de classe I, div. 2, mais ils ne satisfont pas aux exigences plus strictes de UL 2225 et ne conviennent donc pas aux emplacements dangereux de classe I, div. 1.

Constructions TECK90 

Au Canada, le câble d'alimentation et de contrôle blindé TECK90 est fabriqué et testé en usine pour être utilisé comme câblage dans toutes les zones dangereuses lorsqu'il est utilisé avec des presse-étoupes HL certifiés, conformément aux directives du Code canadien de l'électricité. Les constructions TECK90 ne sont pas reconnues par le NEC pour les sites MC HL aux États-Unis. Ce produit est toutefois considéré comme une alternative économique à l’installation dans des conduits aux États-Unis et au Canada et est largement utilisé dans le domaine des pâtes et papiers partout en Amérique du Nord. Les produits TECK90 sont conçus pour répondre aux exigences de l'exploitation minière, de l'industrie chimique et pétrolière ainsi que d'autres environnements difficiles. Ils peuvent être installés en tant que câblage exposé et dissimulé dans des endroits secs, humides ou mouillés. Les constructions de câbles TECK90 comprennent une gaine intérieure en PVC, une armure de verrouillage en aluminium et une gaine intégrale en PVC.

Sociétés liées 

WIRE wisdom