Caractéristiques et conditions électriques pour les systèmes de données à haute vitesse
Les données à haute vitesse (supérieures à 1 Mo / s) dans les systèmes numériques nécessitent des performances électriques précises des câbles. En obtenant un bon équilibre entre les propriétés, la taille du conducteur, le matériau diélectrique et l'épaisseur de la paroi, l'ingénieur en conception de câbles est en mesure de produire des câbles électroniques qui sont conçus sur mesure afin de transmettre des impulsions de données numériques haute fréquence sur les plus grandes distances. Le signal émis par ces câbles préserve la définition de forme d'onde requise et élimine, ou du moins minimise, les erreurs de données. Vous trouverez ci-dessous certains des facteurs et caractéristiques à prendre en compte lors de la planification d'un système de données à haute vitesse.
Facteur de dissipation (FD), autrement appelé le facteur de puissance. Le facteur de dissipation est défini comme l'inverse du rapport entre la réactance capacitive du matériau isolant et sa résistance à une fréquence spécifiée. Celui-ci mesure l'inefficacité d'un matériau isolant. Il s'agit d'une mesure des pertes diélectriques dans une isolation électrique lorsqu'elle est utilisée dans un champ électrique alternatif et que l'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Dans le cas des produits de fils et câbles électriques, le fait d'obtenir un faible facteur de dissipation est important car cela indique de faibles pertes diélectriques en courant alternatif.
La constante diélectrique est utilisée pour déterminer la capacité d'une isolation à entreposer l'énergie électrique. La constante diélectrique est le rapport de la capacité induite par deux conducteurs métalliques avec un isolant entre eux.
La capacitance décrit la capacité de deux conducteurs électriques, séparés par une distance ou un matériau diélectrique, à entreposer une charge électrique entre eux. Un exemple de ceci est lorsqu'un câble ou un faisceau avec deux fils ou plus peut entreposer une charge et que cette charge entreposée peut affecter la performance du câble. Un câble à haute capacité ralentit le temps de montée en tension et le temps de déclin pour chaque impulsion, déformant efficacement les données. Une paire de conducteurs séparés par un diélectrique est un condensateur. La capacitance est mesurée en picofarads (pF / pi). Les câbles à faible capacitance maintiennent la forme d'onde requise et minimisent les éventuelles erreurs de données. Nos experts ont une compréhension approfondie des conditions électriques et de la façon dont celles-ci sont toutes interdépendantes pour déterminer les systèmes d'isolation et les conceptions de câbles appropriés et répondre aux besoins spécifiques de votre application. Le câble à faible capacitance est requise pour les données à haute vitesse, offrant ainsi moins de distorsion.
La résistance et la réactance se combinent pour former l'impédance, qui est définie en termes de quantités bidimensionnelles appelées nombres complexes. Lorsque le courant alternatif traverse un fil contenant de la réactance, l'énergie est alternativement entreposée dans l'isolant et libérée d'un champ magnétique ou d'un champ électrique.
L'impédance est un terme exprimant le rapport de la tension au courant dans un câble de longueur infinie.
La vitesse de propagation, communément appelée vitesse, est le rapport entre la vitesse du flux d'un courant électrique dans un câble isolé et la vitesse de la lumière.
Les valeurs de 50 Ohms et de 75 Ohms se réfèrent à l'impédance habituellement utilisée dans les conceptions de câbles coaxiaux. L'impédance est une mesure de la résistance du câble au flux d'énergie électrique. Les câbles de 50 ohms sont généralement destinés aux applications de données, tandis que les câbles de 75 ohms sont couramment utilisés pour les applications vidéo.
Nos experts ont une compréhension approfondie des conditions électriques et de la façon dont celles-ci sont toutes interdépendantes pour déterminer les systèmes d'isolation et les conceptions de câbles appropriés et répondre aux besoins spécifiques de votre application.
Cliquez ici pour communiquer avec un expert.