Facilité de dénudage d'un câble
La facilité avec laquelle une limace d’isolation peut être proprement dépouillée d’un cuivre isolé ou du fil d’aluminium est une caractéristique qui peut influer sur l’efficacité de la processus de décapage ainsi que la qualité de la résiliation.
La capacité de dénudage d'un câble est souvent tenue pour acquise, mais devient rapidement un problème majeur en cas de difficultés, surtout lors d'une production à volume élevé. Les caractéristiques des fils et de l'équipement de dénudage automatisé entrent en relation de façons subtiles et complexes.
Par conséquent, le dépannage peut être difficile et chronophage. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains des principaux aspects influençant la facilité de dénudage d'un câble.
Force de dénudage
La force de dénudage d'un fil isolé est la force axiale requise pour enlever une longueur donnée d'isolation d'un conducteur en préparation pour l'extrémité. La quantité de friction ou d'adhésion entre l'isolation et le conducteur en cuivre doit être assez faible pour que la gaine soit enlevée facilement et proprement tout en étant assez élevée afin que l'isolation restante ne glisse pas durant le dénudage ou une manipulation subséquente. Des normes de l'industrie proposent des méthodes d'essai pour mesurer cette force.
Une mesure typique de la force de dénudage consiste en la préparation d'un échantillon de fil avec une longueur d'isolation courte enlevée à une extrémité du fil tout en préservant une longueur précise d'isolation. L'extrémité du fil est ensuite insérée dans le trou d'une plaque en métal légèrement plus grand que le conducteur en cuivre. La longueur d'isolation restante est extraite du conducteur en tirant ce dernier dans la plaque en métal à l'aide d'une machine de vérification de résistance à la traction tirant à une vitesse précise. La force maximale atteinte durant le dénudage est mesurée et enregistrée.
La force de dénudage d'un fil varie en fonction de la longueur de la gaine, de la taille du fil, du type d'isolation, du type de brin et d'autres variables, mais elle se situe habituellement entre 5 et 25 livres (de 22 N à 111 N). Les fabricants de fil peuvent contrôler la force de dénudage dans des limites raisonnables en contrôlant soigneusement les conditions durant l'extrusion de l'isolation, y compris la propreté et la texture de la surface du conducteur, le préchauffage du conducteur, la température d'extrusion, la pression d'extrusion, les outils d'extrusion et la vitesse de refroidissement.
Résistance à l'enfoncement
La résistance à l'enfoncement d'une isolation de fil doit être assez élevée pour endurer les forces mécaniques liées à l'installation et à l'utilisation et pour être conforme aux normes de l'industrie. Parallèlement, elle doit être assez faible pour permettre aux couteaux d'une machine de dénudage de couper le matériau de façon fiable. Le polyéthylène (PE) et le polyéthylène réticulé sont des matériaux souvent utilisés avec une résistance à l'enfoncement relativement élevée, tandis que le caoutchouc éthylène-propylène, le silicone et le polyuréthanne ont une résistance à l'enfoncement relativement faible. La résistance à l'enfoncement du polychlorure de vinyle (PVC) se situe habituellement entre ces deux extrêmes. Les couteaux de l'équipement de dénudage doivent, bien entendu, être assez affûtés pour effectuer une coupe nette dans l'isolation ou la gaine, en plus d'être ajustés adéquatement afin de couper l'isolation sur toute la longueur sans ébrécher le conducteur en cuivre ou en aluminium.
Résistance à l'écrasement
Tout comme la résistance à l'enfoncement, la résistance à l'écrasement d'une isolation de fil doit être suffisamment élevée pour endurer les forces mécaniques liées à l'installation et à l'entretien et pour être conforme aux normes de l'industrie. La résistance à l'écrasement d'un fil doit également être assez élevée pour endurer la force appliquée par la prise de l'équipement de dénudage automatisé. Cette force est souvent ajustable et doit être assez élevée pour empêcher le glissement quand la gaine isolante est retirée du conducteur, mais elle doit être assez faible pour ne pas endommager l'isolation du fil. La résistance à l'écrasement d'un fil dépend principalement du type d'isolation, mais le matériau et le toronage du conducteur ont également un impact. Les fils munis de conducteurs à toronage fin ont habituellement une résistance à l'écrasement plus élevée que les conducteurs à toronage uni ou grossier puisque les torons du conducteur peuvent être comprimés.
Dureté de l'isolation
La dureté de l'isolation peut également affecter la capacité de dénudage. Les isolations souples et caoutchoutées, comme celles en caoutchouc éthylène-propylène, en silicone ou en polyéthylène chlorosulfoné, peuvent être bouclées et pliées quand elles sont retirées du conducteur si l'adhésion à ce dernier est trop élevée, particulièrement lorsque la longueur du dénudage est trop importante. Ce phénomène pose rarement problème avec les polymères plus rigides, comme le polyéthylène, le polyéthylène réticulé et l'éthylène-propylène fluoré (FEP). La dureté d'un polymère est souvent mesurée et divulguée à l'aide d'une méthode appelée le test de dureté d'après duromètre.
Sociétés liées
- Coupe, les bandes et les Services étain
- Boutique de câbles et fils électriques et électroniques
- Catalogue préparation des câbles et des outils de résiliation