Que sont les essais de flamme de la CSA?
Le code canadien de l'électricité (CEC), publié par la CSA (Association canadienne de normalisation), est le code canadien de sécurité des installations électriques adopté en droit par chaque province et territoire avec des modifications ou des règles locales. Le Code comporte des références à une série de stricte de tests mis au point pour l’essai de flamme des câbles. Câbles sont marqués de FT1 à FT6, selon les caractéristiques de test spécifié flamme qui elles jouent.
Normes en vigueur
La norme CSA C22,2 No.2556 pour essai de fils et câbles résulte de l'harmonisation des normes ANCE, Groupe CSA, et UL pour les procédures d'essai de fils et câbles. Cette norme décrit l'instrumentation, les procédures d'essai et les formules à utiliser pour accomplir les essais et calculs exigés par les normes de fils et câbles.
FT1 | FT2 | FT4 | FT5 | FT6 | |
Configuration |
Vertical |
Horizontal |
Vertical |
Horizontal |
Horizontal |
Sortie de flamme |
3 000 BTU/heure |
1 700 BTU/heure |
70 000 BTU/heure |
1 700 BTU/heure |
300 000 BTU/heure |
Durée (secondes) |
5 x 15 |
30 |
20 |
60 |
20 |
Critères de réussite/échec |
Un câble formé ne doit pas transporter de flammes, ni continuer à brûler pendant plus de 60 secondes suite à cinq applications de 15 secondes de la flamme d'essai. Si plus de 25 pour cent de la partie étendue de l'indicateur est brûlé, le conducteur sera considéré comme ayant transporté la flamme. |
La longueur de la partie carbonisée de l'échantillon de cordon ne doit pas dépasser 100 mm, ni laisser tomber de particules enflammées. |
Les fils et câbles finis ne doivent pas présenter de matériel carbonisé sur une longueur dépassant 1,5 m (5 pi.), mesurée à partir du rebord inférieur du côté exposé à la flamme au moment de l'essai. |
Le câble ne doit pas présenter une surface brûlée dont la longueur excède 150 mm, et ne doit pas continuer à brûler pendant plus de quatre minutes lorsque soumis à l'essai à la flamme. |
Un parcours de flamme n'excédant pas 1,52 m (5 pi.), une densité optique de fumée maximale n'excédant pas 0.5, et une densité optique moyenne n'excédant pas 0,15 sont les critères à rencontrer pour une résistance adéquate au feu et une faible émission de fumée. |
Norme(s) applicable(s) |
CSA C22,2 No.38 |
CSA C22,2 No.49 |
CSA C22,2 No.38 |
CSA No.96 |
CSA C22,2 No.214 |
Essai à la flamme FT1
Procédure d'essai : Les câbles sont soumis à une flamme d'une intensité de 3 000 BTU/heure pendant 15 secondes, cinq fois de suite.
Critères de réussite/échec : Un conducteur formé ne doit pas transporter de flammes, ni continuer à brûler pendant plus de 60 secondes suite à cinq applications de 15 secondes de la flamme d'essai. Si plus de 25 pour cent de la partie étendue de l'indicateur est brûlé, le conducteur sera considéré comme ayant transporté la flamme.
Essai à la flamme FT2
Procédure d'essai : Les câbles sont soumis à une flamme d'une intensité de 1 700 BTU/heure appliquée à un échantillon horizontal de fil ou de câble pendant 30 secondes.
Critères de réussite/échec : La longueur de la partie carbonisée de l'échantillon de cordon ne doit pas dépasser 100 mm, ni laisser tomber de particules enflammées. (Source : CSA C22,2 No.49)
Essai à la flamme FT4
Procédure d'essai : Les câbles sont montés sur un chemin de câbles vertical, et exposés pendant 20 minutes à une flamme d'une intensité de 70 000 BTU/heure. Cet essai est identique à l'essai à la flamme IEEE 1202, et les deux se trouvent dans le document UL 1685. En raison de l'exigence d'une hauteur carbonisée réduite, les essais FT4 et IEEE 1202 sont légèrement plus difficiles à réussir que la version à chemin de câbles vertical UL 1685.
Critères de réussite/échec : Les fils et câbles finis ne doivent pas présenter de matériel carbonisé sur une longueur dépassant 1,5 m (5 pi.), mesurée à partir du rebord inférieur du côté exposé à la flamme au moment de l'essai. (Source : CSA C22,2 No.38)
Essai à la flamme FT5
Cet essai à la flamme est applicable aux câbles d'alimentation portatifs tels que le SHD-GC pour utilisation en surface ou dans des opérations minières souterraines.
Procédure d'essai : Trois longueurs d'un mètre sont requises pour cet essai et doivent être placés horizontalement. Les échantillons sont chauffés à l'aide d'un courant électrique (source de tension DC ou AC) jusqu'à ce que la température du conducteur atteigne 205˚ C ± 5˚ C. Une fois que le conducteur a atteint cette température, une flamme d'une intensité de 1 700 BTU/heure est appliquée pendant 60 secondes au centre du câble. Au moment de retirer la flamme, l'alimentation en courant est immédiatement déconnectée de l'échantillon.
Critères de réussite/échec : Le câble ne doit pas présenter une surface brûlée dont la longueur excède 150 mm, et ne doit pas continuer à brûler pendant plus de quatre minutes lorsque soumis à l'essai à la flamme. (Source : CSA No.96)
Essai à la flamme FT6
La version américaine de cet essai est connue sous l'appellation NFPA 262, essai à la flamme dit du « tunnel de Steiner » (anciennement UL 910), qui mesure la propagation de la flamme et la production de fumée dans un plénum aéré simulé.
Procédure d'essai : Un Tunnel de Steiner d'une longueur de 25 pieds est utilisé pour cet essai, en combinaison avec des évents de prise d'air et d'échappement, ainsi qu'un dispositif de contrôle de la vitesse du débit d'air à travers le tunnel. Des hublots placés à intervalles de 1 pieds permettent de mesurer la propagation des flammes, et un appareil optique placé dans l'échappement mesure la densité de la fumée. Les échantillons de câble sont montés, en une seule couche, sur un chemin de câble placé à l'intérieur du tunnel, puis le tunnel est scellé. Deux brûleurs circulaires sont montés verticalement à l'entrée d'air du tunnel, juste devant le chemin de câbles. On fait brûler du méthane en présence d'une amenée d'air forcée de 240 pi./min. dans le tunnel pendant vingt minutes, puis la flamme est éteinte. La propagation des flammes et la densité de la fumée sont observées pendant toute la durée de l'essai.
Critères de réussite/échec : Un parcours de flamme n'excédant pas 1,52 m (5 pi.), une densité optique de fumée maximale n'excédant pas 0.5, et une densité optique moyenne n'excédant pas 0,15 sont les critères à rencontrer pour une résistance adéquate au feu et une faible émission de fumée. (Source : NFPA 262)