Wire Wisdom : ROHS, DEEE et ELV

Comme de nombreux fournisseurs, Anixter reçoit fréquemment des demandes de clients concernant les caractéristiques environnementales, sur la santé et la sécurité des produits que nous offrons. Ces demandes concernent le plus souvent le résultat de règlements gouvernementaux qui interdisent ou limitent l’utilisation de certaines substances dans les produits commerciaux dans diverses régions du monde. Ce numéro de Wire Wisdom présente un résumé des trois réglementations principales qui s'appliquent aux produits utilisés dans l'Union européenne. Étant donné que plusieurs produits de fils et câbles OEM vendus en Amérique du Nord et ailleurs par Anixter sont ultimement utilisés dans l'UE, la conformité à ces réglementations (ou « directives » en Europe) sont essentielles pour bon nombre de nos clients.

RoHS et DEEE

Les directives RoHS et WEEE (Directives 2011/65/UE et 2012/19/UE) sont des réglementations de l'Union européenne exigeant l'élimination de certains métaux lourds et substances contenant du brome des équipements électriques et électroniques depuis le 1 juillet 2006. RoHS (parfois prononcé « roe haas ») est l'acronyme de Restriction of Hazardous Substances (restrictions sur les matières dangereuses) et WEEE (rime avec « oui ») est l'acronyme de Waste Electrical and Electronic Equipment (rebuts électriques et électroniques). Ces deux directives visent à promouvoir le recyclage des équipements électriques et électroniques en réduisant leur teneur en substances dangereuses. À cette fin, ces directives limitent l'utilisation de six substances dans le Tableau 1. Parmi les six substances gérées, le plomb est le seul qui est couramment utilisé dans le domaine du fil et du câble. On trouve parfois de l'oxyde de plomb (litharge) dans les matériaux d'isolant et de gainage de câbles tels que le PVC (polychlorure de vinyle), le Néoprène, l'EPR (caoutchouc éthylène-propylène) et le CM (polyéthylène chloré) afin d'améliorer la performance électrique en conditions humides ainsi que d'autres propriétés. Cependant, en raison des nombreuses réglementations environnementales interdisant ou contrôlant l'utilisation de plomb, le secteur a réussi à trouver des alternatives sans plomb acceptables. Dans de nombreux cas, ces alternatives sont faites dans des matériaux tels que le PE (polyéthylène), le PER (polyéthylène réticulé), le FEP (téflon[1]) ou l'ETFE (Tefzel[1]). Ces matériaux sont fondamentalement conformes à la directive RoHS, à moins que des additifs ne soient introduits dans leur composition. Beaucoup de matériaux qui contiennent actuellement du plomb peuvent également subir un changement de formule afin de les rendre sans plomb, et ce, à coût raisonnable et sans qu'il n'y ait une réduction majeure de leur performance.

Substance Concentration maximale autorisée en parties
par million (PPM)
Plomb (Pb) 1 000
Cadmium (Cd) 100
Mercure (Hg) 1 000
Chrome hexavalent (CrVI) 1 000
Polybromobiphényle (PBB) 1 000
Polybromodiphényléther (BDE) 1 000
Tableau 1

Des informations additionnelles au sujet des directives RoHS et WEEE peuvent être consultées sur Internet dans le site RoHS dans le IEEE ou Rebuts électriques et électroniques (WEEE).

Véhicules en fin de vie (ELV)

La directive ELV (Directive 2000/53/CE) a pour objectif d'accroître le contenu recyclable des véhicules fabriqués ou vendus dans l'Union européenne. ELV est l'abbréviation de End of Life Vehcles (véhicules en fin de durée de vie). Cette directive s'applique uniquement aux composants utilisés dans les véhicules automobiles, comme les fils et les câbles automobiles. Entrée en vigueur le 1 juillet 2003, elle interdit ou limite l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent. En règle générale, les câbles automobiles isolés avec du PER (polyéthylène réticulé) comme les types SXL, GXL et TXL de la SAE (société des ingénieurs automobiles) sont conformes à cette directive. Cependant, les fils automobiles isolés au PVC, comme les GPT, TWP, SGT et SGX, peuvent contenir du plomb et pourraient ne pas être conformes, sauf s'il y a une demande particulière dans les spécifications d'achat. Cette directive limite l'utilisation des quatre substances indiquées dans le Tableau 2.

Substance Concentration maximale autorisée en parties
par million (PPM)
Plomb (Pb) 1 000
Cadmium (Cd) 100
Mercure (Hg) 1 000
Chrome hexavalent (CrVI) 1 000
Tableau 2

Des informations supplémentaires sur la directive ELV sont disponibles à la page Véhicules en fin de durée de vie de la Commission européenne.

Résumé

Le besoin de produits n'utilisant pas de substances potentiellement dangereuses va sans doute s'accroître. Dans le cas des produits de fils et câbles, ils sont généralement déjà disponibles, le seront bientôt ou sont disponibles sur commande spéciale afin de remplacer les produits qui ne répondent plus aux réglementations gouvernementales de plus en plus strictes à travers le monde.



[1] Marque déposée de DuPont.


Logo Wire Wisdom