Qu'est-ce qu'un fil haute température?
Les câbles peuvent être installés dans des environnements avec des conditions difficiles et des températures élevées, mais l'utilisation de câbles adaptés aux bonnes conditions environnementales est essentielle pour garantir que la durée de vie du câble. L'utilisation de produits fils et câbles en dehors de leur plage de température de conception peut entraîner des défaillances prématurées et souvent coûteuses pendant le fonctionnement.
Comprendre les fils à haute température
Le fil à haute température est souvent défini comme un fil ayant une température nominale de 125°C ou plus, bien que la haute température puisse également faire référence à des températures nominales aussi basses que 90°C. Les câbles à haute température peuvent être soit conducteur unique, soit multiconducteurs. Ces produits sont généralement constitués d'un conducteur (généralement recuit, cuivre étame, plaqué cuivre ou cuivre nickelé) et d'une isolation. Les fils à haute température peuvent également comporter une gaine supplémentaire constituée d'une tresse en fibre de verre ou d'un matériau en fibre K.
Les deux composants clés qui garantissent que les fils à haute température sont adaptés à l'application sont la température nominale du fil et le courant admissible. La température nominale peut être définie comme la température maximale continue qu'un fil peut supporter pendant sa durée de vie. Si la température nominale d'un câble ne convient pas à l'environnement et à la température ambiante, la durée de vie attendue du câble pourrait être affectée.
Le courant admissible est le courant maximal qu'un conducteur isolé puisse transporter en toute sécurité sans dépasser les limites de température de son isolant et de sa gaine. Si le câble est sous-dimensionné, la chaleur produite par la charge du circuit peut dépasser la température nominale du câble et le câble peut être compromis. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la Wire Wisdom : Courants admissibles pour les fils et câbles d'Anixter.
Normes des câbles à haute température
Les fils à haute température peuvent être classés Appliance Wiring Material (AWM), répondant aux normes UL 758 Appliance Wiring Materials. Même si les fils AWM ne sont pas considérés comme des produits « homologués UL », ils sont des composants reconnus pouvant être utilisés dans les produits homologués UL. Si un fil à haute température est considéré comme un composant reconnu par UL, il répond aux directives détaillées par UL 758 dans une page de style UL. Cette page de style répertorie les spécifications des gammes de taille de calibre, le matériau isolant, la température et la tension nominale. Certains styles UL AWM peuvent être homologués deux fois avec des normes canadiennes, telles que UL AWM 3284 et CSA CL 1254. Pour obtenir plus d'informations, consultez Anixter Wire Wisdom : Connaître et savoir identifier les styles UL AWM.
En plus des câbles à haute température répondant aux normes AWM, les produits à haute température peuvent également se répondre aux normes et être homologué « Câble à isolation en fluoropolymère UL 83A ». UL 83 A fourni des normes sur la construction du câble et les performances des essais pour les produits homologués haute température. Les essais de performance incluent le vieillissement à long terme de l'isolation et la résistance de l'isolation
Les différents styles de fil à haute température
En raison de la large gamme de températures et d'applications des fils à haute température, il existe de nombreuses homologations de différentes agences. Les câbles à haute température peuvent être homologués UL selon la norme UL 758, UL 83 ou certifiés CSA.
Le Tableau 1 liste des types de fils à haute température courants qui répondent à divers styles AWM homologués UL selon les normes UL 758 ou CSA.
Nom commercial |
Description |
Température |
Tension |
Taille |
Styles UL, |
Monomère diène propylène éthylène |
125 ºC à 150 ºC |
600 V |
18 AWG à |
UL 3284, |
|
SRK |
Caoutchouc de silicone avec gaine en fibre K |
200º C |
600 V |
18 AWG à |
UL 3071, UL3074, |
PTFE/verre |
250º C |
600 V |
24 AWG à 4/0 AWG |
UL 5256, |
|
Monomère diène propylène éthylène |
125 ºC à 150 ºC |
600 V |
18 AWG à |
UL 3284, |
Tableau 1 : Types de fils à haute température homologués UL courants
En plus des fils AWM à haute température, le tableau 2 fournit des exemples de fils à haute température homologués UL (UL 83A).
Nom de liste homologué UL |
Description |
Température |
Conducteur en métal |
Taille |
Tension |
FEP |
Éthylène-propylène fluoré |
90 ºC (200 ºC dans certaines applications) |
Cuivre recuit souple |
14 AWG à |
600 V |
PFA |
Perfluoroalkoxy |
90 ºC (200 ºC dans certaines applications) |
Cuivre recuit souple |
14 AWG à |
600 V |
TEE |
Tétrafluoroéthylène |
250º C |
Cuivre nickelé ou alliage à base de nickel |
14 AWG à |
600 V |
ZW |
Éthylène-tétrafluoroéthylène |
90 ºC (200 ºC dans certaines applications) |
Cuivre recuit souple |
14 AWG à |
600 V |
Tableau 2 : Types de câbles à haute température homologués UL
Applications du fil à haute température
Comme mentionné ci-dessus, le fil à haute température peut être rencontré dans des environnements avec des températures élevées et des conditions difficiles. Ces utilisations comprennent généralement les câbles de moteur et le câblage interne des appareils tels que les équipements de réfrigération, les pompes à chaleur, les sécheuses, les luminaires, les fours commerciaux et industriels, les unités de refroidissement de pièce et les fours électriques. Les fils à haute température se trouvent également dans des aciéries, des verreries et des usines de produits chimiques.
Tableau 3 fournit une liste d'applications courantes où les fils à haute température sont généralement installés. Selon l'application, d'autres informations telles que les listes d'homologation UL, la taille du câble et d'autres conditions environnementales peuvent être nécessaires pour sélectionner le produit approprié.
Utilisation à haute température |
ºC |
ºF |
Marque/nom de liste de fil |
150 |
302 |
SRG |
|
200 |
392 |
SRK, FEP |
|
250 |
482 |
TGGT, TKGT |
|
450 |
842 |
Ruban mica |
|
|
150 |
302 |
|
250 |
482 |
||
450 |
842 |
MG, MGT |
|
200 |
392 |
SRGK, SRGT, SRK |
|
250 |
482 |
TKGT, TKGK |
|
|
200 |
392 |
PFA |
450 |
842 |
Ruban mica |
|
250 |
482 |
TKGT, GKGK |
|
200 |
392 |
SRGK, SRGT, SRK, FEP,TFE, PFA |
|
250 |
482 |
TKGT |
Tableau 3 : Utilisations de fil à haute température