Caractéristiques et conseils pour l'installation de fils et câbles à basse température
Comprendre les températures nominales est la clé pour garantir qu'un câble pourra supporter les rigueurs d'une installation et conserver sa résistance tout au long de sa durée de vie prévue. Lorsqu'ils commandent des câbles, de nombreux utilisateurs finaux précisent les températures nominales de fonctionnement maximales, mais oublient de préciser les valeurs minimales température ou ne comprennent pas les limites de température inférieure d'un câble.
Les températures froides extrêmes peuvent rendre les câbles cassants et moins flexibles. Ces conditions peuvent donner lieu à des installations difficiles et même endommager la gaine et l'isolation des câbles. Il est important de comprendre les températures de fonctionnement et d'installation minimales, comme nous l'expliquons ci-dessous.
Essais de pliage et de résistance au choc à froid
Les tests de pliage et de résistance au choc à froid déterminent la température nominale minimale d'un câble à basse température (aussi appelée la température minimale de fonctionnement). Ces tests de câbles ont été conçus pour étudier les performances de l'ensemble du câble (conducteurs, isolant, gaines, etc.) dans des conditions de basses températures. Les normes UL et CSA ont des exigences différentes pour les essais, mais suivent les mêmes procédures de base.
Un essai de pliage à froid détermine la capacité d'un câble à conserver sa souplesse et sa plasticité lors du pliage. L'échantillon d'essai est placé dans un congélateur à une température basse donnée durant un nombre d'heures déterminé. L'échantillon de câble est ensuite enroulé à une vitesse uniforme autour d'un mandrin au diamètre déterminé en fonction du diamètre extérieur du câble. Par exemple, la norme UL 444 relative aux câbles de communication exige qu'un câble non gainé soit conditionné à une température de -20 °C et plié autour d'un mandrin au diamètre égal à huit fois du diamètre extérieur du câble. Une fois le câble plié, il est retiré du mandrin et laissé de côté pendant un certain temps avant d'être inspecté à la recherche de dommages en surface (craquelures, fissures, déchirures, etc.). Le câble réussit le test s'il n'y a aucun dommage de surface visible.
L'essai de résistance au choc à basse température évalue la capacité d'un câble à résister aux dommages à de basses températures. La procédure consiste à utiliser un échantillon de câble et un ensemble d'enclumes en bois refroidies à basse température pendant un temps donné. Des longueurs de câble sont ensuite mises en place sur les enclumes et des poids sont lâchés sur chaque échantillon. Par la suite, le câble est examiné à la recherche de dommages en surface. Le câble réussit le test lorsque plusieurs échantillons ont été testés et que la majorité d'entre eux ne montre aucun dommage. À titre d’exemple, le Standard UL 1277 Bac à câble nécessite un poids d’une livre être tombé d’une hauteur de trois pieds.
Les normes de l'industrie intègrent différentes températures nominales basses pour différents types de câbles. La plupart des normes relatives aux fils et câbles exigent la mise en œuvre d'essais de pliage à froid. Les essais de résistance au choc à basse température sont facultatifs et ne servent qu'à déterminer si la température nominale minimale d'un câble peut être abaissée. Les normes CSA exigent l'essai de pliage à froid ou l'essai de résistance au choc à basse température, ou les deux. Il est important de vérifier la norme applicable.Les tableaux 1 et 2 indiquent les températures nominales de pliage à froid, les températures nominales de résistance au choc à basse température (le cas échéant) et les exigences en matière de marquage imprimé pour diverses normes UL et CSA.
Les températures d'installation sont les températures les plus basses recommandées pour l'installation d'un câble. Cette température est supérieure à la température minimale (température minimale de fonctionnement) afin de compenser les forces mécaniques plus importantes rencontrées lors de l'installation. La température minimale d'installation est calculée en augmentant la température nominale minimale de 10 °C à 20 °C, bien que les recommandations des fabricants puissent diverger. Les fabricants font également les recommandations suivantes afin de réduire le risque de dommages potentiels lors de l'installation par temps froid :
- Conservez les câbles dans un entrepôt à la température contrôlée pendant 24 heures immédiatement avant l'installation.
- Manipulez les câbles avec prudence pour éviter de les lâcher, couder ou plier brutalement.
- Tirez lentement sur les câbles, utilisez des poulies et des lubrifiants adaptés aux températures basses.
Les installations par basse température sont difficiles et peuvent exercer des contraintes sur les câbles et les endommager. Comprendre les résultats des essais de pliage à froid et de résistance au choc à basse température des câbles peut aider les installateurs à calculer la température requise pour garantir une installation dans de bonnes conditions.
Norme | Types de câbles standard | Température nominale de pliage à froid exigée (°C) | Températures nominales de pliage à froid facultatives (°C) | Température nominale de résistance au choc à froid exigée | Supplémentaires nominales de résistance au choc à froid complémentaires (°C) |
Imprimer imprimé des basses températures |
|
UL 13 Câbles de Circuit à Limitation de Puissance (3<sup>e</sup> édition, 2010) | CL3P, CL2P, CL3R, CL2R, CL3, CL2, PLTC | -20 | -30, -40, -50, -60, -70 | --- | --- | Exigé pour les températures nominales de pliage à froid inférieures à -20 ºC |
|
UL 44 Fils et câbles isolés thermodurcis (18e édition, 2014) | RHW, RHW-2, RHH, XHH, XHHW, XHHW-2, SIS | -25 | -40 | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40º C pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid |
|
UL 62 Cordons et câbles flexibles (17<sup>e</sup> édition, 2006) | SO, SOO, SOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, STO, STW, SJTO, SJTOW, SJEO, SJEOW | « Tous les types : -20 » | Tout type W : -40, -50, -60, -70 | --- | --- | Exigé pour les câbles de type « W » avec une cote de -50 ° C, -60° C ou -70° C | |
UL 83 Fils et câbles isolés thermoplastiques (14e édition, 2008) | THW, THW-2, THHW, THHN | -25 | -40 | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40º C pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid |
|
UL 444 Câbles de communication (4<sup>e</sup> édition, 2008) | CMP, CMR, CMX, CM | -20 | --- | CMX extérieur uniquement, -10 | --- | Inutile | |
UL |
UL 758 Méthodes de câblage d'appareils (3<sup>e</sup> édition, 2014) | Styles UL 1XXX, 2XXX, 3XXX, 4XXX | -10 | -20, -30, -40, -50, -60, -70 | --- | --- | Exigé pour les températures nominales de pliage à froid inférieures à -10º C |
UL 1063 Câbles de machines-outils (7<sup>e</sup> édition, 2006) | MTW (<i>Machine tool wire</i>, câble de machines-outils) | -25 | -40 | --- | --- | Exigé si le câble atteint -40 º C pour l'essai de pliage à froid |
|
UL 1072 Câbles moyenne tension (4<sup>e</sup> édition, 2007) | MV-90, MV-105 | -35 | --- | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40 º C pour l'essai de pliage à froid |
|
UL Sujet 1276 Câbles de soudage (1<sup>ère</sup> édition, 2005) | Câble de soudage | -35 | --- | --- | --- | Inutile | |
UL 1277 Câbles pour chemins de câbles (5<sup>e</sup> édition, 2010) | TC, TC-ER | -25 | --- | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40 ºC pour l'essai de résistance au choc à basse température |
|
UL 1424 Circuits d'alarme incendie à limitation de puissance (3<sup>e</sup> édition, 2005) | FPLP, FPLR, FPL | -20 | -30, -40, -50, -60, -70 | --- | --- | Exigé pour les températures nominales de pliage à froid inférieures à -20 ºC |
|
UL 1425 Circuits d'alarme incendie sans limitation de puissance (2<sup>e</sup> édition) | NPLFP, NPLFR, NPLF | -20 | -30, -40, -50, -60, -70 | --- | --- | Exigé pour les températures nominales de pliage à froid inférieures à -20 ºC |
|
UL 1569 Câbles à gaine métallique (3<sup>e</sup> édition, 2009) | Répartiteur principal | -20 | --- | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40 ºC pour l'essai de résistance au choc à basse température |
Tableau 1 : Températures nominales UL pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid
Norme | Types de câbles standard | Température nominale de pliage à froid exigée (°C) | Facultatif nominales de pliage à froid facultatives (°C) |
Température nominale de résistance au choc à froid exigée | Supplémentaires nominales de résistance au choc à froid complémentaires (°C) |
Imprimer imprimé des basses températures |
|
C22,2 No.38 Fils et câbles isolés thermodurcis (18<sup>e</sup> édition, 2014) | RW75, RWU75, R90, RW90, RWU90 | -25 | -40 | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40º C pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid |
|
C22,2 No. 51 Câbles blindés (2009) | AC90, ACWU90, ACG90, ACGWU90 | --- | --- | -25 | -40 | Exigé si le câble réussit les essais de résistance au choc à froid | |
C22,2 No.75 Fils et câbles isolés thermoplastiques (14<sup>e</sup> édition, 2008) | TW75, T90, TW, TWU | -25 | -40 | --- | -40 | Exigé si le câble atteint -40º C pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid |
|
CSA |
C22,2 No. 96 Câbles d'alimentation portables (2013) | G, G-BCG, G-GC, PPC, SH, SHC-GC, SHD, SHD-BGC, SHD-PCG, VFD, type W, etc. | -40 | --- | -40 | --- | Exigé si le câble atteint -40 ºC ou moins lors des essais de pliage/résistance au choc à froid |
C22,2 No. 210 Produits de câblage d'appareils (2005) | AWM I A/B | -15 | -20, -30, -40, etc. | --- | --- | Exigé pour les températures nominales de pliage à froid inférieures à -15 ºC |
|
C22,2 No. 214 Câbles de communication (4<sup>e</sup> édition, 2008) | CMP, CMR, CMX, CMG | -20 | --- | -10 | --- | Inutile | |
C22,2 No. 230-09 Câbles pour chemins de câbles (2009) | TC, TC-ER | --- | --- | -25 | -40 | Exigé si le câble atteint -40 ºC pour l'essai de résistance au choc à basse température |
|
C22,2 No. 239 Câbles d'instrumentation et de contrôle (2009) | CIC, ACIC, SW-ACIC | -30 | -40 | --- | -25, -40 | Exigé si le câble réussit les essais de pliage ou de résistance au choc à froid |
Tableau 2 : Températures nominales CSA pour les essais de pliage et de résistance au choc à froid