Câbles adaptés aux sites à risque

Wire Wisdom : Températures nominales des fils et câbles à basse température

Présentation

Les sites à risque se trouvent généralement dans des installations industrielles où des liquides explosifs, des gaz ou des poussières sont présents. Les différents types de sites à risque sont définis dans l'article 500 du National Electrical Code (NEC). Chaque type de site à risque nécessite des types spécifiques de câbles ou de méthodes d'installation. Les méthodes de câblage agréées vont du câble rigide et hautement imperméable, comme le type MI (câble à isolant minéral), jusqu'aux systèmes de chemin de câbles comme les conduits métalliques rigides.

Classifications de site à risque

Les sites à risque sont divisés en différentes catégories appelées classes et divisions selon l'article 500 du NEC 2014, Hazardous (Classified) Locations, Classes I, II, and III, Divisions 1 and 2. Le processus de classement d'une zone est souvent complexe, c'est pourquoi il est généralement effectué par l'équipe d'ingénierie de l'installation. « Class I, Division 1 » représente la classification la plus à risque, mais « Class I, Division 2 » est le type le plus courant pour les utilisateurs de câbles. Les différentes classifications sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les matériaux de classe I et II sont subdivisés par NEC en groupes (A, B, C, etc.) comme indiqué. Cependant, le type de groupe n'a aucun effet sur le type de câble requis.

Tableau 1 :  Classifications de site à risque

Classe

Groupe (NEC 500,6)

Division (NEC 500,5)

I
Gaz, vapeurs
et liquides

A : Acétylène
B : Hydrogène, etc.
C : Éther, etc.
D : Hydrocarbones, carburants, solvants, etc.

1

2

Des gaz ou des vapeurs explosifs ou inflammables sont présents dans des conditions normales.

Les gaz ou vapeurs explosives ou inflammables ne sont normalement pas présents (sauf en cas d'accident).

II
Poussières

E : Poussières métalliques
F : Poussières de carbone
G : Farine, grain, bois
ou poussières chimiques

Des poussières combustibles sont présentes dans l'air dans des conditions normales.

La poussière n'est normalement pas dans l'air à des concentrations inflammables (sauf en cas d'accident).

III
Fibres et parcelles

Textiles, copeaux de bois, etc. (inflammables, mais non explosifs)

Des fibres ou des parcelles facilement inflammables sont manipulées, fabriquées ou utilisées.

Des fibres facilement inflammables sont entreposées ou manipulées.

Câbles adaptés aux sites à risque

Après la détermination de la classe et de la division du site dangereux, la prochaine étape consiste à décider des types de câbles à utiliser et de la façon dont ils seront installés. Le NEC comporte des articles sur les méthodes de câblage approuvées dans différentes classes de site à risque.


Le NEC est très précis dans ce domaine, car une simple erreur de compréhension d'un mot peut entraîner la perte d'une vie ou augmenter le coût d'un projet de plusieurs millions de dollars. Un résumé des méthodes de câblage autorisées par le NEC dans les sites à risque est présenté ci-dessous. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter l'article pertinent du NEC.

Tableau 2 : Méthodes de câblage pour les sites à risque

Classe

Division   

Division (NEC 500,5)

I
(Article 501)

1

  • Tout type de fil ou de câble approprié s'il est installé dans un conduit métallique fileté avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'étanchéité)
  • Câble de type MI (isolation minérale) installé avec raccords de terminaison approuvés
  • Tout type de fil ou de câble approprié s'il est installé dans un conduit non métallique encastré dans du béton et enterré sous au moins 2 pieds de terre
  • Dans certains établissements industriels, un câble de type MC-HL ou ITC-HL en acier inoxydable continûment ondulé et soudé (CCW) avec des raccords de terminaison approuvés.
  • Types de câbles optiques (OFN, OFC, etc) installés dans des goulottes conformément au NEC 501,1(A) et 501.15.

2

  • Toutes les méthodes de câblage autorisées pour la classe I, division 1
  • Câbles de type PLTC ou PLTC-ER installés conformément à l'article 725, y compris les chemins de câbles. Les câbles doivent être installés avec des raccords de terminaison approuvés
  • Type ITC ou ITC-ER installé conformément à l'article 727.4, avec des raccords approuvés
  • Câbles de type MC, MV, TC ou TC-ER installés dans des chemins de câbles avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'étanchéité)
  • Types de câbles optiques (OFN, OFC, etc) installés dans des goulottes conformément au NEC 501,1(A) et 501.15.

II
(Article 502)

1

  • Tout type de fil ou de câble approprié s'il est installé dans un conduit métallique fileté avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'étanchéité)
  • Câble de type MI (isolation minérale) installé avec raccords de terminaison approuvés
  • Dans certains établissements industriels, un câble en aluminium continuellement ondulé de type MC-HL avec une gaine intégrale et homologué pour les sites à risque avec des raccords de terminaison approuvés
  • Types de câbles optiques (OFN, OFC, etc) installés dans des goulottes conformément au NEC 501,1(A) et 501.15.

2

  • Toutes les méthodes de câblage autorisées pour la classe II, division 1
  • Tout type de fil ou de câble approprié, s'il est installé dans un conduit en métal avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'étanchéité)
  • Câbles de type MC ou MI, si installé avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'extrémité)
  • Câbles de types PLTC ou PLTC-ER installés conformément à l'article 725, y compris les chemins de câbles. Les câbles doivent être installés avec des raccords de terminaison approuvés.
  • Type ITC ou ITC-ER installé conformément à l'article 727.4, avec des raccords approuvés
  • Câbles MC, MI, TC ou TC-ER installés dans des chemins de câbles
  • Types de câbles optiques (OFN, OFC, etc) installés dans des goulottes conformément au NEC 501,1(A) et 501.15.

III
(Article 503)

1 et 2

  • Tout type de fil ou de câble approprié, s'il est installé dans un conduit en métal ou en PVC avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'étanchéité)
  • Câbles de types PLTC ou PLTC-ER installés conformément à l'article 725, y compris les chemins de câbles. Les câbles doivent être installés avec des raccords de terminaison approuvés.
  • Type ITC ou ITC-ER installé conformément à l'article 727.4, avec des raccords approuvés
  • Câbles de type MC, MI, TC ou TC-ER installés dans des chemins de câbles avec des raccords de terminaison approuvés (joints d'extrémité)
Flexibilité dans les zones à risques

Le NEC permet l'installation de câbles flexibles dans des sites à risque. Pour obtenir plus d'informations, consultez Wire Wisdom Flexibilité dans les zones à risques d'Anixter.


WIRE wisdom