Capsules techniques
Vidéos
Voici ce que vous devez savoir au sujet de la transition des microphones sans fil hors de la bande de 600 MHz avant l’échéance de la FCC.
Comment décidez-vous si un système intérieur à petites cellules est la bonne solution sans fil pour votre bâtiment? Voici trois questions clés à se poser.
Quelles sont les solutions matérielles et logicielles que vous pouvez utiliser pour protéger votre réseau de périphériques connectés contre les cyberattaques de pirates, de logiciels malveillants et d'autres menaces avancées permanentes?
La topologie de câblage et la procédure d’essai sur le terrain du lien terminé par prise modulaire (MPTL) ont été intégrées dans la norme TIA-568,2-D récemment publiée. Apprenez-en davantage et voyez la topologie.
Découvrez comment la norme IEEE de 802,3 cm pour 400 Gbit/s sur fibre optique multimode rend l'optique rentable et à portée plus courte une réalité pour les centres de données hyperscale et infonuagique.
Les produits utilisés dans la construction sont généralement certifiés UL aux États-Unis, alors qu'ils doivent recevoir la marque CE en Europe. Mais pouvez-vous utiliser un produit homologué UL en Europe ou un produit marqué CE aux États-Unis?
Découvrez vos options en matière de contrôle d'éclairage, de DALI et Power over Ethernet (PoE) à Zigbee et Bluetooth Mesh.
Qu'est-ce que la fabrication intelligente? Voici quatre éléments clés pour l'adoption des pratique de fabrication intelligente de l'industrie 4 afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de votre entreprise.
Découvrez ce qu'est la vidéo définie par logiciel sur Ethernet (SDVoE) et quels sont ses principaux avantages par rapport aux autres systèmes de distribution A/V.
Tout le monde parle du Li-Fi, même si cette technologie est loin d'être commercialisée à grande échelle. Apprenez-en davantage sur le Li-Fi et découvrez pourquoi ses adeptes pensent que cette technologie pourrait être un complément important à la technologie sans fil actuelle.
Apprenez comment l'analyse vidéo d’un système de surveillance peut produire des renseignements commerciaux et assurer un retour sur investissement au-delà de la sécurité physique.
Le groupe de travail IEEE 802,3cg s’efforce d’élaborer une norme de paire torsadée simple 10 Mb/s. Découvrez pourquoi les paires simples Ethernet sont la voie de l'avenir.
Découvrez pourquoi le sans fil 5G sera un must pour les bâtiments intelligents et pourquoi vous devriez investir dans l’infrastructure maintenant pour qu'ils supportent le 5G.
Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez apprendre à connaître la norme BICSI-007 pour la conception de bâtiments intelligents.
La connectivité réseau est devenu aussi important que l'alimentation en électricité, en gaz et en eau pour le bon fonctionnement des entreprises, des hôpitaux et d'autres installations. Découvrez les cinq meilleures pratiques pour profiter de performances de réseau fiables.
Le profil A de l'ONVIF prend en charge les identifiants pour le contrôle d’accès, tandis que le profil T prend en charge la capacité avancée de diffusion vidéo des candidats.
Affiche les éléments d’une solution de collaboration et de conférence qui répond aux besoins des participants virtuels et sur place, et offre la possibilité de faire des présentations depuis des appareils mobiles.
Gardez ces quatre critères à l'esprit en évaluant la technologie biométrique, comme les lecteurs d'empreinte digitale, les scanners d'iris et les systèmes de reconnaissance faciale, pour une application particulière.
Découvrez comment construire une connexion 10, 40 ou 100 Gigabit Ethernet avec transmission duplex ou parallèle par fibre multimode.
Découvrez les systèmes d'antennes distribuées dédiés à la sécurité publique et apprenez-en plus sur les principales exigences en matière de fiabilité et de conformité.
Apprenez-en davantage au sujet des avantages de l'éclairage contrôlé par réseau et relié par Power over Ethernet (PoE) pour la collecte de données et l'efficacité dans un bâtiment.
Découvrez les récentes modifications apportées au NFPA 70, le National Electrical Code, et les considérations en matière de sécurité lors du déploiement d'un nouveau système d'alimentation à distance.
Devriez-vous opter pour un système à bus d'alimentation dans votre centre de données au lieu d'un système de distribution de l'alimentation traditionnel ? Voici quelques facteurs à considérer.
Vous connaissez bien les technologies de l'information, mais êtes-vous familiarisé avec la technologie opérationnelle (TO) ? Découvrez comment protéger les systèmes critiques des cyberattaques.
Avec le profil Q, l'ONVIF élargit les fonctionnalités couvertes par la norme en offrant la découverte, l'installation et la configuration faciles des appareils compatibles tout en assurant l'intégrité des données et la confidentialité.
Découvrez comment calculer avec précision le remplissage des gaines conformément aux normes du Code national de l'électricité (NEC) dans notre vidéo de 4 minutes.
Vérifiez les quatre options principales de refroidissement susceptibles de stimuler l'efficacité de votre centre de données.
Retour aux bases ! Samantha Koch nous présente la composition des câbles.
Brève information vidéo sur ONVIF et l'importance de son rôle dans l'industrie de la sécurité IP.
Découvrez à quel point un éclairage LED intelligent peut réduire la consommation d'énergie dans cette courte démonstration vidéo.
Découvrez à quel point la qualité vidéo est détériorée avec une compression vidéo sur une infrastructure Cat 5e par rapport à une infrastructure Cat 6A.
Découvrir les principaux défis auxquels les organisations font face lorsqu'elles désirent passer à la vidéosurveillance sur IP.
Les composants des câbles à moyenne tension sont examinés dans cette vidéo d'information présentée par John Crawford, ingénieur et spécialiste de la conformité environnementale chez Anixter.
Connaître les marquages UL Listed, Recognized et Classified ainsi que leurs différences à travers cette brève séquence vidéo.
Protégez les câbles des dommages, améliorez leur durée de vie, et réduisez leur temps d'immobilisation grâce à une manipulation et un stockage corrects. Découvrez comment dans ces capsules techniques de deux minutes.
Le H.265 ou High Efficiency Video Coding est présenté ici par Matt Powers, vice-président du marketing technologique mondial chez Anixter. Cette toute dernière évolution de la compression vidéo devrait remplacer le H.264. Visualiser la vidéo maintenant.
L'utilisation d'un câblage industriel pré-connectorisé offre de nombreux avantages aux utilisateurs et installateurs. Apprenez pourquoi et quand utiliser les solutions de câblage de réseau pré-connectorisées en environnement industriel.
Matt Powers d'Anixter traite des techniques de verrouillage avec systèmes de contrôle d'accès mécaniques et électriques.
Larry Heisler d'Anixter traite des systèmes audio et de sonorisation basés sur le protocole Internet, ou IP, ainsi que des problèmes de sécurité publique.
David Cronk, chez Anixter, examine la nécessité d'une libre évacuation dans les systèmes de contrôle d'accès et son importance dans une situation d'urgence.
Matt Powers d'Anixter évoque les profils ONVIF et la manière dont le programme permet aux utilisateurs d'identifier clairement les fonctions interopérables par profil.
Cette vidéo explique la différence entre les commutateurs managés et non managés des réseaux Ether net industriels.
Dan French vous aide à choisir les techniques de redondance de réseau correctes pour votre réseau de communication et contrôle industriels.
Aperçu des considérations d'infrastructure importantes associées au nouveau standard IEEE Wi-Fi 802,11ac.
Découvrez comment la croissance des appareils basés sur l'IP dans les environnements d’entreprise est une des principales organisations à employer de nouvelles approches de conception, telles que l’informatique de périphérie, de Nuage et de brouillard.