Qu'est-ce que la vidéo définie par logiciel sur Ethernet (SDVoE)?

Andy Jimenez, vice-président de la technologie chez Anixter, explique ce qu'est la vidéo définie par logiciel sur Ethernet (SDVoE) et quels sont ses principaux avantages.

Pour plus d’informations, consultez notre TECHbrief qui compare le SDVoE avec le HDBaseT et le HDBaseT-IP.

Transcription  : Que signifie SDVoE?

Bonjour, je me présente, Andy Jimenez.

Les communications de données dans les applications de mise en réseau locaux ont évolué au cours des 30 dernières années. Nous sommes loin de l'époque où plusieurs protocoles de communication disparates nécessitaient souvent des systèmes de câblage différents pour bien fonctionner. La communication de périphériques actuelle peut être réalisée par le biais d'un environnement de protocole Ethernet unique, fonctionnant sur une infrastructure de câblage normalisée.

Tout comme les systèmes VoIP et les systèmes de sécurité physique, les applications A/V peuvent également profiter d'exploitater une infrastructure basée sur IP. SDVoE est le système de pointe pour la transmission à faible latence de l'AV sur IP. En tirant parti du modèle de couche OSI existant, établi pour les systèmes de communication réseau, SDVoE s'appuie sur la suite des normes 802,3 et 802,11 et propose des solutions pour la pile OSI complète à 7 couches.

Cela inclut  :

  • Support de couche physique tel que le câblage structuré
  • Une couche de liaison de données Ethernet
  • Couche réseau IP et IGMP
  • Couches de transport TCP et UDP
  • Couche de gestion de session SDVoE
  • Couche de présentation de resynchronisation d'horloge adaptative SDVoE
  • Et couche d’application API SDVoE  

Les avantages de SDVoE par rapport aux systèmes de distribution A/V traditionnels sont les suivants :

Tout d’abord, le coût. Les commutateurs basés sur Ethernet sont largement disponibles et ne nécessitent pas de configurations matérielles personnalisées, ce qui coûte considérablement moins cher que les ports de commutation AV traditionnels.

Deuxièmement, l'évolutivité. Les normes IEEE 802,3 prennent en charge les débits de données de 10 Gbit/s par rapport aux câblages structurés qui facilitent la transmission des flux vidéo non compressés de 4 K.

Troisièmement, la densité. L'augmentation du nombre de ports dû aux applications convergentes limite l'espace disponible dans les salles de télécommunication. Avec SDVoE, les densités de port allant jusqu'à 48 par 1 RU sont réalisables sur de nombreuses plateformes de commutation Ethernet.

SDVoE promet d'être révolutionnaire pour l'industrie de l'audiovisuel et offrira des défis et des possibilités pour les anciens ainsi que les nouveaux vendeurs. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter notre TECHbrief et contacter votre représentant Anixter local.

Sociétés liées