Matt Powers, vice-président des solutions technologiques globales pour Anixter, discute des profils ONVIF. Il s'agit d'un concept simple qui permet aux utilisateurs d'identifier, facilement et par profil, une fonctionnalité interopérable.
Matt Powers, vice-président des solutions technologiques globales pour Anixter, discute des profils ONVIF. Il s'agit d'un concept simple qui permet aux utilisateurs d'identifier, facilement et par profil, une fonctionnalité interopérable.
Bonjour, je m'appelle Matt Powers, je suis le vice-président des solutions technologiques globales. Imaginez que l'on vous donne un puzzle à reconstituer sauf que dans ce cas, le puzzle n'a ni angles ni bords. Il est alors beaucoup plus difficile à reconstituer.
C'est le défi que les intégrateurs de solutions de sécurité devaient relever en choisissant des produits compatiblesONVIF. Quelle caméra correspond à quel système VMS et quelles fonctions sont-elles prises en charge? De plus, comment les produits conformes ONVIF pour le contrôle d’accès établissent-ils des architectures ouvertes? Vous devez vraiment vous plonger dans les spécificités des spécifications de base pour vous assurer que toutes les pièces de votre système de sécurité physique fonctionnent ensemble.
ONVIF a introduit le concept des profils pour vous aider à construire le puzzle de votre sécurité physique. Le concept de profils est simple et permet aux utilisateurs de facilement identifier les fonctions spécifiques interopérables par profil.
Par exemple, le profil S met l’accent sur les systèmes vidéo IP. Quand vous utilisez un périphérique de profil S, comme une caméra IP, et de type client, comme un enregistreur vidéo en réseau, vous savez quelles fonctions multidiffusion obligatoires de diffusion vidéo et l’audio, de commande panoramique, inclinaison et zoom, de relais de sortie, ainsi que de configuration vidéo fonctionnent. Vous pouvez aussi vérifier rapidement toutes les fonctions conditionnelles basées sur les produits utilisés.
Le profil C est concentré sur les fonctions de contrôle d'accès IP, comme les informations et la configuration du site, la gestion des événements et des alarmes, et le contrôle d'accès aux portes.
Le profil G, actuellement en construction, étendra le champ d’application du profil S pour la vidéo IP et mettra l’accent sur le stockage Edge et la récupération. Les fonctionnalités prises en charge du profil G comprennent la configuration, la requête et la commande d'enregistrement de dispositifs d’enroulement, ainsi que la réception audio et la diffusion de métadonnées.
Avec les profils ONVIF, toutes les pièces de votre puzzle de sécurité deviennent des pièces d'angle et la construction du système complet devient nettement plus simple.
Pour des informations détaillées sur les profils ONVIF, vous pouvez consulter la politique sur les profils et les spécifications au ONVIF.org.
Pour plus d'informations sur les profils ONVIF, contactez votre représentant Anixter local.