Matt Powers, vice-président du marketing technologique chez Anixter, évoque les technologies de verrouillage de campus.
Technologie de verrouillage

Transcription vidéo sur les technologies de verrouillage
Bonjour, je m'appelle Matt Powers, je suis vice-président du marketing technologique chez Anixter. Aujourd'hui, je vais parler d'un système dont j'espère que vous n'aurez jamais besoin, la technologie de verrouillage de campus.
Verrouiller un campus peut être une tâche très compliquée, car un grand nombre de différents contrôles d'accès sont utilisés sur le périmètre. Par exemple, les portes qui utilisent des clés de contrôle d’accès sont gérées différemment des portes équipées d'un système de contrôle d’accès électronique.
Pour pouvoir verrouiller les portes à clés, un verrou spécial avec un accès au barillet des deux côtés de la porte est nécessaire afin de fermer la porte à partir du côté sécurisé.
Une autre option est de verrouiller les portes avec un système de contrôle d’accès électronique qui est autonome et non connecté à un réseau. Une serrure à piles peut être installée pour la fermeture individuelle à distance à l'aide d'un bouton sans fil ou d'une télécommande à l'intérieur de la pièce. Ceux-ci sont configurables de sorte que vous pouvez avoir plusieurs bipers par pièce ou plusieurs pièces par biper.
Pour vos portes équipées d'un contrôle d'accès électronique totalement connecté en réseau, de nombreuses options de verrouillage existent. L'une d'entre elles consiste en une serrure à piles reliée à un système de contrôle d'accès par une passerelle sans fil cryptée. Les passerelles sont positionnées stratégiquement pour communiquer avec plusieurs serrures et sont reliées à un système de contrôle d’accès en réseau.
Une autre option est la commande lancée par serveur pour le verrouillage des portes individuelles, de groupes de portes ou de toutes les portes. Pour le type de verrouillage par serveur, le contrôleur et le serveur doivent être en ligne. S'ils sont hors ligne, ils ne pourront pas recevoir les commandes de verrouillage.
La dernière option pour les portes à contrôle d'accès électronique connectées consiste en un verrou général à connexion peer-to-peer. Une commande lancée par le serveur ou une commande sur un lecteur individuel est envoyée pour verrouiller les différentes portes, des groupes de portes ou l'ensemble des portes.
C'était un aperçu très général de certaines options pour le verrouillage de campus. Pour plus d'informations sur la manière de verrouiller vos propres locaux, contactez votre représentant local Anixter.