Identification des marquages UL par vidéo d'information

Samantha Koch, ingénieure d'application chez Anixter, nous explique les différences entre les marquages « homologué », « reconnu » et « classifié » UL.

Transcription de la vidéo d'identification des marques UL

Bonjour à tous. Merci de vous être connecté. Je m'appelle Samantha Koch et je suis ingénieur applications chez Anixter.


Aujourd'hui, je vais vous parler d'UL et de la différence entre les marques de sécurité « Listé », « Classifié » et « Reconnu ». Underwriters Laboratory, également connu sous le nom d'UL, a été fondée en 1894 comme association à but non lucratif participant à l'analyse de la sécurité et au développement de normes. UL offre certification, validation et contrôle de sécurité aux fabricants, régulateurs, revendeurs et consommateurs.


Actuellement, il y a plus de 20 milliards de produits agréés UL à travers le monde. Il existe divers types de marques UL. Les trois marques dont nous traiterons aujourd'hui sont « Listé », « Classifié » et « Reconnu ». Les MEO connaissent bien ces trois catégories. En revanche, les consommateurs côtoient plus fréquemment les marques « Listé » et « Classifié ».


La marque « Listé UL » sur un produit signifie qu'UL a testé et évalué le produit du fabricant et estime qu'il satisfait aux exigences. LCe marquage signifie également que le produit est couvert par le programme de suivi d'UL. Le marquage UL comprend quatre éléments :a marque signifie aussi qu'un produit individuel fait partie du programme de suivi UL. Le marquage UL comporte quatre éléments  :

  • Marquage UL
  • Le mot « Listé »
  • Nom de la société et numéro de fichier
  • Numéro de contrôle

 


Pour les fils et câbles, les types « Listé » peuvent être utilisés pour les produits autonomes THHN et les conduits.


La marque « Reconnu UL » ou la marque « Composante reconnue », sont uniquement utilisées pour des composantes faisant partie intégrante d’un produit testé par UL. Le meilleur moyen d'identifier une marque « Reconnu » est de l'associer à l'installation usine, les composantes n'étant pas parvenues directement aux consommateurs finaux, mais installées dans un produit en usine. Les composantes portant la marque « Reconnu » sont utilisées dans les produits portant la marque « Listé » . Les composantes des fils et câbles communément reconnues sont les attaches de câbles.


La marque « Classifié UL » est utilisée pour les systèmes testés et évalués par UL, mais ne répondant aux critères d'UL que sous certaines conditions, comme les environnements limités ou dangereux.
Ce marquage comprend typiquement quatre éléments  :

  • Marquage UL
  • Le mot « Classifié »
  • Nom de la société et numéro de fichier
  • Numéro de contrôle

 

 

Les fils et câbles courants Classified sont les câbles résistant au feu installés dans un système ignifugé.


« Listé », « Reconnu » et « Classifié » suivent la même nomenclature pour spécifier le pays pour lequel UL a effectué les tests et la validation. Les marques standards sont testés pour les É.-U.. Un marquage standard est assorti d'un C lorsqu'il est canadien. Lorsque le marquage contient à la fois C et US, alors l'article répond aux exigences des USA et du Canada.

 


De nombreux utilisateurs du marquage UL désignent les marques comme « Approuvé UL », toutefois, ce n'est pas exact. UL n'approuve rien. Le terme d'approbation en lui-même fait référence à une large gamme d'acceptations, comme la qualité, les applications ou la durée. Mais UL ne fait que tester la sécurité. Il est important d'utiliser la bonne terminologie lorsque l'on évoque une marque UL, à savoir Listed, Classified ou Recognized.


Pour plus d'informations sur la classification UL, communiquez avec votre représentant Anixter. Merci.

 


 

Sociétés liées