Séquences vidéo d'information Anixter

Le directeur de la technologie d'Anixter, Bob Dolan, discute au sujet de
la fonctionnalité du Profil Q ONVIF couverte par les normes qui permettent
la découverte, l'installation et la configuration faciles des appareils compatibles tout en assurant l'intégrité des données et la confidentialité.

 

Transcription de la vidéo sur le Profil Q

Bonjour, je m'appelle Bob Dolan, directeur de la technologie chez Anixter. Après avoir discuté avec des clients, nous en sommes venus à la conclusion que de nombreuses heures sont passées par les techniciens à essayer de programmer adéquatement l'équipement de sécurité et de lui permettre de communiquer avec les autres appareils de sécurité du réseau.

C'est pour cette raisons que nous sommes heureux de vous en dire plus au sujet du Profil Q ONVIF. Il s'agit d'un autre pas vers un système de sécurité normalisé qui est véritablement « prêt à être regardé ».

Nous vous rappelons qu'un système à Profil ONVIF est un moyen rapide de jumeler des produits issus de divers fabricants et de savoir qu'ils fonctionneront ensemble. Si vous jumelez des produits dont le profil de soutien est le même, votre système fonctionnera comme prévu.

Avec le profil Q, l'ONVIF élargit les fonctionnalités couvertes par la norme en offrant la découverte, l'installation et la configuration faciles des appareils compatibles tout en assurant l'intégrité des données et la confidentialité.

Le Profil Q offre des fonctionnalités instantanées pour les intégrateurs de systèmes, avec un mécanisme facile à établir et une configuration simple des appareils. Ceci permet d'uniformisation de la configuration et du branchement des systèmes et appareils.

De plus, le Profil Q prend en charge le protocole TLS (sécurité de la couche transport), un protocole de communication sécurisé qui permet aux appareils ONVIF de communiquer avec des clients partout sur le réseau de manière à protéger contre les sabotages et l'écoute clandestine.

Au fil des ans, nous avons été témoins de grands changements du marché des appareils de sécurité. Ceux-ci sont passés d'appareils exclusifs à interopérationnels, et se dirigent progressivement vers un marché entièrement ouvert et conforme aux normes.  Le Profil Q ONVIF est un grand pas vers cette direction.

Quand des systèmes de sécurité sont conçus et installés, ne vous faites pas avoir et assurez-vous d'utiliser des appareils conformes ONVIF.

Si vous voulez obtenir plus d'informations au sujet de ONVIF, parlez-en avec votre représentant local Anixter. Merci.

Sociétés liées