Technologie de fibre multimode nouvelle génération

La norme IEEE 802,3cm pour 400 Gb/s sur fibres optiques multimodes fait des câbles optiques à portée plus courte une réalité abordable pour les centres de données de grande envergure et sur le nuage. Andy Jimenez, vice-président de la technologie chez Anixter, discute des cas d'utilisation et des objectifs techniques dans cette vidéo.

Pour en savoir plus, lisez notre TECHbrief sur les fibres multimodes de nouvelle génération.  

Transcription  : Technologie à fibres multimodes de nouvelle génération

Bonjour, je me présente, Andy Jimenez.

Au cours de la dernière décennie, le marché des centres de données d'entreprise est passé du modèle traditionnel exploité par le propriétaire à l'hébergement hors site et sur le nuage, ce qui a alimenté l'un des plus grands moteurs de croissance à ce jour. L'infrastructure réseau des centres de données a évolué pour s'adapter à l'adoption de solutions hors site par les clients, combinée à l'explosion des périphériques connectés au réseau. Bien que la vitesse de transmission des données est toujours l'élément qui domine, la faible latence doit également constituer un objectif principal dans la conception d'un centre de données haute performance, polyvalent et évolutif.

Dans de nombreux cas, la fibre monomode constitue la solution de câblage optimale pour les centres de données de grande envergure et sur le nuage. Avec le lancement de la norme IEEE 802,3bs en 2017, la norme IEEE standardisée sur les interconnexions optiques de 200 Gb/s et 400 Gb/s peut fonctionner jusqu’à 2017 km de distance sur la fibre monomode. Les débits de données élevés et la plus longue portée physique font de la fibre monomode une option intéressante pour ce types d’installations. Cependant, il pourrait exister des situations où des câbles optiques à portée plus courte basés sur la technologie à fibres multimodes seraient plus adaptés et plus rentables. Cela a incité l'IEEE à lancer un projet pour développer une nouvelle norme 400 Gb/s appelée IEEE 802,3cm (Standard for Physical Layer and Management Parameters) pour le 400 Gb/s sur fibres multimodes.

L'une des principales utilisations de la fibre multimode réside dans les connexions commutateur à commutateur des architectures de réseau Leaf-Spine. Cette architecture est privilégiée dans plusieurs centres de données de grande envergure, car elle permet une connexion à très haut débit et à faible latence entre les serveurs. Dans cette architecture à 2 niveaux, les commutateurs Leaf de dessus de bâti, centraux ou de fin de rangée peuvent être connectés aux commutateurs Spine en utilisant des modules optiques à courte portée fonctionnant sur des fibres multimodes.

La norme IEEE 802,3cm a des objectifs techniques pour un fonctionnement à 400 Gb/s sur 8 paires (BASE-16) et 4 paires (BASE-8) de fibres multimodes, chacune installée avec une longueur minimale de 100 m. Les solutions parallèles proposées dans la norme IEEE 802,3cm chercheront à minimiser les coûts de mise en œuvre en exploitant les sources VCSEL moins coûteuses utilisées de pair avec les fibres multimodes par rapport aux fibres optiques monomodes à longueur d'onde plus longue.

Un autre avantage des configurations à fibres parallèles est qu’elles améliorent de manière significative la polyvalence de l’installation de fibres multimodes en prenant en charge les dérivations duplex individuelles du circuit à 400 Gig.

Il y a des développements passionnants à l’horizon pour la technologie à fibres multimodes, mais une formation adéquate est nécessaire pour déterminer la bonne solution selon l’environnement de l'application. Pour en savoir plus, consultez notre TECHbrief sur Anixter.com et discutez avec l'un de nos experts en technologie.

Sociétés liées