Nous proposons une ligne complète d'accessoires pour les besoins quotidiens du secteur de la santé, tels que des téléphones pour les patients et de conférence, des casques téléphoniques, des cordons et des accessoires électriques.

Téléphones pour patients

Cortelco

Cortelco | 915044V0E21J | Téléphone jetable pour le secteur de la santé Cortelco avec jack 3,5 mm

 

 

> Afficher tous les téléphones Cortelco

Cetis INC

Cetis Inc | 21195 | Scitec H2001-09 Téléphone jetable à usage unique pour chambre de patient

 

>Afficher tous les téléphones Cetis

Cetis INC

Cetis Inc | 21105 | Scitec H2001-00 Téléphone jetable à usage unique pour chambre de patient

 

> Afficher tous les téléphones Cetis

Casques téléphoniques

Casque Plantronics

Plantronics | CS540 | Système de casque sans fil convertible

 

> Afficher tous les casques Plantronics

Casque Plantronics avec décrocheur de combiné

Plantronics | CS540/HL10 | Système de casque sans fil convertible avec décrocheur de combiné

 

> Afficher tous les casques Plantronics

Téléphones de conférence

Téléphone de conférence Polycom

Polycom | 2200-07880-160 | Téléphone de conférence sans fil SoundStation2W™

 

> Afficher tous les téléphones de conférence Polycom

Téléphone de conférence extensible Polycom

Polycom | 2200-07800-160 | Téléphone de conférence sans fil extensible SoundStation2W™

 

> Afficher tous les téléphones de conférence Polycom

Combinés et cordons de ligne téléphonique

Cordon de combiné Lynn Electronics

Lynn Electronics | H4C-M-M-12-ASH | Cordon de combiné, 12 pi., quatre conducteurs, entièrement modulaire, Cendre

 

> Afficher tous les cordons Lynn Electronics

L4C-M-M-14-SIL

Lynn Electronics | L4C-M-M-14-SIL |

Cordon de ligne téléphonique, 14pi., quatre conducteurs, entièrement modulaire, Argent

 

> Afficher tous les cordons Lynn Electronics

Cordons de brassage

Cordons de brassage en cuivre

Cordons de brassage en cuivre | Cat 5e, Cat 6, Cat 6a

Jarretières optiques

Cordons de brassage fibre | Monomode, multimode, ST, SC, LC

Matériel d'alimentation électrique

Bandeau de prises

Chatsworth Products Inc (CPI) | 12816-701| Bandeau de prises, 1U, de base, 15 A, 120 V, Horizontale, (8) 5-15R

 

> Afficher tous les bandeaux de prises

PDU

TRIPP LITE | PDU1215 |

Unités de distribution d'énergie de base pour les équipements réseaux critiques

 

> Afficher tous les PDU

Onduleurs (UPS)

APC | SMT1500RM2U | Smart-UPS 1,500 V A LCD RM 2U 120 V

 

 

> Afficher tous les UPS