Solutions Berk-Tek pour centre de données

anixter-branding-960

Anixter s’est associé à Berk-Tek pour vous apporter des solutions qui répondent les cinq blocs de construction pour l’interopérabilité des données Centre technologique. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.

Migration réseau
  • Émetteurs-récepteurs Berk-Tek

    Les différents émetteurs-récepteurs optiques de Berk-Tek sont maintenant offerts avec plusieurs formats et vitesses, y compris 1Gb, 10Gb, 40Gb, 7Gb FC et 16Gb FC, et ils st sont compatibles avec tous les principaux fabricants d'équipements.

  • Système Berk-Tek Leviton eXtreme Enhanced Copper

    Le système Berk-Tek Leviton eXtreme Enhanced Copper allie un rendement garanti de qualité et une conception conviviale pour permettre une installation rapide et facile.

  • LANmark-XTP Berk-Tek

    LANmark-XTP de Berk-Tek se distingue par un diamètre de 0,28 po, ce qui permet une installation plus simple et efficace. Il dispose d'une technologie XTP innovante annulant le bruit et offrant des performances de diaphonie exogène exceptionnelles. LANmark-XTP peut transmettre des applications de réseau 10GBASE-T à des vitesse de 10 Gigabit avec une performance vérifiée au-delà de la norme de catégorie ANSI/TIA 6 par les laboratoires tiers.

  • OneReach Berk-Tek

    Le système OneReach™ de Berk-Tek est un système intégré de câble d'alimentation et de données. Les composants ont été conçus pour fonctionner sans tracas afin de garantir une installation simple et une facilité d'utilisation, et ils peuvent étendre le PoE ou PoE+ jusqu'à plusieurs milliers de pieds du centre de données qui fournit l'alimentation et héberge des appareils UPS.