Le rail DIN est un rail métallique servant à monter des disjoncteurs, des borniers et un équipement de contrôle industriel  dans les racks. Anixter propose deux services uniques de rail DIN à valeur ajoutée conçus pour limiter le travail improductif, réduire le temps d'installation et améliorer le rendement.

 

Coupe à la longueur des rails DIN

Service de rail DIN Rail : Coupe en longueur

Notre service de coupe à la longueur des rail DIN propose des longueurs sur mesure de rail pour vos besoins spécifiques, et des dimensions standard en stock. Anixter peut également en découper par slot sur demande.

 

Voir les numéros de pièces ci-dessous pour les longueurs et configurations les plus courantes. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Envoyez alors une description de vos besoins par l'intermédiaire de notre formulaire Demandez un Expert.


Avantages

  • Élimine débris et déchets
  • Élimine les outils supplémentaires
  • Découpe avec un outil ; plus d'ébavurage dû à la scie à métaux (coupe nette)
  • Réduit le travail non-productif
  • une réduction du temps d'installation

Référence des pièces :

N° référence Anixter Longueur de coupe

017322005-2.75IN

2,75 (69,9 MM)

017322005-4.75IN

4,75 (121 MM)

017322005-6.75IN

6,75 (171 MM)

017322005-8.75IN

8,75 (222 MM)

017322005-10.75IN

10,75 (273 MM)

017322005-12.75IN

12,75 (324 MM)

017322005-16.75IN

16,75 (425 MM)

017322005-20.75IN

20,75 (527 MM)

Remarque : Marges de découpe +/- 1/8" (0,125").

Styles et profils de rails DIN disponibles

489899 image 3D
489899 Schéma
524506 image 3D
524506 Schéma
461938 image 3D
461938 Schéma
537365 Image 3D
537365 Schéma
524505 Image 3D
524505 Schéma
535843 Image 3D
535843 Schéma

 

Rail DIN rempli

Populated DIN Rail

Notre service de rail DIN équipé vous permet de soumettre un schéma personnalisé de borniers montés sur rail DIN, de blocs d'alimentation, de commutateurs Ethernet et bien d'autres articles encore, tous préassemblés par Anixter.

Avantages

  • Solution personnalisée en fonction de vos besoins
  • Réduction du coût d'acquisition
  • Moins de pièces à acheter et à gérer ; rail DIN équipé = une (1) pièce à commander
  • Moins de déchets, donc réduction du coût de matériel
  • Moins de stock à acheter
    et à maintenir à portée de main
  • Réduit le travail non-productif
  • Réduit le temps d'installation
Demandez conseil à un expert CCI


Une question sur les services de rail DIN ? Demandez à être appelé par notre expert.