Image Connecteurs Ethernet cuivre

Les connecteurs Ethernet cuivre terminent les câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45 pour niveaux 1 et 2, et des connecteurs M12 de codage D pour niveau 3. Le style des connecteurs est approprié pour les catégories 5e et 6.

Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les définitions de chaque classification de niveau.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le connecteur adapté à votre environnement. Trouvez le type de câble,  et le modificateur  si applicable, puis choisissez le niveau approprié pour votre environnement et cliquez sur le numéro de pièce pour visualiser les détails du produit.

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet &« Connecteurs Ethernet cuivre - Critères de sélection applicables& »
ci-dessus.

 

   
Type de câble Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Solide ou torsadé Non blindé
ou blindé

Cat 5e
10/100

L1-M-5E-RJ45 L2-M-5E-RJ45 L3-M-5E-M12-SHD-STR

Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés
Solide Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 5e
 
EMI (Blindé) L1-M-5E-RJ45-SHD L2-M-5E-RJ45-SHD-STR

Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés
Solide Blindé
Flexibilité (Torsadé) Torsadé Non blindé
EMI et Flexibilité (Blindé et torsadé) Torsadé Blindé
 
Type de câble Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Solide ou torsadé Non blindé
ou blindé

Cat 6
Gigabit

L1-M-6-RJ45-SOL-STR

Adapté aux câbles solides ou torsadés
L2-M-6-RJ45-SHD-STR

Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés
L3-M-6-M12-SHD-STR

Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés
Solide et torsadé Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 6
 
EMI (Blindé) L1-M-6-RJ45-SHD-STR

Adapté aux câbles blindés, torsadés
ou solides
Solide et torsadé Blindé
   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension S/O S/O S/O
Abrasion S/O S/O S/O
Choc S/O S/O S/O
Vibration S/O S/O S/O
 
Climat UV S/O S/O S/O
Température d'installation S/O -10 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C -10 °C à 60 °C -40 °C à 70 ° C
Humidité S/O S/O S/O
Résistance à l'huile S/O S/O S/O
 
Pénétration Protection contre la pénétration S/O IP20 IP67