Commutateurs Ethernet

Les commutateurs Ethernet industriels sont conçus pour répondre à vos exigences technologiques et pour faire face aux conditions environnementales des applications industrielles. Les commutateurs industriels sont montables sur rail DIN ou à l'aide de vis, et compatibles avec une large plage de températures, de niveaux d'humidité, de pénétration, de chocs et de vibrations. Ils sont disponibles non gérés, gérés, en Fast Ethernet ou Gigabit avec un assortiment de ports cuivre et fibre.

Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les définitions de chaque classification de niveau.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le commutateurs Ethernet adapté à votre environnement. Avant de pouvoir définir les alternatives pour les commutateurs Ethernet, nous limitons la sélection en triant d'abord par exigences de performances : Type de commutateur (managé ou non managé), vitesse (Fast Ethernet ou Gigabit) et Type de port (port cuivre ou port cuivre et fibre).

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet &« Commutateurs Ethernet industriels - Critères de sélection applicables &» ci-dessus.

REMARQUE : Ce guide de sélection porte exclusivement sur les commutateurs montés sur rail DIN ou par vis. Contactez votre représentant Anixter local pour les versions montées sur rack.

   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension S/O S/O S/O
Abrasion S/O S/O S/O
Choc S/O Crête 3(G), 11 MS,
 18 chocs
Crête 4(G), 22 MS,
18 chocs
Vibration S/O 1G, 10–150 Hz 1G, 10–150 Hz
 
Climat UV S/O UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556 UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556
Température d'installation S/O S/O S/O
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C -10 °C à 60 °C -40 °C à 70 °C
Humidité S/O 10–90 %
sans condensation
10–100 %
avec condensation
Résistance à l'huile S/O S/O S/O
 
Pénétration Protection contre la pénétration S/O IP20 IP67