Câbles fibre optique industrielle

Les câbles fibre optique sont de plus en plus présents dans l'environnement industriel, dans la mesure où ils sont naturellement immunisés contre les interférences électromagnétiques et où ils fournissent une largeur de bande exceptionnelle. En ce qui concerne les câbles fibre optique pour l'environnement industriel, la terminaison de ces câbles est un élément essentiel outre leur résistance aux températures, à l'abrasion, aux UV et aux lubrifiants. Un environnement industriel nécessite généralement moins de fibres, plus courtes. Il n'est pas toujours pratique de terminer les fibres à l'aide d'un boîtier et de kits de répartition. La simplicité de connexion est fortement prise en compte lors de l'élaboration de nos offres de Niveaux. 

Utilisez le tableau pour trouver le câble fibre optique adapté à votre environnement. Sélectionnez le type de fibre, le nombre de fibres, et la construction et optez pour un  câble plenum ou de rocade. Choisissez ensuite le niveau approprié  pour votre environnement et cliquez sur la référence pour visualiser les détails du produit .

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet &« Câbles fibre optique - Critères de sélection applicables &» ci-dessus.

     

Câble fibre optique à structure serrée multimode 62.5 OM1
Fibres Utilisation Couleur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
2 Câble de rocade Orange L1-02-FTB-OM1-08 L2-02-FTB-OM1-08 L3-02-FTB-OM1-08
Plenum Orange L1-02-FTB-OM1-08P --- ---
6 Câble de rocade Orange L1-06-FTB-OM1-08 L2-06-FTB-OM1-08 L3-06-FTB-OM1-08
Plenum Orange L1-06-FTB-OM1-08P --- ---
12 Câble de rocade Orange L1-12-FTB-OM1-08 L2-12-FTB-OM1-08 ---
Plenum Orange L1-12-FTB-OM1-08P --- ---
24 Câble de rocade Orange L1-24-FTB-OM1-08 L2-24-FTB-OM1-08 ---
Plenum Orange L1-24-FTB-OM1-08P --- ---
Câble fibre optique à structure serrée multimode 50.0 OM3
Fibres Utilisation Couleur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
2 Câble de rocade Aqua L1-02-FTB-OM3-16 L2-02-FTB-OM3-16 L3-02-FTB-OM3-16
Plenum Aqua L1-02-FTB-OM3-16P --- ---
6 Câble de rocade Aqua L1-06-FTB-OM3-16 L2-06-FTB-OM3-16 L3-06-FTB-OM3-16
Plenum Aqua L1-06-FTB-OM3-16P --- ---
12 Câble de rocade Aqua L1-12-FTB-OM3-16 L2-12-FTB-OM3-16 ---
Plenum Aqua L1-12-FTB-OM3-16P --- ---
24 Câble de rocade Aqua L1-24-FTB-OM3-16 L2-24-FTB-OM3-16 ---
Plenum Aqua L1-24-FTB-OM3-16P --- ---
Câble fibre optique à structure serrée monomode 009 OS1
Fibres Utilisation Couleur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
2 Câble de rocade Jaune L1-02-FTB-OS1-05 L2-02-FTB-OS1-05 L3-02-FTB-OS1-05
Plenum Jaune L1-02-FTB-OS1-05P --- ---
6 Câble de rocade Jaune L1-06-FTB-OS1-05 L2-06-FTB-OS1-05 L3-06-FTB-OS1-05
Plenum Jaune L1-06-FTB-OS1-05P --- ---
12 Câble de rocade Jaune L1-12-FTB-OS1-05 L2-12-FTB-OS1-05 ---
Plenum Jaune L1-12-FTB-OS1-05P --- ---
24 Câble de rocade Jaune L1-24-FTB-OS1-05 L2-24-FTB-OS1-05 ---
Plenum Jaune L1-24-FTB-OS1-05P --- ---
   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension 20 lb. 40 lb. 40 lb.
Abrasion S/O 45 cycles testés
par UL 2556
75 cycles testés
par UL 2556
Choc S/O S/O S/O
Vibration S/O S/O S/O
 
Climat UV S/O UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
Température d'installation S/O -10 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C -10 °C à 60 °C -40 °C à 70 °C
Humidité S/O S/O S/O
Résistance à l'huile S/O UL 1581 Tableau 50.182
7 jours à 60 °C
UL 1581 Tableau 50.182
7 jours à 60 °C
 
Pénétration Protection contre la pénétration S/O S/O S/O