Image Blocs d'alimentation

Tout système dépendant de l'électronique nécessite une alimentation électrique appropriée. L'alimentation électrique industrielle est généralement montable sur rail DIN, accompagnée des approbations nécessaires et permet de fournir toute une plage d'ampérages et de tensions.

Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les définitions  de chaque classification de niveau.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre tension de sortie et d'entrée (phase) et votre ampérage de sortie, puis sélectionnez votre niveau et cliquez sur la référence pour consulter les détails du produit.

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet &« Critères de sélection des blocs d'alimentation applicables& » ci-dessus.

 

       

Tension de sortie Tension d'entrée Phase Ampérage de sortie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
24 110 V Monophasé 2,5 L1-24V-2.5A-1P-DIN
---
---
24 110 V Monophasé 3.8 --- --- L3-24V-3.8A-1P
24 110 V Monophasé 5,0 L1-24V-5A-1P-DIN L2-24V-5A-1P ---
24 110 V Monophasé 10 L1-24V-10A-1P-DIN L2-24V-10A-1P ---
24 110 V Monophasé 20 L1-24V-20A-1P-DIN L2-24V-20A-1P ---
24 110 V Monophasé 40 --- L2-24V-40A-1P ---
 
24 380–480 V Triphasé 10 L1-24V-10A-3P-DIN L2-24V-10A-3P ---
24 380–480 V Triphasé 20 L1-24V-20A-3P-DIN L2-24V-20A-3P ---
24 380–480 V Triphasé 40 L1-24V-40A-3P-DIN L2-24V-40A-3P ---
 
48 110 V Monophasé 5 L1-48V-5A-1P-DIN --- ---
48 110 V Monophasé 10 L1-48V-10A-1P-DIN --- ---
 
48 380–480 V Triphasé 10 L1-48V-10A-3P-DIN --- ---
48 380–480 V Triphasé 20 L1-48V-20A-3P-DIN --- ---

   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension S/O S/O S/O
Abrasion S/O S/O S/O
Choc S/O Crête 3(G), 11 MS,
 18 chocs
Crête 4(G), 22 MS,
18 chocs
Vibration S/O 1G, 10–150 Hz 1G, 10–150 Hz
 
Climat UV S/O S/O S/O
Température d'installation S/O S/O S/O
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C -10 °C à 60 °C -40 °C à 70 °C
Humidité S/O 10–90 %
sans condensation
10–100 %
avec condensation
Résistance à l'huile S/O S/O S/O
 
Pénétration Protection contre la pénétration S/O IP20 IP67