Anixter a défini des critères minimums pour les conditions environnementales que nous estimons applicables à la plupart des applications industrielles telles que définies par nos Niveaux 1, 2 et 3. Les produits de notre programme de Niveaux sont conformes ou supérieurs aux critères applicables décrits ci-dessous. Tous les critères énumérés ci-dessous ne sont pas applicables à chaque ensemble de produits.

 

 

Critères

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Mécanique

Contrainte de tension

20 lb

40 lb

40 lb

Abrasion

S/O

45 cycles testés
par UL 2556

75 cycles testés
par UL 2556

Choc

S/O

Crête 3(G), 11 MS,
 18 chocs

Crête 4(G), 22 MS,
18 chocs

Vibration

S/O

1G, 10–150 Hz

1G, 10–150 Hz

 

Climat

UV

S/O

UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556

UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556

Température d'installation

0 °C à 60 °C

-10 °C à 60 °C

-20 °C à 60 °C

Température de fonctionnement

0 °C à 60 °C

-10 °C à 60 °C

-40 °C à 70 °C

Humidité

S/O

10–90 % sans condensation

10–100 %
avec condensation

Résistance à l'huile

S/O

UL 1581 Tableau 50.182
7 jours à 60 °C

UL 1581 Tableau 50.182
7 jours à 60 °C

 

Pénétration

Protection contre la pénétration

IP20

IP20

IP67

Critères par produit

Nous avons défini les conditions applicables pour chaque ensemble de produits ci-dessous. Il est possible que certaines conditions de votre application spécifique ne soient pas incluses dans notre programme de Niveaux. Anixter peut vous aider, compte tenu de vos conditions uniques, avec des produits spécialisés échappant peut-être à nos critères de niveaux standards.