Anixter REELY fil panier

Passer moins de temps plus temps fabrication de bobines et de manutention.

Avec une main-d'oeuvre qualifiée et espace toujours en pénurie sur les sites de fabrication, panier fil REELY de Anixter peut aider à optimiser les labor, espace et sécurité.

Le chariot REELY est une alternative intelligemment conçue pour les systèmes de paiement de fil indigènes et inefficace vu sur de nombreux sites de fabrication.

Anixter REELY image panier fil

La solution Anixter  : panier fil REELY

Défis communs

Défi  : Image de système fil inefficace paiement

Le défi  : Système de paiement pour le fils inefficace

  • Continue mise en place des bobines pour paiement facile
  • En toute sécurité manutention bobines lors des transitions rapides
  • Changements qui consomment des temps de travail de production précieux
  • Vidange du travail du mouvement matériel
  • Enchevêtrements causés par la mémoire de fil
  • Précieux espace occupé par les bobines

Caractéristiques et avantages

  • Lieu des transitions rapides, il suffit de bobine rapide bobines dans le berceau et la serrure
  • Facile à charger avec pas plus de bars à travers le trou central d’embêter avec
  • Berceau/rouleaux de fil assurer légère tension et paiement lisse
  • Chargeur idéal pour fil de station ou machines de transformation
  • Contient 20 rouleaux (6,5"-12 »)
    • Qté 8  : 6,5 "X 3" ou 6,5 "X 5" ou 6,5 "X 7"
    • Qté 12  : 10,5 "X 7,625" ou 12 "X 7,25"
  • Verrouillage frein de pivotant sur 360 ° pour la fixer
  • 46 "x 40" X 57" élevé (alimentation/bouche ajoute un autre 24-36" sur la base des ajustements)
  • Plateau supérieur et latéral bin barres d’outils et consommables
  • Facile à déplacer avec quatre roulettes polyuréthane de filature
  • Option compteur de fil